Colonnina in pvc per catena in plastica
Colonnina per catena con supporto riempibile
COLONNINA-PLAST-C/BASE-RIEMB-GIALLA/NERA
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Paletto composto da 7 elementi gialli e neri ad incastro
- Base in plastica con tappo per paletto da appesantire con acqua o sabbia per aumentare la stabilità
Prodotto non idoneo per uso stradale
Altezza | 870 mm |
Materiale | Cloruro di polivinile - PVC duro |
Colore | Giallo-nero |
Forma piastra base | Ottagonale |
Lunghezza piastra base x larghezza piastra base | 280 x 280 mm |
Peso piastra base | 323 g |
Peso prodotto (per pezzo) | 489.000 g |
Diametro | 40 mm |
Catalogo Würth (2)
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/
Documenti