Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rotoli carta

Rotolo di carta asciugamani in cellulosa
ROTOLO STROFINACCIO CARTA 800SEZ.

Cod. art. 089980018
EAN 4045989185887

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • in cellulosa

  • idoneità a contatto con alimenti

  • confezioni da 2 rotoli
Indicazione

Tolleranza peso +/-5%

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Cellulosa

Esecuzione

Liscio

Colore

Bianco

Numero fogli

800 PZ

Numero veli

2 PZ

Lunghezza x larghezza foglio

380 x 240 mm

Lunghezza rotolo

304 m

Diametro esterno

260 mm

Peso rotolo

2,64 kg

Peso per m²

36 g

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche