Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Panno in microfibra Basic

Panno microattivo Basic
PANNO-MICROATTIVO-BASIC-VERDE-40X40CM

Cod. art. 0899900050
EAN 4053479202464

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Panno microattivo ideale per la cura e la manutenzione dei veicoli

Elevato potere pulente


  • Da asciutto

Attira la polvere mediante l'effetto statico


  • Da bagnato

Rimuove lo sporco oleoso



Pulisce senza l’utilizzo di detergenti


  • Risparmio sui costi

  • Basso impatto ambientale


Senza cuciture


Non lascia graffi



Lavabile fino a 60 °C


  • Non utilizzare ammorbidenti

  • Lasciar asciugare all'aria dopo l'uso
Indicazione

Lavabile fino a 60 °C (non utilizzare ammorbidenti)

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ideale per la pulizia e la lucidatura dei veicoli. Da asciutto il panno attira la polvere e le particelle sottili come una calamita grazie alla carica statica. Per rimuovere lo sporco grasso e grossolano, inumidire il panno prima dell'uso.

Materiale

80% poliestere, 20% poliammide

Lunghezza x larghezza

40 x 40 cm

Colore

Verde

Lunghezza

40 cm

Larghezza

40 cm

Spessore materiale

2,5 mm

Peso per m²

300 g

Peso prodotto (per pezzo)

49,300 g

Tempo di assorbimento totale

30 s

Assorbimento in 10 secondi

702.5 %

Assorbimento max

704.3 %