Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Panno in microfibra Big per auto

Panno microfibra Big
PANNO-MICROFIBRA-GRIGIO-BIG-700X500MM

Cod. art. 0899900135
EAN 4045989854363

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Panno in microfibra ad alte prestazioni per l'asciugatura dopo la pulizia a umido nel settore automobilistico

Panno in microfibra ad alte prestazioni di formato XL con fenomenale assorbimento d’acqua e elevata capacità di trattenerla



Estremamente assorbente


Alto potere assorbente dell'acqua fino al 500%



La struttura peluche assorbe 5 volte il proprio peso


  • Ideale per la lucidatura ad alta lucentezza e un'asciugatura rapida, facile e delicata

  • Il panno perfetto per asciugare l'auto dopo il lavaggio


Senza cuciture


Non lascia graffi ed è molto delicato sulla vernice



Facile manutenzione


Lavabile a 60 °C in lavatrice (senza ammorbidente)



Formato XL

Indicazione

Lavabile fino a 60 °C in lavatrice (non utilizzare ammorbidenti)

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ideale per tutti i tipi di vernici

Istruzioni

Dopo il lavaggio con acqua, passare il panno sopra l'auto.

Materiale

Microfibra

Lunghezza x larghezza

50 x 70 cm

Colore

Grigio

Lunghezza

50 cm

Larghezza

70 cm

Peso per m²

412 g

Peso prodotto (per pezzo)

152,500 g

Tempo di assorbimento totale

500 s

Assorbimento in 10 secondi

300 %

Assorbimento max

500 %