Panno assorbente per olio
Panno assorbente per olio
PANNO ASSORBENTE PER OLII 38X46 CM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La capacità di assorbimento è pari a 25 volte il peso a secco
- Estremamente assorbente, nessuna perdita
- Assorbe esclusivamente oli e liquidi a base di idrocarburi (oleofilo) – non assorbe l'acqua
- Non incide sull'igiene del luogo di lavoro
- Superficie priva di pelucchi
- Forato
- Può essere stoccato per un periodo illimitato
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Caratteristiche tecniche(X)
Il panno assorbente per olio è in grado di assorbire oli, lubrificanti, carburanti, sostanze chimiche e altri fluidi versati, anche all'interno di pozze d'acqua. Può essere utilizzato anche per la pulizia di superfici, macchine o aree sporche d'olio e per la raccolta di gocciolamenti d'olio. Idonea per l’uso interno ed esterno.
Posizionare il panno assorbente per olio direttamente sull'area da proteggere dalla perdita di olio. Inoltre, con il panno è possibile assorbire una macchia d'olio già presente. Per farlo, basta stendere semplicemente il panno sopra la macchia d'olio.
Materiale | Polipropilene - PP |
Colore | Bianco |
Lunghezza x larghezza | 46 x 38 cm |
Lunghezza | 46 cm |
Larghezza | 38 cm |
Numero panni | 100 PZ |
Idrorepellente | Sì |
Assorbimento d'acqua | 0,75 kg/l |