Panno assorbente universale per liquidi
Panno assorbente liquidi universale
PANNO-ASSORB-LIQUIDI-UNIVERSALE-GRIGIO
Cod. art. 0899900215
EAN 4099618796043
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Assorbe liquidi fino a 25 volte il proprio peso
- Può essere utilizzato per tutti i tipi di liquidi, ad esempio antigelo, acqua di lavaggio, oli
- Più efficiente degli agenti leganti tradizionali
- Applicazione rapida e semplice grazie alla perforazione
- Assorbimento di olio 0,56 l/panno
- Assorbimento d'acqua 0,38 l/panno
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Numero panni | 100 PZ |
Lunghezza x larghezza foglio | 38 x 45 cm |
Colore | Grigio |
Lunghezza foglio | 38 cm |
Larghezza del foglio | 45 cm |
Materiale | PP - Polipropilene |