Per ancoranti a vite per calcestruzzo W-SA TC, Timber Connect
Ancorante a vite, W-SA TC per fissaggio in legno
ANCORANTE W-SA TIMBER CONNECT7,5X100
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Elevata resistenza alla trazione e a carichi
- Fissaggio invisibile delle soglie: La testa della vite piccola può essere montata a incasso nella trave di legno
- Diversi spessori di fissaggio per la stessa vite (ad es. W-SA TC 12 x 160: tfix = da 80 mm a 300 mm)
- I carichi non dipendono dallo spessore dell'attrezzatura
- Montaggio passante
- Montaggio e rimozione rapidi e semplici - l'ancoraggio per soglia può essere impostato con l'avvitatore a percussione tangenziale ESS ½ poll.
- Capacità portante immediata, nessun tempo d'attesa
- Distanze dal bordo e interassi ridotti grazie all'effetto di espansione praticamente nullo
- Ancoraggio per adattamento geometrico di forma
- La filettatura dentellata penetra nel calcestruzzo quando l'ancorante viene avvitato nel foro esistente.
Autorizzazione generale dell'ispettorato all'edilizia DIBt Z-21.1-1917
Design
- Fissaggi in legno: Design in conformità alla norma DIN 1052:2008- 12
- Fissaggi in calcestruzzo: Design in conformità alla norma ETAG 001, Appendice C
Autorizzazione generale dell'ispettorato all'edilizia DIBt Z-21.1-1917
Design
- Fissaggi in legno: Design in conformità alla norma DIN 1052:2008- 12
- Fissaggi in calcestruzzo: Design in conformità alla norma ETAG 001, Appendice C
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Per il fissaggio di travi in legno su calcestruzzo fessurato e non fessurato
L'ancorante è provvisto di omologazione tecnica europea per l'uso con calcestruzzo armato e non armato standard con classe di resistenza min. C20/25 e max. C50/60 in conformità alla normativa EN 206-1:2001-07
Ancoraggio con omologazione tecnica generale in calcestruzzo fessurato (zona tesa) e calcestruzzo non fessurato (zona compressa)
L'ancorante può essere utilizzato su componenti in ambienti al chiuso, ad es. abitazioni, uffici, scuole, ospedali, negozi al dettaglio
L'ancorante può essere utilizzato come giunzione per i seguenti tipi di legno:
- Legno massiccio di conifere di classe minima S10 in conformità con DIN 4074-1
- Legno lamellare in conformità con DIN 1052
- Travi lamellari di classe minima S10 secondo omologazione tecnica generale
Diametro tassello | 7,5 mm |
Lunghezza tassello (l) | 100 mm |
Altezza di fissaggio min/max (t fix) | 40-150 mm |
Diametro foro nominale (d 0) | 6 mm |
Profondità foratura (h 1) | 65 mm |
Profondità di posa (h nom) | 55 mm |
Azionamento interno | TX30 |
Dati sulle prestazioni | |||||
Misura ancorante [mm] | 7,5 | 10 | 12 | ||
Condizioni limite a norma DIN 1052 | Le seguenti condizioni limite sono state prese in considerazione per i valori di carico determinati: Tipo di legno e resistenza del legno: Legno morbido C24 classe di utilizzo 1 Azione di carico: Continuo | ||||
Carico di trazione assiale ammissibile1) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo | Nadm [kN] (calcestruzzo fessurato C20/25, s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef) Materiale di supporto: Calcestruzzo C20/25 Fissaggio: Legno morbido C24 | Nadm [kN] | 0,992) | 2,02) | 3,162) |
Carico di taglio ammissibile1) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo | Vadm [kN] (calcestruzzo fessurato C20/25, c ≥ 10 hef) Materiale di supporto: Calcestruzzo C20/25 Fissaggio: Legno morbido C24 | tfix [mm] = 40 | 0,35 | - | - |
tfix [mm] = 60 | 0,35 | 0,49 | - | ||
tfix [mm] = 80 | 0,35 | 0,49 | 0,71 | ||
tfix [mm] = 100 | 0,35 | 0,49 | 0,71 | ||
tfix [mm] = 150 | 0,35 | 0,49 | 0,71 | ||
tfix [mm] = 200 | - | 0,49 | 0,71 | ||
tfix [mm] = 250 | - | - | 0,71 | ||
tfix [mm] = 300 | - | - | 0,71 | ||
1) Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza delle resistenze secondo l'omologazione e un coefficiente parziale di sicurezza delle azioni di γF = 1,4. Per informazioni sulla combinazione di carichi di trazione e di taglio, l'influenza della distanza dal bordo e i gruppi di tasselli, fare riferimento alle linee guida ETAG, Appendice C. 2) Il valore ammissibile prende in considerazione la "resistenza di penetrazione della testa" del componente in legno "Legno morbido C24" secondo quanto stabilito dalla norma DIN 1052:2008-12. |
Valori caratteristici | ||||
Interasse minimo | smin [mm] | 40 | 50 | 60 |
Interasse | scr,N [mm] | 120 | 142,5 | 163,5 |
Distanza dal bordo minima | cmin [mm] | 40 | 50 | 60 |
Distanza dal bordo | ccr,N [mm] | 60 | 71,3 | 81,8 |
Spessore minimo del supporto | hmin ≥ [mm] | 100 | 115 | 125 |
Profondità di ancoraggio | hef [mm] | 40 | 47,5 | 54,5 |
Foro nominale ∅ | d0 [mm] | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
Diametro tagliente ∅ | dcut ≤ [mm] | 6,4 | 8,45 | 10,45 |
Profondità del foro | h1 ≥ [mm] | 65 | 75 | 85 |
Profondità di posa nel foro | hnom ≥ [mm] | 55 | 65 | 75 |
Diametro del foro passante nel componente in legno da collegare | d0,w = [mm] | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.