Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tassello in nylon con bordino W-MR

Tassello in nylon W-MR con collare
TASSELLI W-MR C/BORDINO 6X30

Cod. art. 090320630
EAN 4038898675167

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Buona resistenza al deterioramento, all’invecchiamento, agli agenti atmosferici e agli agenti chimici

  • Per fissaggi leggeri sui principali materiali edili

  • Con alette di sicurezza antitorsione rinforzate

  • Impiego con viti legno, viti Wüpofast o trucciolari senza controfiletto, filetto anello o punta autoforante
Indicazione

Il bordino impedisce al tassello di penetrare in profondità nel foro

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro tassello

6 mm

Lunghezza tassello (l)

30 mm

Profondità di posa (h nom)

30 mm

Diametro foro nominale (d 0)

6 mm

Diametro vite per legno richiesto (d vite legno)

3,5 - 5 mm

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Assortimento utensili a percussione per calcestruzzo cellulare

UNTENSILI FORATURA CALCEST.CELLULARE

Per realizzare fori nel calcestruzzo cellulare