Tassello per cartongesso W-GS tipo K con punta di centraggio rinforzata
Tassello per cartongesso W-GS
TASS. P.CARTONG.-(W-GS/K)-14,5X33
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- In polietilene (PE) di alta qualità
- Ancoraggio per adattamento geometrico di forma
- Installazione rapida: non richiede uno specifico utensile di posa o preforatura; è sufficiente un avvitatore a batteria con punta adatta alla vite utilizzata
- L'intaglio permette il montaggio del tassello con gli inserti PZ, AW e TX in quanto la trasmissione della forza avviene tramite la parte esagonale
- Il sistema anti-svitamento viene azionato tramite l'avvitamento della vite. In fase di svitamento della vite, il tassello per cartongesso non ruota nel foro ma rimane fermo nel materiale di base
- Spazio minimo necessario dietro al pannello (solo 15 mm)
- L'elemento può essere fissato con viti truciolari o per legno
- Sia il tassello per cartongesso che la vite possono essere fissati con lo stesso inserto
- La speciale punta permette un inserimento facile nel pannello
- Per l'installazione, si consiglia l'utilizzo in abbinamento alle viti ASSY®-D
- Per fissare il componente, utilizzare una vite per tassello ASSY®-D ∅da 4,5 mm o una vite per legno o truciolare senza punta autoforante, controfiletto o punta ad anello
- Nelle zone umide, utilizzare in combinazione con una vite in acciaio inossidabile
- Il tipo K, realizzato in materiale plastico rinforzato in fibra di vetro, è ideale per i pannelli in cartongesso standard
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
- Per fissare elementi leggeri su cartongesso, ideale in combinazione con le viti ASSY®-D da 4,5 mm di diametro
- Compatibile con tutti gli attacchi da 1/4 di pollice
Lunghezza tassello (l) (l) | 33 mm |
Materiale | Plastica |
Diametro vite truciolare richiesto | 4,5 - 5 mm |
Diametro foro elemento costruttivo (d com) | 6,5 mm |
Spessore componente minimo (d) | 9,5 mm |
Altezza di fissaggio max (d a) - condizione (da) | In base alla lunghezza della vite |
Resistenza temperatura min | -40 °C |
Resistenza temperatura max | 80 °C |
Distanza bordo (a r) | 50 mm |
Distanza interasse (a) | 100 mm |
Diametro tassello [mm] | Tipo K | ||
Dati sulle prestazioni | |||
Carico di trazione consigliato | Cartongesso d ≥ = 12,5 mm | Frec.[kN] | 0,1 |
Cartongesso d ≥ = 25 mm | 0,1 | ||
Pannello di fibra di gesso | - | ||
Carico trasversale consigliato | Cartongesso d ≥ = 12,5 mm | Frec.[kN] | 0,12 |
Cartongesso d ≥ = 25 mm | 0,12 | ||
Pannello di fibra di gesso | - |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.