Tassello in nylon con pitoneria con vite t.p.s. ROSA
Tassello in nylon con pitoneria ROSA vite tps Z
TASSELLO ROSA C/VITE TPS M5X75
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con vite t.p.s. intaglio PZD 2
- Tassello in nylon fibra rinforzata, con bordino
- Viti e pitoneria in acciaio zincato bianco (classe 5.8)
- I modelli con pitoneria sono dotati di rondella di copertura bianca in PVC di gradevole aspetto
- La particolare forma fa sí che il tassello si annoda, creando una "ROSA" di tenuta
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Tassello per il fissaggio di oggetti leggeri, come p.es. radiatori, mensole, armadietti, ecc. su cartongesso, pannelli in gesso fibra, pannelli trucilari o pannelli OSB e murature forata
Per supporti con spessore/d min.18 mm a max. 30 mm
Diametro tassello | 10 mm |
Lunghezza tassello (l) | 60 mm |
Lunghezza vite (ls) | 75 mm |
Diametro foro nominale (d 0) | 10 mm |
Profondità foratura (t) | 60 mm |
Finitura vite | Zincato |