Tassello fonoassorbente W-SSD, tipo OB per elementi di fissaggio con requisiti di protezione acustica, senza bordino
Tassello fonoassorbente, W-SSD, tipo OB
TASSELLO ISOL.ACUST-(W-SSD/OB)-10X30
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Livello sonoro ridotto grazie all'isolamento acustico della struttura
- Riduce il trasferimento e la conduzione del suono solido nella struttura
- Guida delle viti eccezionale, nessuna rottura laterale
- Elevata potenza di tenuta e attrito statico
- Resistenza immediata dopo l'inserimento - nessun tempo d'attesa
- Resistente alle intemperie
- Resistenza ai raggi UV
- Resistente all'acqua salata
- Termicamente stabile a temperature da -40 °C a +100 °C
- Privo di alogeni
- Resistente agli agenti chimici
- Privo di sostanze contenenti silicone
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
- Per isolamento acustico della struttura
- Utilizzabile per applicazioni per impieghi leggeri e medi che richiedono una protezione acustica, ad esempio in calcestruzzo, mattoni pieni in arenaria calcarea, mattoni pieni, pareti in cartongesso, blocchi cavi in calcestruzzo, mattoni cavi in arenaria calcarea e mattoni forati in verticale
- Per ancoraggi in ambito sanitario, di areazione e di riscaldamento (per esempio collari, servizi sanitari, cassette WC ecc.)
- Adatto per viti con filettatura per legno
- Per l'uso in installazione preposizionata
Diametro tassello | 10 mm |
Esecuzione | Senza battuta |
Lunghezza tassello (l) | 30 mm |
Diametro vite per legno richiesto (d vite legno) | 4 - 5 mm |
Diametro foro nominale (d 0) | 10 mm |
Materiale | Plastica |
Senza alogeni | Sì |
Resistenza ai raggi UV | Sì |
Senza silicone | Sì |
Resistenza temperatura min | -40 °C |
Resistenza contro | Erosione a causa degli agenti atmosferici |
Profondità foratura (t) | 40 mm |
Resistenza temperatura max | 100 °C |
Diametro tassello [mm] | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
Dati sulle prestazioni | |||||||
Carico di trazione consigliato | Calcestruzzo ≥ B25 | Frec. [kN] | 0,15 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,2 |
Mattone forato in verticale ≥ HLZ 12 | 0,1 | 0,12 | 0,2 | 0,25 | 0,35 | ||
Mattone cavo in arenaria calcarea ≥ KSL 12 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | ||
Mattone pieno ≥ MZ 12; KS 12 | 0,15 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | ||
Carico di taglio consigliato | Calcestruzzo ≥ B25 | Frec. [kN] | 0,35 | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 1,4 |
Mattone forato in verticale ≥ HLZ 12 | 0,2 | 0,24 | 0,3 | 0,35 | 0,45 | ||
Mattone cavo in arenaria calcarea ≥ KSL 12 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | ||
Mattone pieno ≥ MZ 12; KS 12 | 0,35 | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | ||
Isolamento acustico | [dB] | 12,5 | 10,5 | 13,5 | 15,0 | 16,0 |
Valori caratteristici | ||||||
Profondità del foro | t ≥ [mm] | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 |
Diam. foro nom. | ddrill ≥ [mm] | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Diam. vite per legno | dscr ≥ [mm] | 3,0 - 5,0 | 5,0 - 6,0 | 6,0 - 8,0 | 8,0 - 10,0 | 10,0 - 12,0 |
Diam. vite di congiunzione | dscr ≥ [mm] | - | - | 8,0 | 10,0 | 12,0 |