Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Ancorante chimico WIT-NORDIC

Ancorante chimico WIT-NORDIC
ANC-CHIM-(WIT-NORDIC)-CART-420ML

Cod. art. 0903450104

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Ancorante chimico WIT-NORDIC

Cod. art. 0903450104

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ancorante chimico invernale (installazione possibile fino a -20°C), per calcestruzzo e muratura

Ancorante a resina reattiva bicomponente, in vinilestere senza stirene



Ideale per cantieri invernali


  • Utilizzabile con una temperatura ambiente e della malta fino a -20 °C

  • Temperatura della cartuccia e di stoccaggio superiore a -20°C


Ancoraggi in calcestruzzo fessurato e non fessurato, carichi sismici di categoria C1:


Barra d'ancoraggio W-VI-A, barra d'ancoraggio W-VD-A, barra filettata standard con certificato di ispezione 3.1



Ancoraggio in muratura:


Bussola a rete SH, barra d'ancoraggio W-VI-A, barra filettata standard con certificato di ispezione 3.1



La cartuccia può essere utilizzata più volte fino alla data di scadenza, avendo l'accortezza di cambiare il miscelatore statico e chiudendola accuratamente con il tappo

Indicazione

Istruzioni di posa:


L'utilizzo dell'ancorante chimico WIT-NORDIC è specifico per temperature estremamente basse fino a -20°C (cartuccia, ambiente e materiale di base). L'utilizzo a temperature uguali o superiori a +20°C (cartuccia, ambiente e materiale di base) è sconsigliato.

  • Certificato ETA–12/0164: Ancoraggi in calcestruzzo fessurato e non fessurato (barra d'ancoraggio W-VI-A, barra d'ancoraggio W-VD-A, barra filettata standard con certificato di ispezione 3.1), carichi sismici di categoria C1

  • Certificato ETA-16/0757: Ancoraggi in muratura (bussola a rete SH, barra d'ancoraggio W-VI-A, barra filettata standard con certificato di ispezione 3.1)

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Ancoraggio a temperature di installazione estremamente basse (fino a -20°C).

  • Per il fissaggio di strutture in legno e in metallo, profili metallici, staffe, griglie, sanitari, tubazioni, cavidotti ecc.

Contenuto

420 ml

Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione

18 Mese / da -20°C a 20°C

Base chimica

Estere vinilico

Cod. art. Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth

Pagina catalogo in PDF  | 

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche