Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Resina d'iniezione generica WIT-VM 250 - ANCORANTE CHIMICO WIT-VM 250 - 165ML Resina d'iniezione generica WIT-VM 250 - ANCORANTE CHIMICO WIT-VM 250 - 165ML Resina d'iniezione generica WIT-VM 250 - ANCORANTE CHIMICO WIT-VM 250 - 165ML Resina d'iniezione generica WIT-VM 250 - ANCORANTE CHIMICO WIT-VM 250 - 165ML Resina d'iniezione generica WIT-VM 250 - ANCORANTE CHIMICO WIT-VM 250 - 165ML Resina d'iniezione generica WIT-VM 250 - ANCORANTE CHIMICO WIT-VM 250 - 165ML
Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/iKqNdHK43vg

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250 - ANCORANTE CHIMICO WIT-VM 250 - 165ML - 1
Resina d'iniezione generica WIT-VM 250 - ANCORANTE CHIMICO WIT-VM 250 - 165ML - 2
Resina d'iniezione generica WIT-VM 250 - ANCORANTE CHIMICO WIT-VM 250 - 165ML - 3
Resina d'iniezione generica WIT-VM 250 - ANCORANTE CHIMICO WIT-VM 250 - 165ML - 4
Resina d'iniezione generica WIT-VM 250 - ANCORANTE CHIMICO WIT-VM 250 - 165ML - 5
Resina d'iniezione generica WIT-VM 250 - ANCORANTE CHIMICO WIT-VM 250 - 165ML - 6

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Ancorante chimico Allrounder WIT-VM 250
ANCORANTE CHIMICO WIT-VM 250 - 165ML

Cod. art. 0903450203
EAN 4050641675125

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Prodotto generico per calcestruzzo, muratura e collegamento di ferri d'armatura post-installati

Resina d'iniezione reattiva bicomponente, vinilestere priva di stirene



Fissaggio singolo, calcestruzzo fessurato e non fessurato, categoria di prestazione sismica C1


Barra d'ancoraggio W-VI-A, barra d'ancoraggio W-VD-A, barra filettata standard con certificato di ispezione 3.1



Fissaggio singolo per muratura (sistema con bussola a rete WIT-SH):


Bussola a rete WIT-SH, barra d'ancoraggio WIT-AS, boccola con filetto interno WIT-IG



Fissaggio singolo per muratura (sistema con bussola a rete SH):


Bussola a rete SH, barra d'ancoraggio W-VI-A, barra filettata standard con certificato di ispezione 3.1



Collegamento di ferri d'armatura post-installati

Prova di prestazioni
  • Valutazione Tecnica Europea ETA-12/0164: fissaggio singolo + calcestruzzo fessurato e non fessurato (barra d'ancoraggio W-VD-A, barra filettata standard con certificato di ispezione 3.1), categoria di prestazione sismica C1

  • Valutazione Tecnica Europea ETA-13/1040: fissaggio singolo + muratura in mattoni pieni e forati, calcestruzzo cellulare (bussola a rete WIT-SH, barra d'ancoraggio WIT-AS, boccola con filetto interno WIT-IG, calcestruzzo cellulare solo con bussola a rete WIT-SH 18x95)

  • Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0757 ed ETA-20/0854: fissaggio singolo + muratura in mattoni pieni e forati, calcestruzzo cellulare (bussola a rete SH, barra d'ancoraggio W-VI-A, boccola con filetto interno, barra filettata con certificato di ispezione 3.1, calcestruzzo cellulare solo senza bussola a rete)

  • Valutazione Tecnica Europea ETA-12/0166: collegamento di ferri d'armatura post-installati, solo cartucce da 330 ml, 420 ml, 825 ml
Area di applicazione
  • Valutazione Tecnica Europea ETA-12/0164: fissaggio singolo + calcestruzzo fessurato e non fessurato (barra d'ancoraggio W-VD-A, barra filettata standard con certificato di ispezione 3.1), categoria di prestazione sismica C1

  • Valutazione Tecnica Europea ETA-13/1040: fissaggio singolo + muratura in mattoni pieni e forati, calcestruzzo cellulare (bussola a rete WIT-SH, barra d'ancoraggio WIT-AS, boccola con filetto interno WIT-IG, calcestruzzo cellulare solo con bussola a rete WIT-SH 18x95)

  • Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0757 ed ETA-20/0854: fissaggio singolo + muratura in mattoni pieni e forati, calcestruzzo cellulare (bussola a rete SH, barra d'ancoraggio W-VI-A, boccola con filetto interno, barra filettata con certificato di ispezione 3.1, calcestruzzo cellulare solo senza bussola a rete)

  • Valutazione Tecnica Europea ETA-12/0166: collegamento di ferri d'armatura post-installati, solo cartucce da 330 ml, 420 ml, 825 ml

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Per ancoraggi in calcestruzzo fessurato e non fessurato, muratura con mattoni pieni e forati, calcestruzzo cellulare e per riprese di getto con ferri di armatura.

  • Per il fissaggio di strutture metalliche, profilati metallici, strutture in legno, staffe, griglie, tubazioni, cavidotti, ecc.
Istruzioni

Una cartuccia da 330 ml e 420 ml può essere utilizzata più volte fino alla data di scadenza, avendo l'accortezza di cambiare l'ugello miscelatore o chiudendola con il tappo di chiusura.

Contenuto

165 ml

Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione

12 Mese / da 10°C a 25°C

Base chimica

Resina di estere vinilico

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Ugello miscelatore FILL & CLEAN

MISCELATORE PER ANCORANTE CHIMICO

Per cartucce WIT di sistemi WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150 con elemento pulente
x 10 pz.
Prolunga ugello miscelatore WIT-MV

TUBO PROLUNGA 200MM P.MISCELAT.STAT.

Prolunga per miscelatori statici
x 10 pz.
Adattatore diniezione WIT-VS per evitare linclusione di bolle daria nella resina

ADATTATORE-INIEZIONE-(WIT-VS 24)

x 10 pz.
Adattatore diniezione WIT-VS per evitare linclusione di bolle daria nella resina

ADATTATORE-INIEZIONE-(WIT-VS 28)

x 10 pz.
Adattatore diniezione WIT-VS per evitare linclusione di bolle daria nella resina

ADATTATORE-INIEZIONE-(WIT-VS 32)

x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VD-A/S per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo, acciaio zincato

BARRA-FIL-(W-VD-A/S)-5.8-(A2K)-M8X110

Per fiala chimica W-VD e sistemi a iniezione WIT nel calcestruzzo. Acciaio zincato
x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VD-A/S per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo, acciaio zincato

BARRA-FIL-(W-VD-A/S)-5.8-(A2K)-M8X150

Per fiala chimica W-VD e sistemi a iniezione WIT nel calcestruzzo. Acciaio zincato
x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VD-A/S per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo, acciaio zincato

BARRA-FIL-(W-VD-A/S)-5.8-(A2K)-M10X115

Per fiala chimica W-VD e sistemi a iniezione WIT nel calcestruzzo. Acciaio zincato
x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VD-A/S per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo, acciaio zincato

BARRA-FIL-(W-VD-A/S)-5.8-(A2K)-M10X130

Per fiala chimica W-VD e sistemi a iniezione WIT nel calcestruzzo. Acciaio zincato
x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VD-A/S per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo, acciaio zincato

BARRA-FIL-(W-VD-A/S)-5.8-(A2K)-M10X165

Per fiala chimica W-VD e sistemi a iniezione WIT nel calcestruzzo. Acciaio zincato
Barra dancoraggio W-VD-A/S per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo, acciaio zincato

BARRA-FIL-(W-VD-A/S)-5.8-(A2K)-M10X190

Per fiala chimica W-VD e sistemi a iniezione WIT nel calcestruzzo. Acciaio zincato
x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VD-A/S per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo, acciaio zincato

BARRA-FIL-(W-VD-A/S)-5.8-(A2K)-M12X135

Per fiala chimica W-VD e sistemi a iniezione WIT nel calcestruzzo. Acciaio zincato
x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VD-A/S per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo, acciaio zincato

BARRA-FIL-(W-VD-A/S)-5.8-(A2K)-M12X160

Per fiala chimica W-VD e sistemi a iniezione WIT nel calcestruzzo. Acciaio zincato
x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VD-A/S per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo, acciaio zincato

BARRA-FIL-(W-VD-A/S)-5.8-(A2K)-M12X210

Per fiala chimica W-VD e sistemi a iniezione WIT nel calcestruzzo. Acciaio zincato
x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VD-A/S per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo, acciaio zincato

BARRA-FIL-(W-VD-A/S)-5.8-(A2K)-M12X250

Per fiala chimica W-VD e sistemi a iniezione WIT nel calcestruzzo. Acciaio zincato
x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VD-A/S per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo, acciaio zincato

BARRA-FIL-(W-VD-A/S)-5.8-(A2K)-M12X300

Per fiala chimica W-VD e sistemi a iniezione WIT nel calcestruzzo. Acciaio zincato
x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VD-A/S per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo, acciaio zincato

BARRA-FIL-(W-VD-A/S)-5.8-(A2K)-M16X165

Per fiala chimica W-VD e sistemi a iniezione WIT nel calcestruzzo. Acciaio zincato
x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VD-A/S per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo, acciaio zincato

BARRA-FIL-(W-VD-A/S)-5.8-(A2K)-M16X190

Per fiala chimica W-VD e sistemi a iniezione WIT nel calcestruzzo. Acciaio zincato
x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VD-A/S per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo, acciaio zincato

BARRA-FIL-(W-VD-A/S)-5.8-(A2K)-M16X230

Per fiala chimica W-VD e sistemi a iniezione WIT nel calcestruzzo. Acciaio zincato
x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VD-A/S per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo, acciaio zincato

BARRA-FIL-(W-VD-A/S)-5.8-(A2K)-M16X250

Per fiala chimica W-VD e sistemi a iniezione WIT nel calcestruzzo. Acciaio zincato
x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VD-A/S per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo, acciaio zincato

BARRA-FIL-(W-VD-A/S)-5.8-(A2K)-M16X300

Per fiala chimica W-VD e sistemi a iniezione WIT nel calcestruzzo. Acciaio zincato
x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VD-A/S per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo, acciaio zincato

BARRA-FIL-(W-VD-A/S)-5.8-(A2K)-M20X220

Per fiala chimica W-VD e sistemi a iniezione WIT nel calcestruzzo. Acciaio zincato
Barra dancoraggio W-VD-A/S per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo, acciaio zincato

BARRA-FIL-(W-VD-A/S)-5.8-(A2K)-M20X260

Per fiala chimica W-VD e sistemi a iniezione WIT nel calcestruzzo. Acciaio zincato
x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VD-A/S per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo, acciaio zincato

BARRA-FIL-(W-VD-A/S)-5.8-(A2K)-M20X300

Per fiala chimica W-VD e sistemi a iniezione WIT nel calcestruzzo. Acciaio zincato
Barra dancoraggio W-VD-A/S per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo, acciaio zincato

BARRA-FIL-(W-VD-A/S)-5.8-(A2K)-M24X260

Per fiala chimica W-VD e sistemi a iniezione WIT nel calcestruzzo. Acciaio zincato
Barra dancoraggio W-VD-A/S per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo, acciaio zincato

BARRA-FIL-(W-VD-A/S)-5.8-(A2K)-M24X300

Per fiala chimica W-VD e sistemi a iniezione WIT nel calcestruzzo. Acciaio zincato
x 5 pz.
Barra dancoraggio W-VD-A/A4 W-VD-A Acciaio inossidabile A4

BARRA-FIL-(W-VD-A/A4)-A4/70-M8X110

Per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo
Barra dancoraggio W-VD-A/A4 W-VD-A Acciaio inossidabile A4

BARRA-FIL-(W-VD-A/A4)-A4/70-M8X150

Per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo
x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VD-A/A4 W-VD-A Acciaio inossidabile A4

BARRA-FIL-(W-VD-A/A4)-A4/70-M10X115

Per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo
x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VD-A/A4 W-VD-A Acciaio inossidabile A4

BARRA-FIL-(W-VD-A/A4)-A4/70-M10X130

Per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo
x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VD-A/A4 W-VD-A Acciaio inossidabile A4

BARRA-FIL-(W-VD-A/A4)-A4/70-M10X165

Per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo
x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VD-A/A4 W-VD-A Acciaio inossidabile A4

BARRA-FIL-(W-VD-A/A4)-A4/70-M10X190

Per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo
x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VD-A/A4 W-VD-A Acciaio inossidabile A4

BARRA-FIL-(W-VD-A/A4)-A4/70-M12X135

Per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo
x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VD-A/A4 W-VD-A Acciaio inossidabile A4

BARRA-FIL-(W-VD-A/A4)-A4/70-M12X160

Per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo
x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VD-A/A4 W-VD-A Acciaio inossidabile A4

BARRA-FIL-(W-VD-A/A4)-A4/70-M12X210

Per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo
x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VD-A/A4 W-VD-A Acciaio inossidabile A4

BARRA-FIL-(W-VD-A/A4)-A4/70-M12X250

Per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo
x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VD-A/A4 W-VD-A Acciaio inossidabile A4

BARRA-FIL-(W-VD-A/A4)-A4/70-M12X300

Per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo
x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VD-A/A4 W-VD-A Acciaio inossidabile A4

BARRA-FIL-(W-VD-A/A4)-A4/70-M16X165

Per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo
x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VD-A/A4 W-VD-A Acciaio inossidabile A4

BARRA-FIL-(W-VD-A/A4)-A4/70-M16X190

Per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo
x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VD-A/A4 W-VD-A Acciaio inossidabile A4

BARRA-FIL-(W-VD-A/A4)-A4/70-M16X230

Per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo
x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VD-A/A4 W-VD-A Acciaio inossidabile A4

BARRA-FIL-(W-VD-A/A4)-A4/70-M16X250

Per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo
x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VD-A/A4 W-VD-A Acciaio inossidabile A4

BARRA-FIL-(W-VD-A/A4)-A4/70-M16X300

Per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo
x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VD-A/A4 W-VD-A Acciaio inossidabile A4

BARRA-FIL-(W-VD-A/A4)-A4/70-M20X220

Per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo
x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VD-A/A4 W-VD-A Acciaio inossidabile A4

BARRA-FIL-(W-VD-A/A4)-A4/70-M20X260

Per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo
Barra dancoraggio W-VD-A/A4 W-VD-A Acciaio inossidabile A4

BARRA-FIL-(W-VD-A/A4)-A4/70-M20X300

Per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo
x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VD-A/A4 W-VD-A Acciaio inossidabile A4

BARRA-FIL-(W-VD-A/A4)-A4/70-M24X260

Per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo
x 5 pz.
Barra dancoraggio W-VD-A/A4 W-VD-A Acciaio inossidabile A4

BARRA-FIL-(W-VD-A/A4)-A4/70-M24X300

Per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo
x 5 pz.
Barra dancoraggio venduta al metro acciaio zincato

BARRA-FIL-WIT-(A2K)-5.8-M8X1000MM

Per sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo e muratura
x 10 pz.
Barra dancoraggio venduta al metro acciaio zincato

BARRA-FIL-WIT-(A2K)-5.8-M10X1000MM

Per sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo e muratura
x 10 pz.
Barra dancoraggio venduta al metro acciaio zincato

BARRA-FIL-WIT-(A2K)-5.8-M12X1000MM

Per sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo e muratura
x 10 pz.
Barra dancoraggio venduta al metro acciaio zincato

BARRA-FIL-WIT-(A2K)-5.8-M20X1000MM

Per sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo e muratura
x 5 pz.
Barra dancoraggio venduta al metro acciaio zincato

BARRA-FIL-WIT-(A2K)-5.8-M24X1000MM

Per sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo e muratura
x 5 pz.
Barra dancoraggio in acciaio inossidabile, prodotto venduto al metro Acciaio inossidabile A4

BARRA-FIL -WIT-A4/70-M8X1000MM

Per sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo e muratura
x 10 pz.
Barra dancoraggio in acciaio inossidabile, prodotto venduto al metro Acciaio inossidabile A4

BARRA-FIL -WIT-A4/70-M10X1000MM

Per sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo e muratura
x 10 pz.
Barra dancoraggio in acciaio inossidabile, prodotto venduto al metro Acciaio inossidabile A4

BARRA-FIL -WIT-A4/70-M12X1000MM

Per sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo e muratura
x 10 pz.
Barra dancoraggio in acciaio inossidabile, prodotto venduto al metro Acciaio inossidabile A4

BARRA-FIL -WIT-A4/70-M16X1000MM

Per sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo e muratura
x 10 pz.
Barra dancoraggio in acciaio inossidabile, prodotto venduto al metro Acciaio inossidabile A4

BARRA-FIL -WIT-A4/70-M20X1000MM

Per sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo e muratura
x 5 pz.
Barra dancoraggio in acciaio inossidabile, prodotto venduto al metro Acciaio inossidabile A4

BARRA-FIL -WIT-A4/70-M24X1000MM

Per sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo e muratura
x 5 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Pompa di soffiaggio per la pulizia dei fori

POMPETTA SOFFIAGGIO CON TUBO RID. M8

x 1 pz.
Spazzolino di pulizia foro per calcestruzzo con filettatura di collegamento M6

SPAZZOLINO A MACCHINA M6 P. FORI D10

Per la pulizia dei fori dei sistemi a iniezione WIT nel calcestruzzo (W-VIZ, WIT-VM 250, WIT-PE 500, WIT-PM 200, WIT-Nordic)
x 1 pz.
Mandrino esagonale M6 per spazzolini di pulizia foro in calcestruzzo e muratura

ADATTATORE ESAGONALE PER SPAZZOL. M6

x 1 pz.
Mandrino SDS-Plus con albero, M6 per spazzolini di pulizia foro in calcestruzzo e muratura

ADATTATORE PLUS P/SPAZZOLINI M6

x 1 pz.
Prolunga Per spazzolini di pulizia foro per calcestruzzo e muratura con filettatura di collegamento M6

PROLUNGA PER SPAZZOLINI M6

Per profondità di ancoraggio elevate
x 1 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Pistola manuale per cartucce, alta qualità

PISTOLA P.SIGILL.A TRASMISS.RAPIDA

Esecuzione di alta qualità, semi aperta, in lamiera d'acciaio con manico in plastica
Pistola manuale per cartucce Basic

PISTOLA A SCHELETRO PER SIGILLANTI

Esecuzione semplice, semi-aperta, in lamiera d'acciaio con traverse rivettate
x 1 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche