Ancorante liquido WIT-FIX
Ancorante liquido WIT-FIX
TASSELLO LIQUIDO WIT-FIX
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Applicazione facile e veloce
- Indurimento veloce - Tempi d'attesa minimi (3–5 minuti a temperatura ambiente)
- WIT-FIX può essere usato come resina anche per effettuare riparazioni in componenti di legno
- Le viti possono essere avvitate direttamente nella resina indurita
- WIT-FIX è verniciabile e carteggiabile
- Adatto anche per materiali difficili e in decomposizione (lavori di ristrutturazione e vecchie costruzioni)
- Fissaggio senza pressione di espansione sul supporto
- WIT-FIX é un sistema ad iniezione poliuretanico bicomponente
- Temperatura minima della cartuccia durante l'uso +10 °C; ottimale +20 °C
- Temperatura ambientale dopo l'indurimento: Da -10 °C a +40 °C
- Temperatura di trasporto e conservazione (cartuccia): Stoccaggio in ambiente fresco, secco e buio, da +10 °C a 30 °C
- Validità in condizioni ideali di stoccaggio: 12 mesi
- Tempo di indurimento a temperatura ambiente: 3-5 minuti
- Fornitura: Cartuccia WIT-FIX da 25 ml incl. 2 miscelatori statici, 2 prolunghe e 2 bussole a rete 10 x 45
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
- WIT-FIX può essere utilizzato nei seguenti materiali di supporto: Calcestruzzo, muratura in mattoni pieni e forati, calcestruzzo cellulare, materiali laminati (cartongesso, pannelli in fibrogesso)
- Per il fissaggio di componenti leggeri, per la riparazione e il riempimento di forature danneggiate o eccessivamente larghe o come malta da ripristino su qualsiasi legno lavorato
- Grazie alla sua leggera espansione si ottiene un'ottima adesione al materiale di supporto e può essere impiegato anche nel materiale forato utilizzando una bussola a rete
- Per fissare portasciugamani, aste per tende, mensole leggere, quadri, specchi e lampade; malta da ripristino per tutti i materiali in legno
- Su muratura forata o pannelli deve essere utilizzata una bussola a rete
Contenuto | 25 ml |
Temperatura di lavorazione ottimale per cartuccia | 20 °C |
Temperatura di lavorazione min | 10 °C |
Condizioni per tempo di vulcanizzazione min/max | 3-5 min / a temperatura ambiente |
Tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mese |
Base chimica | Poliuretano a bicomponente |
Valori caratteristici/Dimensioni ancorante | |||||
Mattone pieno | Diametro foro [mm] | Profondità del foro [mm] | Profondità di ancoraggio [mm] | Diametro vite [mm] | |
Mattone forato (solo con bussola a rete) | Tipo di bussola a rete | Diametro foro [mm] | Profondità del foro [mm] | Profondità di ancoraggio [mm] | Diametro vite [mm] |
Ancorante liquido WIT-FIX | Art. n. 0903 470 001 PU [pz] = 1/12 | Cartuccia WIT-FIX da 25 ml (con 2 ugelli miscelatori, 2 prolunghe e 2 bussole a rete 10 x 451) | |||
Miscelatore | Art. n. 0903 470 000 PU [pz] = 25 | ||||
6 | 50 | 45 | 2-4 | ||
8 | 50 | 45 | 2-5 | ||
10 | 50 | 45 | 2-6 | ||
Bussola a rete 10 x 451) | 10 | 50 | 45 | 2-6 | |
WIT-SH 12x50 Art. n. 0903 44 121 | 12 | 55 | 50 | 2-6 | |
1) La bussola a rete 10 x 45 è contenuta nel WIT-FIX, art. n. 0903 470 001 |
MISCELATORE-PER-TASSELLO-LIQUIDO-WIT-FIX
Unità di imballaggio
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Struttura Würth codice articolo
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBBVVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informazioni sui prezzi
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Quantità
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.