Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rondella di riempimento per carichi sismici WIT-SHB - ANELLO-DI-RIEMPIMENT-(WIT-SHB)-(A2K)-D25 Rondella di riempimento per carichi sismici WIT-SHB - ANELLO-DI-RIEMPIMENT-(WIT-SHB)-(A2K)-D25
Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/FmAu1UsibOg

Rondella di riempimento per carichi sismici WIT-SHB - ANELLO-DI-RIEMPIMENT-(WIT-SHB)-(A2K)-D25 - 1
Rondella di riempimento per carichi sismici WIT-SHB - ANELLO-DI-RIEMPIMENT-(WIT-SHB)-(A2K)-D25 - 2

Rondella di riempimento per carichi sismici WIT-SHB

Rondella di riempimento WIT-SHB
ANELLO-DI-RIEMPIMENT-(WIT-SHB)-(A2K)-D25

Cod. art. 0903488424

EAN 4056807790268

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella di riempimento per carichi sismici WIT-SHB

Cod. art. 0903488424

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 4 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per il riempimento dello spazio anulare tra elemento di fissaggio e ancorante (chimico o fisico)

Per il riempimento a posteriori dello spazio anulare tra l'elemento da fissare e la barra d'ancoraggio o l'ancorante W-FAZ o la vite per calcestruzzo W-BS



Ancorante chimico idoneo:


  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VIZ, WIT-VIZ express, WIT-VM 100, WIT-Express

  • CONCRETE-MULTI WIT-UH 300

  • PURE EPOXY WIT-PE 1000

  • WIT-VM 250

  • WIT-NORDIC

  • WIT-PE 500
Indicazione

Quando si seleziona l'ancorante, tenere presente che l'altezza di montaggio tfix aumenta fino a 6 mm.

La rondella di riempimento Würth WIT-SHB è inclusa nelle seguenti certificazioni/valutazioni:


  • 01.3 vite per calcestruzzo W-BS: ETA-16/0043

  • 02.5 ancorante W-FAZ: ETA-99/0011

  • 23.1 sistema a iniezione W-VIZ: ETA-04/0095

  • 23.4 sistema a iniezione CONCRETE MULTI WIT-UH 300: ETA-17/0127

  • 23.8 sistema a iniezione PURE EPOXY WIT-PE 1000: ETA-19/0542

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

La rondella di riempimento WIT-SHB consente il riempimento a posteriori dello spazio anulare, offrendo una maggiore tenuta al taglio sul bordo dell'elemento da fissare poiché tutti gli ancoranti sulla piastra di ancoraggio sostengono il carico di taglio, non solo quelli vicini al bordo.


Per ridurre l'effetto di martellamento a taglio durante un'azione sismica

Istruzioni
  • Con l'ancorante W-FAZ, la rondella di riempimento WIT-SHB è installata in aggiunta alla rondella dell'ancorante.

  • Con i sistemi a iniezioni CONCRETE SPECIALIST W-VIZ, CONCRETE MULTI WIT-UH 300 e WIT-PE 1000, la rondella di riempimento WIT-SHB può sostituire la rondella originale.

  • Dopo aver applicato la coppia di serraggio, si utilizza il riduttore del miscelatore in dotazione per iniettare gli ancoranti chimici WIT-VIZ, WIT-VIZ express, CONCRETE MULTI WIT-UH 300, WIT-PE 1000, ALLROUNDER WIT-VM 250, WIT-NORDIC, WIT-PE 500, WIT-VM 100 o WIT-Express nel foro finché la resina non fuoriesce.

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Per diametro tassello

24 mm

Diametro interno

25 mm

Diametro esterno

48 mm

Spessore rondella

6 mm

Per malta per iniezione

WIT-PE 500, WIT-UH 300, WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-PE 1000

Omologazione

ETA-04/0095, ETA-17/0127, ETA-19/0542