Rondella di riempimento per carichi sismici WIT-SHB
Rondella di riempimento WIT-SHB
ANELLO-DI-RIEMPIMENTO-(WIT-SHB)-A4-D9
Cod. art. 0903488508
EAN 4056807790282
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per il riempimento a posteriori dello spazio anulare tra l'elemento da fissare e la barra d'ancoraggio o l'ancorante W-FAZ o la vite per calcestruzzo W-BS
Ancorante chimico idoneo:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VIZ, WIT-VIZ express, WIT-VM 100, WIT-Express
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300
- PURE EPOXY WIT-PE 1000
- WIT-VM 250
- WIT-NORDIC
- WIT-PE 500
Quando si seleziona l'ancorante, tenere presente che l'altezza di montaggio tfix aumenta fino a 6 mm.
La rondella di riempimento Würth WIT-SHB è inclusa nelle seguenti certificazioni/valutazioni:
- 01.3 vite per calcestruzzo W-BS: ETA-16/0043
- 02.5 ancorante W-FAZ: ETA-99/0011
- 23.1 sistema a iniezione W-VIZ: ETA-04/0095
- 23.4 sistema a iniezione CONCRETE MULTI WIT-UH 300: ETA-17/0127
- 23.8 sistema a iniezione PURE EPOXY WIT-PE 1000: ETA-19/0542
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
La rondella di riempimento WIT-SHB consente il riempimento a posteriori dello spazio anulare, offrendo una maggiore tenuta al taglio sul bordo dell'elemento da fissare poiché tutti gli ancoranti sulla piastra di ancoraggio sostengono il carico di taglio, non solo quelli vicini al bordo.
Per ridurre l'effetto di martellamento a taglio durante un'azione sismica
- Con l'ancorante W-FAZ, la rondella di riempimento WIT-SHB è installata in aggiunta alla rondella dell'ancorante.
- Con i sistemi a iniezioni CONCRETE SPECIALIST W-VIZ, CONCRETE MULTI WIT-UH 300 e WIT-PE 1000, la rondella di riempimento WIT-SHB può sostituire la rondella originale.
- Dopo aver applicato la coppia di serraggio, si utilizza il riduttore del miscelatore in dotazione per iniettare gli ancoranti chimici WIT-VIZ, WIT-VIZ express, CONCRETE MULTI WIT-UH 300, WIT-PE 1000, ALLROUNDER WIT-VM 250, WIT-NORDIC, WIT-PE 500, WIT-VM 100 o WIT-Express nel foro finché la resina non fuoriesce.
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Superficie | Grezzo |
Per diametro tassello | 8 mm |
Diametro interno | 9 mm |
Diametro esterno | 23 mm |
Spessore rondella | 5 mm |
Per malta per iniezione | WIT-PE 500, WIT-UH 300, WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-PE 1000 |
Omologazione | ETA-04/0095, ETA-17/0127, ETA-19/0542 |