Tassello per calcestruzzo cellulare W-GB
Tass. per calcestr. cellulare W-GB
TASS.IN NYLON P/CEM.SPUGNO W-GB10
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tassello in plastica a tre segmenti apposito per l'impiego nel calcestruzzo cellulare
- Forma trilobata con ancoraggio per adattamento geometrico di forma ed espansione in calcestruzzo cellulare
- Adatto per diametri di viti specifici
- Montaggio passante
- Quando il tassello viene inserito nel foro ed espanso tramite la vite, i segmenti penetrano nel calcestruzzo cellulare. L'adattamento geometrico di forma si verifica quando si avvita la vite nel tassello.
- Per l'installazione, si consiglia l'utilizzo in abbinamento alle viti per tassello ASSY®-D
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
- In calcestruzzo cellulare con classe PB2 (resistenza alla compressione 2,5 N/mm²) e PB4 (5 N/mm²)
- Costruzioni di facciate e tetti in legno e metallo
- Canaline, interruttori, luci, scatole portafusibili, fermacavi
- Fascette stringitubo, raccordi per servizi igienici e lavandini
- Armadi a muro, battiscopa
Diametro tassello | 10 mm |
Lunghezza tassello (l) | 55 mm |
Profondità di ancoraggio (h v) | 55 mm |
Diametro foro nominale (d 0) | 10 mm |
Profondità foratura (t) | 65 mm |
Diametro tassello [mm] | 10 | 12 | 14 | ||
Dati sulle prestazioni | |||||
Zona di compressione(calcestruzzo non fessurato)Carico di trazione consigliato, carico di trazione trasversale, carico di trazione diagonale a qualsiasi angolo,acciaio zincato Zn, A4 | Frec. [kN] | PB 2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
PB 4 | 0,6 | 0,5 | 1,15 | ||
PB 6 | – | 0,8 | – | ||
PB 3.3 | – | 0,3 | – | ||
PB 4.4 | – | 0,5 | – | ||
Momento resistente raccomandato, acciaio zincato Zn | Mrec. [Nm] | 4,8 | 6,6 | 4,8 | |
Momento resistente raccomandato A4 | Mrec. [Nm] | 4,5 | 9,7 | 4,5 |
Valori caratteristici | |||||
Interasse | a ≥ [mm] | ≥ PB 2 | 100 | 150 | 150 |
a P 3,3 | 100 | 200 | 150 | ||
Distanza dal bordo | ar ≥ [mm] | ≥ PB 2 | 80 | 100 | 100 |
a P 3,3 | 80 | 150 | 100 | ||
Profondità del foro | t ≥ [mm] | 65 | 70 | 85 | |
Profondità di ancoraggio | hv ≥ [mm] | 55 | 60 | 75 | |
Spessore minimo del supporto | d ≥ [mm] | 100 | 120 | 130 | |
Vite ∅ | dscr [mm] | 4,5-6 | 7-8 | 10 | |
Diametro nominale∅ | ddrl. [mm] | 10 | 12 | 14 | |
Foro∅ nell’elemento da fissare | dstrutt ≤ [mm] | 6,5 | 8 | 11 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.