Tassello per materiali leggeri W-KL
Tassello per materiali alleggeriti W-KL
TASSELLI P/MATERIALI ALLEGERITI W-KL
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- ABS di alta qualità
- Totalmente resistente al deterioramento
- Termicamente stabile a temperature comprese tra -40 °C e +80 °C
- Fissaggio per "adattamento geometrico di forma"
- Il tassello non esercita pressione sul sottofondo
- Bordo di piccole dimensioni e gioco assiale possibili
- Per il montaggio, si consiglia l'utilizzo in abbinamento alle viti per tassello ASSY-D
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
- Per fissaggi secondari in calcestruzzo cellulare
- Per il fissaggio di componenti in combinazione con una vite per legno o truciolare (ad esempio ASSY-D)
- In ambienti umidi o all'esterno in abbinamento a viti in acciaio inossidabile
Materiale | ABS |
Diametro tassello | 18 mm |
Diametro foro nominale (d 0) | 10 mm |
Diametro vite truciolare richiesto | 4,5 - 6 mm |
Diametro foro elemento costruttivo (d com) | 6,5 mm |
Resistenza temperatura min | -40 °C |
Resistenza temperatura max | 80 °C |
Spessore componente minimo (d) | 80 mm |
Profondità di posa (h s) | 50 mm |
Distanza interasse (a) | 100 mm |
Dati sulle prestazioni | |||
Diametro del tassello [mm] | Collare 18 | ||
Carico di trazione consigliato | Calcestruzzo cellulare PB2 | Frec. [kN] | 0,25 |
Calcestruzzo cellulare ≥ PB4 | 0,33 | ||
Parete in cartongesso ≥ 5 N/mm² | 0,33 | ||
Carico di taglio consigliato | Calcestruzzo cellulare PB2 | Frec. [kN] | 0,30 |
Calcestruzzo cellulare ≥ PB4 | 0,40 | ||
Parete in cartongesso ≥ 5 N/mm² | 0,40 |
Valori caratteristici | ||
Interasse | a ≥ [mm] | 100 |
Distanza dal bordo | ar ≥ [mm] | 100 |
Profondità del foro | t ≥ [mm] | 60 |
Profondità di posa | hS≥ [mm] | 50 |
Spessore minimo del supporto | d ≥ [mm] | 80 |
Diam. filettatura vite | dpass [mm] | 4,5-6 |
Diametro del foro | ddrl. [mm] | 10 |
Diametro del foro nell'elemento da fissare | dcon [mm] | 6,5 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.