Tassello in nylon con pitoneria con vite t.g.s.
Tassello in nylon con vite testa goccia sego
TASS.NYLON PITONERIA -VITE TGS M4X50
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tassello con alette antirotazione
Per carichi di rottura è necessario applicare un adeguato fattore di sicurezza
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Per fissaggi leggeri in muratura piena (calcestruzzo, mattoni pieni) e in muratura forata (mattoni, blocchi forati e semipieni)
Diametro tassello | 9 mm |
Lunghezza tassello (l) | 41 mm |
Lunghezza vite (ls) | 50 mm |
Diametro foro nominale (d 0) | 9 mm |
Profondità foratura (t) | 60 mm |
Finitura vite | Zincato |