Tassello a chiodo per lattonieri con chiodo in rame a testa larga bombata
Tassello a chiodo per lattonieri testa larga bomb.
TASS.A CHIODO RAME TESTA LARGA 6X40
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Tassello
Collare bombato
Chiodo
La testa del chiodo va a coprire interamente il collare del tassello
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro tassello | 6 mm |
Lunghezza tassello (l) | 40 mm |
Materiale del chiodo | Rame |
Azionamento interno | Z2 |