Ancorante a percussione W-ED/S
Ancorante a percussione W-ED/S acciaio zincato
TASS. A PERCUSSIONE W-ED/S ZN B. M6
Cod. art. 090401006
EAN 4038898600886
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Profondità ridotta del foro
- Elevata capacità portante
- L’utensile di espansione/marcatura permette l’accertamento visivo dell’avvenuta espansione e offre una protezione per le mani durante l’installazione
- L'utensile di posa meccanico rende l'installazione semplice e veloce
- Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa
- L’elemento fissato può essere rimosso e rimontato più volte
- L'elemento da ancorare può essere fissato con una vite di fissaggio o con una barra filettata
- Non è necessaria alcuna coppia di serraggio per l’installazione
- La speciale punta di foratura con battuta di arresto, utilizzata con l'utensile d'espansione agganciato rende l'installazione più semplice e veloce. Fori appropriatamente realizzati rendono l'installazione ancora più sicura.
- ETA-02/0044 per fissaggio singolo, opzione 7, calcestruzzo non fessurato
- ETA-05/0120 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti, calcestruzzo non fessurato e fessurato, M6-M16
- Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120; esposizione alle fiamme a norma DIN 4102-2:1977-09 (UTTC, curva tempo/temperatura uniforme)
- Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-05/0120)
Ancorante a percussione W-ED/A4 [13.2]
Ancorante a percussione W-ED M12 (per carotatrice), e W-ED, DW15 [13.3]
- ETA-02/0044 per fissaggio singolo, opzione 7, calcestruzzo non fessurato
- ETA-05/0120 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti, calcestruzzo non fessurato e fessurato, M6-M16
- Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120; esposizione alle fiamme a norma DIN 4102-2:1977-09 (UTTC, curva tempo/temperatura uniforme)
- Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-05/0120)
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Punto di fissaggio singolo: Calcestruzzo di peso normale da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo non fessurato)
Fissaggio multiplo di sistemi non portanti: Fissaggio di sistemi non portanti (M6-M16, calcestruzzo fessurato e non fessurato)
Ad es. barre filettate, strutture metalliche, profilati metallici, reti, cavidotti, tubi, profilati, ecc.
Per l'uso in calcestruzzo < C20/25 e pietra naturale resistente alla compressione (senza omologazione)
Da utilizzare solo in ambienti interni asciutti
Diametro tassello | 6 mm |
Lunghezza tassello (L H) | 30 mm |
Profondità d'avvitamento richiesta min/max | 7-13 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Diametro foro nominale (d 0) | 8 mm |
Profondità foratura (h 0) | 30 mm |
Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef) | 30 mm |
Coppia di serraggio durante l’ancoraggio (T inst) | 4 Nm |
Foro passante nel componente da collegare (d f) | 7 mm |
Omologazione | ETA-02/0044, ETA-05/0120 |
| Dati sulle prestazioni in calcestruzzo fessurato e non fessurato, fissaggio multiplo di sistemi non portanti (vite 4.6-8.8) | |||||||
| Dimensione tassello [mm] | M10x25 | M10x30 | M10x40 | M12x25 | M12x50 | M16x65 | |
| Fissaggio multiplo di sistemi non portanti nel calcestruzzo 10) | Fadm [kN] = C12/15 - C16/204) | 1,79) | - | - | 1,79) | - | - |
| Fadm [kN] = C20/25 - C50/604) | 2,19) | 2,09) | 2,09) | 2,19) | 2,49) | 6,39) | |
| Momento flettente ammissibile7) | Madm [Nm] | 15,8 | 27,8 | 71,0 | |||
| Carico ammissibile in caso di esposizione alle fiamme10) | R30 [kN] | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 4 |
| R60 [kN] | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 4 | |
| R90 [kN] | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 3,7 | |
| R120 [kN] | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 1,2 | 2,4 | |
| Dati sulle prestazioni in calcestruzzo fessurato e non fessurato, fissaggio multiplo di sistemi non portanti (vite 4.6-8.8) | ||||||
| Misura ancorante [mm] | M6x25 | M6x30 | M8x25 | M8x30 | M8x40 | |
| Fissaggio multiplo di sistemi non portanti nel calcestruzzo 10) | Fadm [kN] = C12/15 - C16/204) | 1,2 | - | 1,2 | - | - |
| Fadm [kN] = C20/25 - C50/604) | 1,79) | 1,2 | 1,99) | 1,79) | 2,09) | |
| Momento flettente ammissibile7) | Madm [Nm] | 3,3 | 8,1 | |||
| Carico ammissibile in caso di esposizione alle fiamme10) | R30 [kN] | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 1,5 |
| R60 [kN] | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | |
| R90 [kN] | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | |
| R120 [kN] | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Dati sulle prestazioni per calcestruzzo non fessurato, punto di fissaggio singolo (vite 4.6-8.8) | ||||||
| Misura ancorante [mm] | M10x40 | M12x50 | M16x65 | M20x80 | ||
| Carico di trazione assiale ammissibile3) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo | Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Nadm [kN] = C20/244) | 5,1 | 7,1 | 10,5 | 14,3 |
| Carico di taglio ammissibile3) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo | Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Vadm [kN] = C20/244)5) | 4,1 | 9,0 | 16,8 | 26,2 |
| Momento flettente ammissibile7) | Madm [Nm] | 27,8 | 71,0 | 138,6 | ||
| Resistenza al fuoco8) secondo UTTC (curva tempo/temperatura uniforme) | F30 [kN] | 4,7 | 6,9 | 12,5 | 18,0 | |
| F60 [kN] | 2,4 | 3,5 | 5,6 | 8,5 | ||
| F90 [kN] | 1,3 | 1,8 | 3,5 | 5,5 | ||
| F120 [kN] | 1,0 | 1,4 | 2,5 | 4,4 | ||
| Dati sulle prestazioni per calcestruzzo non fessurato, punto di fissaggio singolo (vite 4.6-8.8) | |||||||
| Misura ancorante [mm] | M5x251)6) | M6x306) | M8x306) | M8x40 | M10x306) | ||
| Carico di trazione assiale ammissibile3) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo | Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Nadm [kN] = C20/244) | Frec 1,4 | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 3,3 |
| Carico di taglio ammissibile3) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo | Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Vadm [kN] = C20/244)5) | Frec 1,5 | 2,1 | 3,9 | 3,9 | 4,0 |
| Momento flettente ammissibile7) | Madm [Nm] | - | 3,3 | 8,1 | 15,8 | ||
| Resistenza al fuoco8) secondo UTTC (curva tempo/temperatura uniforme) | F30 [kN] | - | 1,7 | 1,7 | 3,0 | - | |
| F60 [kN] | - | 0,7 | 0,7 | 1,5 | - | ||
| F90 [kN] | - | 0,4 | 0,4 | 0,8 | - | ||
| F120 [kN] | - | 0,3 | 0,3 | 0,6 | - | ||
| Dati sulle prestazioni (vite 5.6-8.8) | |||||||
| Misura ancorante [mm] | M58) | M68) | M8 x 308) | M8 x 40 | M10 x 308) | ||
| Carico di trazione assiale ammissibile1) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo | Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato C20/252), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Nadm [kN] = C20/252) | Frec 1,4 | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 3,3 |
| Carico di taglio ammissibile1) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo | Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/25 2) 3) | Frec 1,5 | 2,1 | 3,9 | 3,9 | 4,0 |
| Fissaggio multiplo di sistemi non portanti nel calcestruzzo 4) | Fadm [kN] ≥ C20/25 | 1,2 | 1,79) | 2,09) | 2,09) | ||
| Momento flettente ammissibile 5) nel calcestruzzo non fessurato, fissaggio multiplo di sistemi non portanti | Madm [Nm] | - | 3,3/ 3,3 | 8,1/ 8,1 | 15,8/ 15,8 | ||
| Per i carichi ammessi in caso di esposizione alle fiamme 4) (rapporto tecnico TR 020) Per gli interassi e le distanze dal bordo, fare riferimento alla Valutazione Tecnica Europea ETA-05/0120 | R30; Fadm [kN] | - | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 0,9 | |
| R60; Fadm [kN] | - | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 0,9 | ||
| R90; Fadm [kN] | - | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||
| R120; Fadm [kN] | - | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | ||
| Classe di resistenza al fuoco6) secondo UTTC (curva tempo/temperatura uniforme) | F30 [kN] | - | 1,7 | 1,7 | 3,0 | - | |
| F60 [kN] | - | 0,7 | 0,7 | 1,5 | - | ||
| F90 [kN] | - | 0,4 | 0,4 | 0,8 | - | ||
| F120 [kN] | - | 0,3 | 0,3 | 0,6 | - | ||
| 1) Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza delle resistenze secondo l'omologazione e un coefficiente parziale di sicurezza delle azioni di γF = 1,4. Per informazioni sulla combinazione di carichi di trazione e di taglio, l'influenza della distanza dal bordo e i gruppi di tasselli, fare riferimento alle linee guida ETAG, Appendice C. 2)Calcestruzzo normalmente armato. Con classe di resistenza del calcestruzzo superiore è possibile aumentare i valori. 3) Qualità dell'acciaio 5.6. Con una qualità dell'acciaio superiore, si applicano valori di carico di taglio più elevati. 4) I carichi ammessi sono stati determinati senza prendere in considerazione l'interasse e la distanza dal bordo e si applicano alle viti con acciaio di qualità ≥ 5.6. 5) Qualità dell'acciaio 5.6. Con una qualità dell'acciaio superiore, si applicano momenti di flessione più elevati. 6) Classe di resistenza al fuoco: Ancorante a percussione W-ED/S da usare con viti con classe di resistenza ≥ 5.6. 7) Senza omologazione. 8) Da utilizzare solo in sistemi staticamente indeterminati e ambienti interni asciutti. 9) Un numero di punti di ancoraggio ≥ 3 e almeno 1 tassello per punto di ancoraggio producono un carico per punto di ancoraggio pari a Fadm ≤ 1,4 kN; un numero di punti di ancoraggio ≥ 4 e almeno 1 tassello per punto di ancoraggio producono un carico per punto di ancoraggio Fadm ≤ 2,1 kN. I carichi ammessi possono essere aumentati se il progetto mostra che i requisiti che regolano la resistenza e la rigidità del componente da collegare rimangono soddisfatti anche dopo il guasto di un ancoraggio in termini di stato limite di manutenzione e resistenza. | |||||||
| Parametri di installazione nel calcestruzzo | ||||||||
| Misura ancorante [mm] | M10x25 | M10x30 | M10x40 | M12x25 | M12x50 | M16x65 | M20x80 | |
| Spessore standard del supporto | hmin,2 [mm] | 100 | 120 | 120 | 100 | 130 | 160 | 200 |
| Interasse nominale del calcestruzzo fessurato, fissaggio multiplo di sistemi non portanti | scr,N/scr | -/75 | 3)/230 | 120/170 | -/- | 150/170 | 195/400 | 240/– |
| Distanza dal bordo nominale nel calcestruzzo non fessurato, fissaggio multiplo di sistemi non portanti | ccr,N/ccr | -/3) | 3)/115 | 3)/3) | -/3) | 3)/3) | 3)/200 | 3)/- |
| Interasse minimo | smin [mm] | 60 | 100 | 100 | 100 | 120 | 150 | 160 |
| Distanza dal bordo minima | cmin [mm] | 100 | 115 | 135 | 110 | 165 | 200 | 260 |
| Spessore minimo del supporto | hmin,1 [mm] | 80 | - | - | 80 | - | - | - |
| Interasse minimo | smin [mm] | 70 | - | - | 100 | - | - | - |
| Distanza dal bordo minima | cmin [mm] | 100 | - | - | 130 | - | - | - |
| Profondità di ancoraggio | hef [mm] | 25 | 30 | 40 | 25 | 50 | 65 | 80 |
| Foro nominale ∅ | d0 [mm] | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | 25 |
| Diametro della punta ∅ | dcut ≤ [mm] | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 15,5 | 15,5 | 20,55 | 25,55 |
| Profondità del foro | h0 = [mm] | 25 | 30 | 40 | 25 | 50 | 65 | 80 |
| Diametro del foro nell'elemento da fissare | df ≤ [mm] | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | 22 |
| Profondità filettatura (lunghezza max di innesto della filettatura) | Lth [mm] | 12 | 12 | 15 | 12 | 18 | 23 | 34 |
| Lunghezza minima di innesto della filettatura | Lsdmin ≤ [mm] | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 22 |
| Coppia di serraggio durante l'installazione del tassello | Tinst ≤ [Nm] | 15 | 15 | 15 | 35 | 35 | 60 | 120 |
| 1) Senza omologazione. 2) Il foro realizzato non deve essere eseguito nelle parti cave (es. alveolari). 3) Non rilevante, in quanto il valore minimo è superiore. | ||||||||
| Parametri di installazione nel calcestruzzo | |||||||
| Misura ancorante [mm] | M5x251) | M6x25 | M6x30 | M8x25 | M8x30 | M8x40 | |
| Spessore standard del supporto | hmin,2 [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Interasse critico del calcestruzzo fessurato, fissaggio multiplo di sistemi non portanti | scr,N/scr | 75/- | -/75 | 90/130 | -/75 | 90/80 | 120/210 |
| Distanza dal bordo critica nel calcestruzzo non fessurato, fissaggio multiplo di sistemi non portanti | ccr,N/ccr | 3)/- | -/3) | 3)/3) | -/3) | 3)/3) | 3)/105 |
| Interasse minimo | smin [mm] | 60 | 30 | 55 | 50 | 60 | 80 |
| Distanza dal bordo minima | cmin [mm] | 95 | 60 | 95 | 100 | 95 | 95 |
| Spessore minimo del supporto | hmin,1 [mm] | - | 80 | - | 80 | - | - |
| Interasse minimo | smin [mm] | - | 30 | - | 70 | - | - |
| Distanza dal bordo minima | cmin [mm] | - | 60 | - | 100 | - | - |
| Profondità di ancoraggio | hef [mm] | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 | 40 |
| Foro nominale ∅ | d0 [mm] | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Diametro della punta ∅ | dcut ≤ [mm] | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 |
| Profondità del foro | h0 = [mm] | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 | 40 |
| Diametro del foro nell'elemento da fissare | df ≤ [mm] | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| Profondità filettatura (lunghezza max di innesto della filettatura) | Lth [mm] | 10 | 12 | 13 | 12 | 13 | 20 |
| Lunghezza minima di innesto della filettatura | Lsdmin ≤ [mm] | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| Coppia di serraggio durante l'installazione del tassello | Tinst ≤ [Nm] | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| 1) Senza omologazione. 2) Il foro realizzato non deve essere eseguito nelle parti cave (es. alveolari). 3) Non rilevante, in quanto il valore minimo è superiore. | |||||||
| Parametri di installazione | ||||||||||
| M57) | M6 | M8 x 30 | M8 x 40 | M10 x 30 | M10 x 40 | M12 | M16 | M20 | ||
| Interasse minimo | smin [mm] | 60 | 55 | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 | 150 | 160 |
| Distanza dal bordo minima | cmin [mm] | 95 | 95 | 95 | 95 | 115 | 135 | 165 | 200 | 260 |
| Spessore minimo del supporto | hmin [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 130 | 160 | 200 |
| Profondità di ancoraggio | hef [mm] | 25 | 30 | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| Foro nominale ∅ | d0 [mm] | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 20 | 25 |
| Diametro della punta ∅ | dcut ≤ [mm] | 8,45 | 8,45 | 10,45 | 10,45 | 12,5 | 12,5 | 15,5 | 20,55 | 25,55 |
| Profondità del foro | h0 = [mm] | 25 | 30 | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| Diametro del foro nell'elemento da fissare | df ≤ [mm] | 6 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 14 | 18 | 22 |
| Profondità filettatura (lunghezza max di innesto della filettatura) | Lth [mm] | 10 | 13 | 13 | 20 | 12 | 15 | 18 | 23 | 34 |
| Lunghezza minima di innesto della filettatura | Lsdmin ≤ [mm] | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 18 | 22 |
| Coppia di serraggio durante l'installazione del tassello | Tinst ≤ [mm] | 3 | 4 | 8 | 8 | 15 | 15 | 35 | 60 | 120 |
| Dati sulle prestazioni (vite 5.6-8.8) | ||||||
| Misura ancorante [mm] | M10 x 40 | M12 | M16 | M20 | ||
| Carico di trazione assiale ammissibile1) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo | Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato C20/252), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Nadm [kN] = C20/252) | 5,1 | 7,1 | 10,5 | 14,3 |
| Carico di taglio ammissibile1) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo | Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/25 2) 3) | 4,1 | 9,0 | 16,8 | 26,2 |
| Fissaggio multiplo di sistemi non portanti nel calcestruzzo 4) | Fadm [kN] ≥ C20/25 | 2,09) | 2,49) | 6,39) | - | |
| Momento flettente ammissibile 5) nel calcestruzzo non fessurato, fissaggio multiplo di sistemi non portanti | Madm [Nm] | 27,8/ 27,8 | 71,0 71,0 | 138,6 | ||
| Per i carichi ammessi in caso di esposizione alle fiamme 4) (rapporto tecnico TR 020) Per gli interassi e le distanze dal bordo, fare riferimento alla Valutazione Tecnica Europea ETA-05/0120 | R30; Fadm [kN] | 1,5 | 1,5 | 4,0 | - | |
| R60; Fadm [kN] | 1,5 | 1,5 | 4,0 | - | ||
| R90; Fadm [kN] | 1,5 | 1,5 | 3,7 | - | ||
| R120; Fadm [kN] | 1,0 | 1,2 | 2,4 | - | ||
| Classe di resistenza al fuoco6) secondo UTTC (curva tempo/temperatura uniforme) | F30 [kN] | 4,7 | 6,9 | 12,5 | 18,0 | |
| F60 [kN] | 2,4 | 3,5 | 5,6 | 8,5 | ||
| F90 [kN] | 1,3 | 1,8 | 3,5 | 5,5 | ||
| F120 [kN] | 1,0 | 1,4 | 2,5 | 4,4 | ||
| 1) Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza delle resistenze secondo l'omologazione e un coefficiente parziale di sicurezza delle azioni di γF = 1,4. Per informazioni sulla combinazione di carichi di trazione e di taglio, l'influenza della distanza dal bordo e i gruppi di tasselli, fare riferimento alle linee guida ETAG, Appendice C. 2)Calcestruzzo normalmente armato. Con classe di resistenza del calcestruzzo superiore è possibile aumentare i valori. 3) Qualità dell'acciaio 5.6. Con una qualità dell'acciaio superiore, si applicano valori di carico di taglio più elevati. 4) I carichi ammessi sono stati determinati senza prendere in considerazione l'interasse e la distanza dal bordo e si applicano alle viti con acciaio di qualità ≥ 5.6. 5) Qualità dell'acciaio 5.6. Con una qualità dell'acciaio superiore, si applicano momenti di flessione più elevati. 6) Classe di resistenza al fuoco: Ancorante a percussione W-ED/S da usare con viti con classe di resistenza ≥ 5.6. 7) Senza omologazione. 8) Da utilizzare solo in sistemi staticamente indeterminati e ambienti interni asciutti. 9) Un numero di punti di ancoraggio ≥ 3 e almeno 1 tassello per punto di ancoraggio producono un carico per punto di ancoraggio pari a Fadm ≤ 1,4 kN; un numero di punti di ancoraggio ≥ 4 e almeno 1 tassello per punto di ancoraggio producono un carico per punto di ancoraggio Fadm ≤ 2,1 kN. I carichi ammessi possono essere aumentati se il progetto mostra che i requisiti che regolano la resistenza e la rigidità del componente da collegare rimangono soddisfatti anche dopo il guasto di un ancoraggio in termini di stato limite di manutenzione e resistenza. | ||||||
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.