Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Ancorante a percussione W-ED/A4 - TASS. A PERCUSSIONE W-ED-A4-M10 Ancorante a percussione W-ED/A4 - TASS. A PERCUSSIONE W-ED-A4-M10 Ancorante a percussione W-ED/A4 - TASS. A PERCUSSIONE W-ED-A4-M10 Ancorante a percussione W-ED/A4 - TASS. A PERCUSSIONE W-ED-A4-M10 Ancorante a percussione W-ED/A4 - TASS. A PERCUSSIONE W-ED-A4-M10 Ancorante a percussione W-ED/A4 - TASS. A PERCUSSIONE W-ED-A4-M10
Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/FMf65XliigI

Ancorante a percussione W-ED/A4 - TASS. A PERCUSSIONE W-ED-A4-M10 - 1
Ancorante a percussione W-ED/A4 - TASS. A PERCUSSIONE W-ED-A4-M10 - 2
Ancorante a percussione W-ED/A4 - TASS. A PERCUSSIONE W-ED-A4-M10 - 3
Ancorante a percussione W-ED/A4 - TASS. A PERCUSSIONE W-ED-A4-M10 - 4
Ancorante a percussione W-ED/A4 - TASS. A PERCUSSIONE W-ED-A4-M10 - 5
Ancorante a percussione W-ED/A4 - TASS. A PERCUSSIONE W-ED-A4-M10 - 6

Ancorante a percussione W-ED/A4

Ancorante a percussione W-ED/A4, inox A4
TASS. A PERCUSSIONE W-ED-A4-M10

Cod. art. 090403010

EAN 4038898909736

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Ancorante a percussione W-ED/A4

Cod. art. 090403010

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ancorante con filettatura metrica interna, per il fissaggio nel calcestruzzo, acciaio inossidabile A4
  • Profondità di foratura ridotta

  • Carichi di lavoro elevati

  • Controllo visivo dell'installazione e protezione delle mani durante il montaggio con l'attrezzo di marcatura

  • L'utensile di posa meccanico facilita e velocizza l'installazione

  • Capacità portante immediata, nessun tempo d'attesa

  • Gli elementi di fissaggio possono essere rimossi con facilità in qualsiasi momento

  • L'elemento da ancorare può essere fissato con una vite di fissaggio o con una barra filettata

  • Non è necessaria alcuna coppia di serraggio per l’installazione

  • La punta di arresto insieme all'espansore a clip facilitano e velocizzano l'installazione. Ancoraggi ancora più sicuri grazie ai fori precisi
Prova di prestazioni
  • ETA-02/0044 per fissaggio singolo, opzione 7, calcestruzzo non fessurato

  • ETA-05/0120 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti, calcestruzzo non fessurato e fessurato, M6-M16

  • Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120; esposizione alle fiamme a norma DIN 4102-2:1977-09 (curva tempo/temperatura uniforme)

  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-05/0120)
Indicazione

Ancorante a percussione W-ED/S [13.1]

Area di applicazione
  • ETA-02/0044 per fissaggio singolo, opzione 7, calcestruzzo non fessurato

  • ETA-05/0120 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti, calcestruzzo non fessurato e fessurato, M6-M16

  • Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120; esposizione alle fiamme a norma DIN 4102-2:1977-09 (curva tempo/temperatura uniforme)

  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-05/0120)

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Fissaggio singolo: Calcestruzzo di peso normale da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo non fessurato)

  • Fissaggio multiplo di sistemi non portanti: Fissaggio di sistemi non portanti (M6-M16, calcestruzzo fessurato e non fessurato)

  • Per il fissaggio di barre filettate, strutture metalliche, profili metallici, griglie, cavidotti, tubazioni, profilati ecc.

  • Per l'uso in calcestruzzo < C20/25 e pietra naturale resistente alla compressione (senza omologazione)

  • W-ED/A4 (acciaio inossidabile A4) può essere utilizzato in ambienti interni asciutti, all'aperto (anche in ambienti industriali e zone costiere) o in locali umidi, purché non siano presenti condizioni particolarmente aggressive

  • W-ED/HCR (acciaio HCR ad alta resistenza alla corrosione) può essere impiegato in zone in cui vi è un elevato rischio di corrosione (ad esempio piscine, gallerie, parcheggi con scarsa ventilazione o per elementi che vengono immersi in acqua marina)

Diametro tassello

10 mm

Lunghezza tassello (L H)

40 mm

Profondità d'avvitamento richiesta min/max

11-15 mm

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Diametro foro nominale (d 0)

12 mm

Profondità foratura (h 0)

40 mm

Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef)

40 mm

Coppia di serraggio durante l’ancoraggio (T inst)

15 Nm

Foro passante nel componente da collegare (d f)

12 mm

Omologazione

ETA-02/0044, ETA-05/0120

Dati sulle prestazioni
Misura ancorante [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20
Carico di trazione assiale ammissibile1) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo Zona di trazione
(calcestruzzo fessurato C20/252), s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] = C20/252) 3,3 3,3 3,6 6,1 8,5 12,6 17,2
Carico di taglio ammissibile1) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo Zona di compressione
(calcestruzzo non fessurato C20/252),
c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/252) 3,2 4,6 6,0 11,9 19,2 30,7
Fissaggio multiplo di sistemi non portanti nel calcestruzzo3) Fadm [kN] ≥ C20/25 1,2 1,7 2,0 2,0 2,4 - -
Momento flettente ammissibile Madm (A4-70) [Nm] 5,0 11,9 23,8 42,1 106,7 207,9
Madm (A4-80) [Nm] 6,4 16,1 32,2 56,4 142,9 278,7
Carico ammissibile in caso di esposizione alle fiamme3)
(rapporto tecnico TR 020)
Per gli interassi e le distanze dal bordo, fare riferimento alla Valutazione Tecnica Europea ETA-05/0121
R30; Fadm [kN] 0,8 0,9 1,5 1,5 - -
R60; Fadm [kN] 0,8 0,9 1,5 1,5 - -
R90; Fadm [kN] 0,4 0,9 1,5 1,5 - -
R120; Fadm [kN] 0,2 0,4 1,0 1,2 - -
Classe di resistenza al fuoco4) F30 [kN] 1,7 1,7 3,0 4,7 6,9 12,5 18,0
F60 [kN] 0,7 0,7 1,5 2,4 3,5 5,6 8,5
F90 [kN] 0,4 0,4 0,8 1,3 1,8 3,5 5,5
F120 [kN] 0,3 0,3 0,6 1,0 1,4 2,5 4,4
Parametri di installazione
M6 M8x30 M8x40 M10 M12 M16 M20
Interasse minimo smin [mm] 50 60 80 100 120 150 160
Distanza dal bordo minima cmin [mm] 80 95 95 135 165 200 260
Spessore minimo del supporto hmin [mm] 100 100 100 130 140 160 250
Profondità di ancoraggio hef [mm] 30 30 40 40 50 65 80
Diametro foro nominale d0 [mm] 8 10 12 15 20 25
Diametro della punta dcut ≤ [mm] 8,45 10,45 12,45 15,5 20,55 25,55
Profondità del foro h0 = [mm] 30 30 40 40 50 65 80
Diametro del foro nell'elemento da fissare df ≤ [mm] 7 9 12 14 18 22
Profondità filettatura (lunghezza max di innesto della filettatura) Lth [mm] 13 13 20 15 18 23 34
Lunghezza minima di innesto della filettatura Lsdmin [mm] 7 9 11 13 18 22
Coppia di serraggio durante l'installazione del tassello Tinst = [Nm] 4 8 15 35 60 120
Parametri di installazione nel calcestruzzo
Misura ancorante [mm] M10x30 M10x40 M12x25 M12x50 M16x65 M20x80
Spessore standard del supporto hmin,2 [mm] 120 120 100 130 160 200
Interasse nominale nel calcestruzzo non fessurato, fissaggio multiplo di sistemi non portanti scr,N/scr 3)/230 120/170 -/- 150/170 195/400 240/-
Distanza dal bordo critica nel calcestruzzo non fessurato, fissaggio multiplo di sistemi non portanti ccr,N/ccr 3)/115 3)/3) -/3) 3)/3) 3)/200 3)/-
Interasse minimo smin [mm] 100 100 100 120 150 160
Distanza dal bordo minima cmin [mm] 115 135 110 165 200 260
Spessore minimo del supporto hmin,1 [mm] - - 80 - - -
Interasse minimo smin [mm] - - 100 - - -
Distanza dal bordo minima cmin [mm] - - 130 - - -
Profondità di ancoraggio hef [mm] 30 40 25 50 65 80
Diametro foro nominale d0 [mm] 12 12 15 15 20 25
Diametro della punta dcut ≤ [mm] 12,5 12,5 15,5 15,5 20,55 25,55
Profondità del foro h0 = [mm] 30 40 25 50 65 80
Diametro del foro nell'elemento da fissare df ≤ [mm] 12 12 14 14 18 22
Profondità filettatura
(lunghezza max di innesto della filettatura)
Lth [mm] 12 15 12 18 23 34
Lunghezza minima di innesto della filettatura Lsdmin ≤ [mm] 10 11 12 13 18 22
Coppia di serraggio durante l'installazione del tassello Tinst ≤ [Nm] 15 15 35 35 60 120
Parametri di installazione nel calcestruzzo
Misura ancorante [mm] M5x251) M6x25 M6x30 M8x25 M8x30 M8x40 M10x25
Spessore standard del supporto hmin,2 [mm] 100 100 100 100 100 100 100
Interasse nominale nel calcestruzzo non fessurato, fissaggio multiplo di sistemi non portanti scr,N/scr 75/- -/75 90/130 -/75 90/80 120/210 -/75
Distanza dal bordo nominale
nel calcestruzzo non fessurato, fissaggio multiplo di sistemi non portanti
ccr,N/ccr 3)/- -/3) 3)/3) -/3) 3)/3) 3)/105 -/3)
Interasse minimo smin [mm] 60 30 55 50 60 80 60
Distanza dal bordo minima cmin [mm] 95 60 95 100 95 95 100
Spessore minimo del supporto hmin,1 [mm] - 80 - 80 - - 80
Interasse minimo smin [mm] - 30 - 70 - - 70
Distanza dal bordo minima cmin [mm] - 60 - 100 - - 100
Profondità di ancoraggio hef [mm] 25 25 30 25 30 40 25
Diametro foro nominale d0 [mm] 8 8 8 10 10 10 12
Diametro della punta dcut ≤ [mm] 8,45 8,45 8,45 10,45 10,45 10,45 12,5
Profondità del foro h0 = [mm] 25 25 30 25 30 40 25
Diametro del foro nell'elemento da fissare df ≤ [mm] 6 7 7 9 9 9 12
Profondità filettatura
(lunghezza max di innesto della filettatura)
Lth [mm] 10 12 13 12 13 20 12
Lunghezza minima di innesto della filettatura Lsdmin ≤ [mm] 6 6 7 8 9 9 10
Coppia di serraggio durante l'installazione del tassello Tinst ≤ [Nm] 3 4 4 8 8 8 15
Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Utensile despansione per ancoranti a percussione, senza controllo visivo dellinstallazione

UTENSILE-D-ESP.-ANCOR.-(W-ED/S)-M10

x 1 pz.
Utensile di espansione e marcatura con protezione per le mani

UTEN.ESPANS CON PARAMANO (W-ED/S)M10

Per ancorante a percussione, con controllo visivo
x 1 pz.
Utensile di posa a macchina per ancoranti a percussione, senza controllo visivo dellinstallazione

UTENSILE DESP. A MACCHINA W-ED M10X40

Per installare con la massima semplicità gli ancoranti a percussione con un trapano a percussione
x 1 pz.