Ancorante a percussione W-ED/A4
Ancorante a percussione W-ED/A4, inox A4
TASS. A PERCUSSIONE W-ED-A4-M12
Cod. art. 090403012
EAN 4038898909750
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Profondità di foratura ridotta
- Carichi di lavoro elevati
- Controllo visivo dell'installazione e protezione delle mani durante il montaggio con l'attrezzo di marcatura
- L'utensile di posa meccanico facilita e velocizza l'installazione
- Capacità portante immediata, nessun tempo d'attesa
- Gli elementi di fissaggio possono essere rimossi con facilità in qualsiasi momento
- L'elemento da ancorare può essere fissato con una vite di fissaggio o con una barra filettata
- Non è necessaria alcuna coppia di serraggio per l’installazione
- La punta di arresto insieme all'espansore a clip facilitano e velocizzano l'installazione. Ancoraggi ancora più sicuri grazie ai fori precisi
- ETA-02/0044 per fissaggio singolo, opzione 7, calcestruzzo non fessurato
- ETA-05/0120 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti, calcestruzzo non fessurato e fessurato, M6-M16
- Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120; esposizione alle fiamme a norma DIN 4102-2:1977-09 (curva tempo/temperatura uniforme)
- Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-05/0120)
Ancorante a percussione W-ED/S [13.1]
- ETA-02/0044 per fissaggio singolo, opzione 7, calcestruzzo non fessurato
- ETA-05/0120 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti, calcestruzzo non fessurato e fessurato, M6-M16
- Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120; esposizione alle fiamme a norma DIN 4102-2:1977-09 (curva tempo/temperatura uniforme)
- Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-05/0120)
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
- Fissaggio singolo: Calcestruzzo di peso normale da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo non fessurato)
- Fissaggio multiplo di sistemi non portanti: Fissaggio di sistemi non portanti (M6-M16, calcestruzzo fessurato e non fessurato)
- Per il fissaggio di barre filettate, strutture metalliche, profili metallici, griglie, cavidotti, tubazioni, profilati ecc.
- Per l'uso in calcestruzzo < C20/25 e pietra naturale resistente alla compressione (senza omologazione)
- W-ED/A4 (acciaio inossidabile A4) può essere utilizzato in ambienti interni asciutti, all'aperto (anche in ambienti industriali e zone costiere) o in locali umidi, purché non siano presenti condizioni particolarmente aggressive
- W-ED/HCR (acciaio HCR ad alta resistenza alla corrosione) può essere impiegato in zone in cui vi è un elevato rischio di corrosione (ad esempio piscine, gallerie, parcheggi con scarsa ventilazione o per elementi che vengono immersi in acqua marina)
Diametro tassello | 12 mm |
Lunghezza tassello (L H) | 50 mm |
Profondità d'avvitamento richiesta min/max | 13-18 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Diametro foro nominale (d 0) | 15 mm |
Profondità foratura (h 0) | 50 mm |
Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef) | 50 mm |
Coppia di serraggio durante l’ancoraggio (T inst) | 35 Nm |
Foro passante nel componente da collegare (d f) | 14 mm |
Omologazione | ETA-02/0044, ETA-05/0120 |
| Dati sulle prestazioni | |||||||||
| Misura ancorante [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |||
| Carico di trazione assiale ammissibile1) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo | Zona di trazione (calcestruzzo fessurato C20/252), s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 6,1 | 8,5 | 12,6 | 17,2 |
| Carico di taglio ammissibile1) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo | Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 3,2 | 4,6 | 6,0 | 11,9 | 19,2 | 30,7 | |
| Fissaggio multiplo di sistemi non portanti nel calcestruzzo3) | Fadm [kN] ≥ C20/25 | 1,2 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | - | - | |
| Momento flettente ammissibile | Madm (A4-70) [Nm] | 5,0 | 11,9 | 23,8 | 42,1 | 106,7 | 207,9 | ||
| Madm (A4-80) [Nm] | 6,4 | 16,1 | 32,2 | 56,4 | 142,9 | 278,7 | |||
| Carico ammissibile in caso di esposizione alle fiamme3) (rapporto tecnico TR 020) Per gli interassi e le distanze dal bordo, fare riferimento alla Valutazione Tecnica Europea ETA-05/0121 | R30; Fadm [kN] | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | - | - | ||
| R60; Fadm [kN] | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | - | - | |||
| R90; Fadm [kN] | 0,4 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | - | - | |||
| R120; Fadm [kN] | 0,2 | 0,4 | 1,0 | 1,2 | - | - | |||
| Classe di resistenza al fuoco4) | F30 [kN] | 1,7 | 1,7 | 3,0 | 4,7 | 6,9 | 12,5 | 18,0 | |
| F60 [kN] | 0,7 | 0,7 | 1,5 | 2,4 | 3,5 | 5,6 | 8,5 | ||
| F90 [kN] | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 1,3 | 1,8 | 3,5 | 5,5 | ||
| F120 [kN] | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 1,4 | 2,5 | 4,4 | ||
| 1) Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza delle resistenze secondo l'omologazione e un coefficiente parziale di sicurezza delle azioni di γF = 1,4. Fare riferimento alle linee guida ETAG (European Technical Approval Guidelines), Appendice C, per informazioni sulla combinazione di carichi di trazione e di taglio, distanza dal bordo e gruppi di tasselli. 2) Calcestruzzo normalmente armato. Con classe di resistenza del calcestruzzo superiore è possibile aumentare i valori. 3) I carichi ammessi sono stati determinati senza influenza della distanza dal bordo e interasse. 4) Classe di resistenza al fuoco: Ancorante a percussione W-ED/A4 con viti in acciaio inossidabile A4. | |||||||||
| Parametri di installazione | ||||||||
| M6 | M8x30 | M8x40 | M10 | M12 | M16 | M20 | ||
| Interasse minimo | smin [mm] | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 160 |
| Distanza dal bordo minima | cmin [mm] | 80 | 95 | 95 | 135 | 165 | 200 | 260 |
| Spessore minimo del supporto | hmin [mm] | 100 | 100 | 100 | 130 | 140 | 160 | 250 |
| Profondità di ancoraggio | hef [mm] | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| Diametro foro nominale | d0 [mm] | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | |
| Diametro della punta | dcut ≤ [mm] | 8,45 | 10,45 | 12,45 | 15,5 | 20,55 | 25,55 | |
| Profondità del foro | h0 = [mm] | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| Diametro del foro nell'elemento da fissare | df ≤ [mm] | 7 | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | |
| Profondità filettatura (lunghezza max di innesto della filettatura) | Lth [mm] | 13 | 13 | 20 | 15 | 18 | 23 | 34 |
| Lunghezza minima di innesto della filettatura | Lsdmin [mm] | 7 | 9 | 11 | 13 | 18 | 22 | |
| Coppia di serraggio durante l'installazione del tassello | Tinst = [Nm] | 4 | 8 | 15 | 35 | 60 | 120 | |
| Parametri di installazione nel calcestruzzo | |||||||
| Misura ancorante [mm] | M10x30 | M10x40 | M12x25 | M12x50 | M16x65 | M20x80 | |
| Spessore standard del supporto | hmin,2 [mm] | 120 | 120 | 100 | 130 | 160 | 200 |
| Interasse nominale nel calcestruzzo non fessurato, fissaggio multiplo di sistemi non portanti | scr,N/scr | 3)/230 | 120/170 | -/- | 150/170 | 195/400 | 240/- |
| Distanza dal bordo critica nel calcestruzzo non fessurato, fissaggio multiplo di sistemi non portanti | ccr,N/ccr | 3)/115 | 3)/3) | -/3) | 3)/3) | 3)/200 | 3)/- |
| Interasse minimo | smin [mm] | 100 | 100 | 100 | 120 | 150 | 160 |
| Distanza dal bordo minima | cmin [mm] | 115 | 135 | 110 | 165 | 200 | 260 |
| Spessore minimo del supporto | hmin,1 [mm] | - | - | 80 | - | - | - |
| Interasse minimo | smin [mm] | - | - | 100 | - | - | - |
| Distanza dal bordo minima | cmin [mm] | - | - | 130 | - | - | - |
| Profondità di ancoraggio | hef [mm] | 30 | 40 | 25 | 50 | 65 | 80 |
| Diametro foro nominale | d0 [mm] | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | 25 |
| Diametro della punta | dcut ≤ [mm] | 12,5 | 12,5 | 15,5 | 15,5 | 20,55 | 25,55 |
| Profondità del foro | h0 = [mm] | 30 | 40 | 25 | 50 | 65 | 80 |
| Diametro del foro nell'elemento da fissare | df ≤ [mm] | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | 22 |
| Profondità filettatura (lunghezza max di innesto della filettatura) | Lth [mm] | 12 | 15 | 12 | 18 | 23 | 34 |
| Lunghezza minima di innesto della filettatura | Lsdmin ≤ [mm] | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 22 |
| Coppia di serraggio durante l'installazione del tassello | Tinst ≤ [Nm] | 15 | 15 | 35 | 35 | 60 | 120 |
| 1) Senza omologazione. 2) Il foro realizzato non deve essere tagliato nelle cavità. 3) Non rilevante, in quanto il valore minimo è superiore. | |||||||
| Parametri di installazione nel calcestruzzo | ||||||||
| Misura ancorante [mm] | M5x251) | M6x25 | M6x30 | M8x25 | M8x30 | M8x40 | M10x25 | |
| Spessore standard del supporto | hmin,2 [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Interasse nominale nel calcestruzzo non fessurato, fissaggio multiplo di sistemi non portanti | scr,N/scr | 75/- | -/75 | 90/130 | -/75 | 90/80 | 120/210 | -/75 |
| Distanza dal bordo nominale nel calcestruzzo non fessurato, fissaggio multiplo di sistemi non portanti | ccr,N/ccr | 3)/- | -/3) | 3)/3) | -/3) | 3)/3) | 3)/105 | -/3) |
| Interasse minimo | smin [mm] | 60 | 30 | 55 | 50 | 60 | 80 | 60 |
| Distanza dal bordo minima | cmin [mm] | 95 | 60 | 95 | 100 | 95 | 95 | 100 |
| Spessore minimo del supporto | hmin,1 [mm] | - | 80 | - | 80 | - | - | 80 |
| Interasse minimo | smin [mm] | - | 30 | - | 70 | - | - | 70 |
| Distanza dal bordo minima | cmin [mm] | - | 60 | - | 100 | - | - | 100 |
| Profondità di ancoraggio | hef [mm] | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 | 40 | 25 |
| Diametro foro nominale | d0 [mm] | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Diametro della punta | dcut ≤ [mm] | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 12,5 |
| Profondità del foro | h0 = [mm] | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 | 40 | 25 |
| Diametro del foro nell'elemento da fissare | df ≤ [mm] | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 12 |
| Profondità filettatura (lunghezza max di innesto della filettatura) | Lth [mm] | 10 | 12 | 13 | 12 | 13 | 20 | 12 |
| Lunghezza minima di innesto della filettatura | Lsdmin ≤ [mm] | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| Coppia di serraggio durante l'installazione del tassello | Tinst ≤ [Nm] | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 15 |
| 1) Senza omologazione. 2) Il foro non deve essere eseguito in corrispondenza delle cavità (es. alveolari). 3) Non rilevante, in quanto il valore minimo è superiore. | ||||||||
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.