Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Ancorante a percussione W-ED/S-BND - TASS. PERC. W-ED/S ZN B. M10X 30 Ancorante a percussione W-ED/S-BND - TASS. PERC. W-ED/S ZN B. M10X 30
Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/FMf65XliigI

Ancorante a percussione W-ED/S-BND - TASS. PERC. W-ED/S ZN B. M10X 30 - 1
Ancorante a percussione W-ED/S-BND - TASS. PERC. W-ED/S ZN B. M10X 30 - 2

Ancorante a percussione W-ED/S-BND

Ancorante a percussione W-ED/S-BND acc zc con bord
TASS. PERC. W-ED/S ZN B. M10X 30

Cod. art. 0904040101

EAN 4049557024684

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Ancorante a percussione W-ED/S-BND

Cod. art. 0904040101

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ancorante con filettatura metrica interna e bordino per il fissaggio economico nel calcestruzzo, in acciaio zincato
  • Profondità ridotta del foro

  • Elevata capacità portante

  • L'utensile di espansione/marcatura permette l'accertamento visivo dell'avvenuta espansione e offre una protezione per le mani durante l'installazione

  • L'utensile di posa meccanico rende l'installazione semplice e veloce

  • Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa

  • L’elemento fissato può essere rimosso e rimontato più volte

  • W-ED/(S presenta un bordino che permette all'ancorante di essere montato a filo con la superficie e impedire che scivoli ulteriormente nel foro (posa sicura)

  • L'elemento da ancorare può essere fissato con una vite di fissaggio o con una barra filettata

  • Non è necessaria alcuna coppia di serraggio per l’installazione
Prova di prestazioni
  • ETA-02/0044 per fissaggio singolo, opzione 7, calcestruzzo non fessurato

  • ETA-05/0120 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti, calcestruzzo fessurato e non fessurato

  • Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120; esposizione alle fiamme a norma DIN 4102-2:1977-09 (UTTC, curva tempo/temperatura uniforme)

  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-05/0120)
Indicazione

Ancorante a percussione W-ED/A4 [13.2]

Area di applicazione
  • ETA-02/0044 per fissaggio singolo, opzione 7, calcestruzzo non fessurato

  • ETA-05/0120 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti, calcestruzzo fessurato e non fessurato

  • Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120; esposizione alle fiamme a norma DIN 4102-2:1977-09 (UTTC, curva tempo/temperatura uniforme)

  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-05/0120)

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Fissaggio singolo: Calcestruzzo di peso normale da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo non fessurato)

  • Fissaggio multiplo di sistemi non portanti: Fissaggio di sistemi non portanti (calcestruzzo fessurato e non fessurato)

  • Per il fissaggio di barre filettate, strutture metalliche, profili metallici, reti, cavidotti, tubazioni, profilati ecc.

  • Per l'uso in calcestruzzo < C20/25 e pietra naturale resistente alla compressione (senza omologazione)

  • W-ED/S, W-ED/S-BND e W-ED M5 possono essere utilizzati solo in ambienti interni asciutti

Diametro tassello

10 mm

Lunghezza tassello (L H)

30 mm

Profondità d'avvitamento richiesta min/max

10-12 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Diametro foro nominale (d 0)

12 mm

Profondità foratura (h 0)

30 mm

Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef)

30 mm

Coppia di serraggio durante l’ancoraggio (T inst)

15 Nm

Foro passante nel componente da collegare (d f)

12 mm

Parametri di installazione in lastre di calcestruzzo precompresso di solai alveolari
Misura ancorante [mm] M6x25 M8x25 M10x25 M12x25
Spessore parte piena inferiore in corrispondenza dell'alveolo db ≥ [mm] 35 (30)2)
Interasse minimo smin [mm] 200
Distanza dal bordo minima cmin [mm] 150
Foro nominale ∅ d0 [mm] 8 10 12 15
Diametro della punta ∅ dcut ≤ [mm] 8,45 10,45 12,5 15,5
Profondità del foro h0 = [mm] 25 25 25 25
Diametro del foro nell'elemento da fissare df ≤ [mm] 7 9 12 14
Profondità filettatura (lunghezza max di innesto della filettatura) Lth [mm] 12 12 12 12
Lunghezza minima di innesto della filettatura Lsdmin ≤ [mm] 6 8 10 12
Coppia di serraggio durante l'installazione del tassello Tinst ≤ [Nm] 4 8 15 35
Interasse tra le cavità lc ≥ [mm] 100
Distanza tra i trefoli di tensionamento lp ≥ [mm] 100
Interasse tra i trefoli di tensionamento e il foro ap ≥ [mm] 50
Dati sulle prestazioni in lastre di calcestruzzo precompresso di solai alveolari, fissaggio multiplo di sistemi non portanti (viti 4.6 8.8)
Spessore parte piena inferiore in corrispondenza dell'alveolo db ≥ [mm] 35 (30)2)
Misura ancorante [mm] M6x25 M8x25 M10x25 M12x25
Fissaggio multiplo di sistemi non portanti in lastre di calcestruzzo precompresso di solai alveolari Fadm [kN] 1,79) 1,99) 2,19) 2,19)
Momento flettente ammissibile7) Madm [Nm] 3,3 8,1 15,8 27,8
Dati sulle prestazioni in calcestruzzo fessurato e non fessurato, fissaggio multiplo di sistemi non portanti (vite 4.6-8.8)
Misura ancorante [mm] M6x25 M6x30 M8x25 M8x30 M8x40 M10x25 M10x30 M10x40 M12x25 M12x50 M16x65
Fissaggio multiplo di sistemi non portanti nel calcestruzzo 10) Fadm [kN] = C12/15 - C16/204) 1,2 - 1,2 - - 1,79) - - 1,79) - -
Fadm [kN] = C20/25 - C50/604) 1,79) 1,2 1,99) 1,79) 2,09) 2,19) 2,09) 2,09) 2,19) 2,49) 6,39)
Momento flettente ammissibile7) Madm [Nm] 3,3 8,1 15,8 27,8 71,0
Carico ammissibile in caso di esposizione alle fiamme10) R30 [kN] 0,4 0,8 0,6 0,9 1,5 0,6 0,9 1,5 0,6 1,5 4
R60 [kN] 0,4 0,8 0,6 0,9 1,5 0,6 0,9 1,5 0,6 1,5 4
R90 [kN] 0,3 0,4 0,6 0,9 0,9 0,6 0,9 1,5 0,6 1,5 3,7
R120 [kN] 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 1,0 0,5 1,2 2,4
Dati sulle prestazioni per calcestruzzo non fessurato, punto di fissaggio singolo (vite 4.6-8.8)

Misura ancorante [mm] M5x251)6) M6x306) M8x306) M8x40 M10x306) M10x40 M12x50 M16x65 M20x80
Carico di trazione assiale ammissibile3)
su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo
Zona di compressione
(calcestruzzo non fessurato C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin)
Nadm [kN] = C20/244) Frec
1,4
3,3 3,3 3,6 3,3 5,1 7,1 10,5 14,3
Carico di taglio ammissibile3)
su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo
Zona di compressione
(calcestruzzo non fessurato C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin)
Vadm [kN] = C20/244)5) Frec
1,5
2,1 3,9 3,9 4,0 4,1 9,0 16,8 26,2
Momento flettente ammissibile7) Madm [Nm] - 3,3 8,1 15,8 27,8 71,0 138,6
Resistenza al fuoco8) secondo UTTC (curva tempo/temperatura uniforme) F30 [kN] - 1,7 1,7 3,0 - 4,7 6,9 12,5 18,0
F60 [kN] - 0,7 0,7 1,5 - 2,4 3,5 5,6 8,5
F90 [kN] - 0,4 0,4 0,8 - 1,3 1,8 3,5 5,5
F120 [kN] - 0,3 0,3 0,6 - 1,0 1,4 2,5 4,4
Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Utensile despansione per ancoranti a percussione, senza controllo visivo dellinstallazione

UTENSILE-D-ESP.-ANCOR.-(W-ED/S)-M10X30

x 1 pz.
Utensile di espansione e marcatura con protezione per le mani

UTEN.ESPANS CON PARAMANO (W-ED/S)M10X30

Per ancorante a percussione, con controllo visivo
x 1 pz.
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
Utensile despansione per ancoranti a percussione, senza controllo visivo dellinstallazione

UTENSILE DESP. X TASS. W-ED/S M6

x 1 pz.
Utensile despansione per ancoranti a percussione, senza controllo visivo dellinstallazione

UTENSILE-D-ESP.-ANCOR.-(W-ED/S)-M8

x 1 pz.
Utensile despansione per ancoranti a percussione, senza controllo visivo dellinstallazione

UTENSILE-D-ESP.-ANCOR.-(W-ED/S)-M8X40

x 1 pz.
Utensile despansione per ancoranti a percussione, senza controllo visivo dellinstallazione

UTENSILE-D-ESP.-ANCOR.-(W-ED/S)-M10

x 1 pz.
Utensile despansione per ancoranti a percussione, senza controllo visivo dellinstallazione

UTENSILE-D-ESP.-ANCOR.-(W-ED/S)-M10X30

x 1 pz.
Utensile despansione per ancoranti a percussione, senza controllo visivo dellinstallazione

UTENSILE DESP. X TASS. W-ED/S M12X50

x 1 pz.
Utensile despansione per ancoranti a percussione, senza controllo visivo dellinstallazione

UTENSILE DESP. X TASS. W-ED/S DW15

x 1 pz.
Utensile despansione per ancoranti a percussione, senza controllo visivo dellinstallazione

UTENSILE-D-ESP.-ANCOR.-(W-ED/S)-M16

x 1 pz.
Utensile despansione per ancoranti a percussione, senza controllo visivo dellinstallazione

UTENSILE-D-ESP.-ANCOR.-(W-ED/S)-M20

x 1 pz.
Utensile di espansione e marcatura con protezione per le mani

UTENS-ESPANS-C-PARAMANO-(W-ED/S)-M6X30

Per ancorante a percussione, con controllo visivo
x 1 pz.
Utensile di espansione e marcatura con protezione per le mani

UTEN.ESPANS CON PARAMANO (W-ED/S)M8

Per ancorante a percussione, con controllo visivo
x 1 pz.
Utensile di espansione e marcatura con protezione per le mani

UTEN.ESPANS C. PARAM.-(W-ED/S)-M8X40

Per ancorante a percussione, con controllo visivo
x 1 pz.
Utensile di espansione e marcatura con protezione per le mani

UTEN.ESPANS CON PARAMANO (W-ED/S)M10

Per ancorante a percussione, con controllo visivo
x 1 pz.
Utensile di espansione e marcatura con protezione per le mani

MRKTL-(F.ANC-DRIVIN-(W-ED/S))-M10X25

Per ancorante a percussione, con controllo visivo
x 1 pz.
Utensile di espansione e marcatura con protezione per le mani

UTEN.ESPANS CON PARAMANO (W-ED/S)M10X30

Per ancorante a percussione, con controllo visivo
x 1 pz.
Utensile di espansione e marcatura con protezione per le mani

UTEN.ESPANS CON PARAMANO (W-ED/S)M12

Per ancorante a percussione, con controllo visivo
x 1 pz.
Utensile di espansione e marcatura con protezione per le mani

UTEN.ESPANS CON PARAMANO (W-ED/S)M16

Per ancorante a percussione, con controllo visivo
x 1 pz.
Utensile di espansione e marcatura con protezione per le mani

UTEN.ESPANS CON PARAMANO (W-ED/S)M20

Per ancorante a percussione, con controllo visivo
x 1 pz.
Utensile di posa a macchina per ancoranti a percussione, senza controllo visivo dellinstallazione

UTENSILE DESP. A MACCHINA W-ED M8X30

Per installare con la massima semplicità gli ancoranti a percussione con un trapano a percussione
x 1 pz.
Utensile di posa a macchina per ancoranti a percussione, senza controllo visivo dellinstallazione

UTENSILE DESP. A MACCHINA W-ED M10X40

Per installare con la massima semplicità gli ancoranti a percussione con un trapano a percussione
x 1 pz.
Utensile di posa a macchina per ancoranti a percussione, senza controllo visivo dellinstallazione

UTENSILE DESP. A MACCHINA W-ED M12X50

Per installare con la massima semplicità gli ancoranti a percussione con un trapano a percussione
x 1 pz.
Punta con battuta con utensile despansione montabile per W-ED per ancoranti a percussione W-ED

PUNTA-C/-FERMO-UTENSIL-ESP.(W-ED)-M6X30

Installazione semplificata e velocizzata
x 1 pz.
Punta con battuta con utensile despansione montabile per W-ED per ancoranti a percussione W-ED

PUNTA-C/-FERMO-UTENSIL-ESP.(W-ED)-M8X30

Installazione semplificata e velocizzata
x 1 pz.
Punta con battuta con utensile despansione montabile per W-ED per ancoranti a percussione W-ED

PUNTA-C/-FERMO-UTENSIL-ESP.(W-ED)-M8X40

Installazione semplificata e velocizzata
x 1 pz.
Punta con battuta con utensile despansione montabile per W-ED per ancoranti a percussione W-ED

PUNTA-C/-FERMO-UTENSIL-ESP.(W-ED)-M10X40

Installazione semplificata e velocizzata
x 1 pz.
Punta con battuta con utensile despansione montabile per W-ED per ancoranti a percussione W-ED

PUNTA-C/-FERMO-UTENSIL-ESP.(W-ED)-M10X30

Installazione semplificata e velocizzata
x 1 pz.
Punta con battuta per ancoranti a percussione W-ED

PUNTA-CON-FERMO-PLUS-ANCOR.-(W-ED)-M6X30

Ancoraggi ancora più sicuri grazie ai fori precisi
x 1 pz.
Punta con battuta per ancoranti a percussione W-ED

PUNTA-CON-FERMO-PLUS-ANCOR.-(W-ED)-M8X30

Ancoraggi ancora più sicuri grazie ai fori precisi
x 1 pz.
Punta con battuta per ancoranti a percussione W-ED

PUNTA-CON-FERMO-PLUS-ANCOR.-(W-ED)-M8X40

Ancoraggi ancora più sicuri grazie ai fori precisi
x 1 pz.
Punta con battuta per ancoranti a percussione W-ED

PUNTA-CON-FERMO-PLUS-ANCOR-(W-ED)-M10X40

Ancoraggi ancora più sicuri grazie ai fori precisi
x 1 pz.
Punta con battuta per ancoranti a percussione W-ED

PUNTA-CON-FERMO-PLUS-ANCOR-(W-ED)-M10X30

Ancoraggi ancora più sicuri grazie ai fori precisi
x 1 pz.
Punta con battuta per ancoranti a percussione W-ED

PUNTA-CON-FERMO-PLUS-ANCOR-(W-ED)-M12X50

Ancoraggi ancora più sicuri grazie ai fori precisi
x 1 pz.
Utensile despansione per ancoranti a percussione, senza controllo visivo dellinstallazione

UTENSILE DESP. X TASS. W-ED/S M5X25

x 1 pz.