Ancorante a percussione W-ED/S-BND
Ancorante a percussione W-ED/S-BND acc zc con bord
TASS. PERC. W-ED/S ZN B. M12 C/BOR.
Cod. art. 090404012
EAN 4049557024653
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Profondità ridotta del foro
- Elevata capacità portante
- L'utensile di espansione/marcatura permette l'accertamento visivo dell'avvenuta espansione e offre una protezione per le mani durante l'installazione
- L'utensile di posa meccanico rende l'installazione semplice e veloce
- Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa
- L’elemento fissato può essere rimosso e rimontato più volte
- W-ED/(S presenta un bordino che permette all'ancorante di essere montato a filo con la superficie e impedire che scivoli ulteriormente nel foro (posa sicura)
- L'elemento da ancorare può essere fissato con una vite di fissaggio o con una barra filettata
- Non è necessaria alcuna coppia di serraggio per l’installazione
- ETA-02/0044 per fissaggio singolo, opzione 7, calcestruzzo non fessurato
- ETA-05/0120 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti, calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120; esposizione alle fiamme a norma DIN 4102-2:1977-09 (UTTC, curva tempo/temperatura uniforme)
- Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-05/0120)
Ancorante a percussione W-ED/A4 [13.2]
- ETA-02/0044 per fissaggio singolo, opzione 7, calcestruzzo non fessurato
- ETA-05/0120 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti, calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120; esposizione alle fiamme a norma DIN 4102-2:1977-09 (UTTC, curva tempo/temperatura uniforme)
- Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-05/0120)
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
- Fissaggio singolo: Calcestruzzo di peso normale da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo non fessurato)
- Fissaggio multiplo di sistemi non portanti: Fissaggio di sistemi non portanti (calcestruzzo fessurato e non fessurato)
- Per il fissaggio di barre filettate, strutture metalliche, profili metallici, reti, cavidotti, tubazioni, profilati ecc.
- Per l'uso in calcestruzzo < C20/25 e pietra naturale resistente alla compressione (senza omologazione)
- W-ED/S, W-ED/S-BND e W-ED M5 possono essere utilizzati solo in ambienti interni asciutti
Diametro tassello | 12 mm |
Lunghezza tassello (L H) | 50 mm |
Profondità d'avvitamento richiesta min/max | 13-18 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Diametro foro nominale (d 0) | 15 mm |
Profondità foratura (h 0) | 50 mm |
Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef) | 50 mm |
Coppia di serraggio durante l’ancoraggio (T inst) | 35 Nm |
Foro passante nel componente da collegare (d f) | 14 mm |
| Parametri di installazione in lastre di calcestruzzo precompresso di solai alveolari | |||||
| Misura ancorante [mm] | M6x25 | M8x25 | M10x25 | M12x25 | |
| Spessore parte piena inferiore in corrispondenza dell'alveolo | db ≥ [mm] | 35 (30)2) | |||
| Interasse minimo | smin [mm] | 200 | |||
| Distanza dal bordo minima | cmin [mm] | 150 | |||
| Foro nominale ∅ | d0 [mm] | 8 | 10 | 12 | 15 |
| Diametro della punta ∅ | dcut ≤ [mm] | 8,45 | 10,45 | 12,5 | 15,5 |
| Profondità del foro | h0 = [mm] | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Diametro del foro nell'elemento da fissare | df ≤ [mm] | 7 | 9 | 12 | 14 |
| Profondità filettatura (lunghezza max di innesto della filettatura) | Lth [mm] | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Lunghezza minima di innesto della filettatura | Lsdmin ≤ [mm] | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Coppia di serraggio durante l'installazione del tassello | Tinst ≤ [Nm] | 4 | 8 | 15 | 35 |
| Interasse tra le cavità | lc ≥ [mm] | 100 | |||
| Distanza tra i trefoli di tensionamento | lp ≥ [mm] | 100 | |||
| Interasse tra i trefoli di tensionamento e il foro | ap ≥ [mm] | 50 | |||
| Dati sulle prestazioni in lastre di calcestruzzo precompresso di solai alveolari, fissaggio multiplo di sistemi non portanti (viti 4.6 8.8) | |||||
| Spessore parte piena inferiore in corrispondenza dell'alveolo | db ≥ [mm] | 35 (30)2) | |||
| Misura ancorante [mm] | M6x25 | M8x25 | M10x25 | M12x25 | |
| Fissaggio multiplo di sistemi non portanti in lastre di calcestruzzo precompresso di solai alveolari | Fadm [kN] | 1,79) | 1,99) | 2,19) | 2,19) |
| Momento flettente ammissibile7) | Madm [Nm] | 3,3 | 8,1 | 15,8 | 27,8 |
| Dati sulle prestazioni in calcestruzzo fessurato e non fessurato, fissaggio multiplo di sistemi non portanti (vite 4.6-8.8) | ||||||||||||
| Misura ancorante [mm] | M6x25 | M6x30 | M8x25 | M8x30 | M8x40 | M10x25 | M10x30 | M10x40 | M12x25 | M12x50 | M16x65 | |
| Fissaggio multiplo di sistemi non portanti nel calcestruzzo 10) | Fadm [kN] = C12/15 - C16/204) | 1,2 | - | 1,2 | - | - | 1,79) | - | - | 1,79) | - | - |
| Fadm [kN] = C20/25 - C50/604) | 1,79) | 1,2 | 1,99) | 1,79) | 2,09) | 2,19) | 2,09) | 2,09) | 2,19) | 2,49) | 6,39) | |
| Momento flettente ammissibile7) | Madm [Nm] | 3,3 | 8,1 | 15,8 | 27,8 | 71,0 | ||||||
| Carico ammissibile in caso di esposizione alle fiamme10) | R30 [kN] | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 4 |
| R60 [kN] | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 4 | |
| R90 [kN] | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 3,7 | |
| R120 [kN] | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 1,2 | 2,4 | |
| Dati sulle prestazioni per calcestruzzo non fessurato, punto di fissaggio singolo (vite 4.6-8.8)
| |||||||||||
| Misura ancorante [mm] | M5x251)6) | M6x306) | M8x306) | M8x40 | M10x306) | M10x40 | M12x50 | M16x65 | M20x80 | ||
| Carico di trazione assiale ammissibile3) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo | Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Nadm [kN] = C20/244) | Frec 1,4 | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 3,3 | 5,1 | 7,1 | 10,5 | 14,3 |
| Carico di taglio ammissibile3) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo | Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Vadm [kN] = C20/244)5) | Frec 1,5 | 2,1 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 9,0 | 16,8 | 26,2 |
| Momento flettente ammissibile7) | Madm [Nm] | - | 3,3 | 8,1 | 15,8 | 27,8 | 71,0 | 138,6 | |||
| Resistenza al fuoco8) secondo UTTC (curva tempo/temperatura uniforme) | F30 [kN] | - | 1,7 | 1,7 | 3,0 | - | 4,7 | 6,9 | 12,5 | 18,0 | |
| F60 [kN] | - | 0,7 | 0,7 | 1,5 | - | 2,4 | 3,5 | 5,6 | 8,5 | ||
| F90 [kN] | - | 0,4 | 0,4 | 0,8 | - | 1,3 | 1,8 | 3,5 | 5,5 | ||
| F120 [kN] | - | 0,3 | 0,3 | 0,6 | - | 1,0 | 1,4 | 2,5 | 4,4 | ||
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.