Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Ancorante W- FA/A4

Ancorante W-FA acciaio inossidabile A4
ANCORANTE W-FA/A4 INOX M6X82/25

Cod. art. 0904411066

EAN 4045727378083

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Ancorante W- FA/A4

Cod. art. 0904411066

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ancorante per applicazioni standard in calcestruzzo non fessurato e fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo fessurato (misura M6). Acciaio inossidabile A4
  • Applicazione molto versatile grazie a tre profondità di ancoraggio

  • Interassi critici e distanze dal bordo ridotti

  • Montaggio passante con risparmio di tempo
Prova di prestazioni
  • Valutazione Tecnica Europea ETA-02/0001 per fissaggio singolo, opzione 7, calcestruzzo non fessurato: Carichi statici o quasi statici (M6-M20)

  • Valutazione Tecnica Europea ETA-06/0162 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti, calcestruzzo fessurato e non fessurato, misura M6

  • Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120; esposizione alle fiamme a norma DIN 4102-2:1977-09 (UTTC, curva tempo/temperatura uniforme)

  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (incluso in ETA-06/0162, solo misura M6)
Area di applicazione
  • Valutazione Tecnica Europea ETA-02/0001 per fissaggio singolo, opzione 7, calcestruzzo non fessurato: Carichi statici o quasi statici (M6-M20)

  • Valutazione Tecnica Europea ETA-06/0162 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti, calcestruzzo fessurato e non fessurato, misura M6

  • Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120; esposizione alle fiamme a norma DIN 4102-2:1977-09 (UTTC, curva tempo/temperatura uniforme)

  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (incluso in ETA-06/0162, solo misura M6)

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Fissaggio singolo o fissaggio multiplo di sistemi non portanti con Benestare Tecnico Europeo in calcestruzzo con peso normale da C20/25 a C50/60 (solo calcestruzzo non fessurato)

  • Fissaggio multiplo di sistemi non portanti nel calcestruzzo (misura M6, calcestruzzo fessurato e non fessurato)

  • Per l'uso in calcestruzzo < C20/25 e pietra naturale resistente alla compressione (senza omologazione/valutazione)

  • Fissaggi con esposizione alle fiamme (solo misura M6)

  • Per il fissaggio di carichi medi e pesanti nel calcestruzzo: montaggio ad es. di strutture metalliche, profilati metallici, staffe, piastre base, tubi per installazioni di cavi, tubazioni, strutture in legno, travi, arcarecci, recinzioni, ecc.

  • W-FA/A4 (acciaio inossidabile A4) può essere utilizzato in ambienti interni asciutti o umidi, all'aperto (anche in ambienti industriali e zone costiere), purché non siano presenti condizioni particolarmente aggressive.

Diametro tassello in sistema metrico

M6

Lunghezza tassello (l)

82 mm

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Altezza di fissaggio (t fix)

25 mm

Altezza di fissaggio max ridotta (t fix, red)

35 mm

Altezza di fissaggio (t fix 2)

35 mm

Profondità foratura (h 1)

55 mm

Profondità foro ridotta (h 1, rosso)

45 mm

Profondità foratura (h 1,2)

45 mm

Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef)

40 mm

Profondità d'ancoraggio effettiva ridotta (h ef, red)

30 mm

Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef 2)

30 mm

Profondità di posa (h nom)

49 mm

Profondità di posa (h nom,red)

39 mm

Apertura chiave

10 mm

Diametro foro nominale (d 0)

6 mm

Foro passante nel componente da collegare (d f)

7 mm

Lunghezza filettatura (L th)

35 mm

Omologazione

ETA-02/0001, ETA-06/0162

Dati sulle prestazioni
Diametro ancorante[mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20
Profondità di ancoraggio standard/profondità di ancoraggio ridotta hef/hef red [mm] 40 30 44 35 48 42 65 50 82 64 100 78
Carico di trazione ammissibile1) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato) C20/252),
s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] =
C20/252)
4,1 2,9 5,7 5,0 7,6 6,5 12,6 8,5 17,8 12,3 24 16,5
Carico di taglio ammissibile1) su un ancorante singolo senza influsso della distanza dal bordo Zona di compressione
(calcestruzzo non fessurato C20/252), c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] =
C20/252)
2,9 2,9 6,3 5,0 8,0 6,5 14,3 8,5 23,6 23,6 37,1 33,1
Momento flettente ammissibile Madm [Nm] 5,1 5,1 13,1 13,1 25,7 25,7 44,6 44,6 99,9 99,9 195 195
Classe di resistenza al fuoco (W-FA/S) F30 [kN] 0,9 - 1,4 - 2,2 - 3,2 - 6,0 - 10,0 -
F60 [kN] 0,5 - 0,8 - 1,2 - 1,8 - 3,4 - 5,25 -
F90 [kN] 0,3 - 0,5 - 0,8 - 1,2 - 2,2 - 3,6 -
F120 [kN] 0,25 - 0,4 - 0,6 - 0,9 - 1,7 - 2,75 -
Fissaggio singolo
Calcestruzzo non fessurato, opzione 7 (acciaio inossidabile A4/HCR - da M6 a M20: ETA-02/0001)
Coppia di serraggio durante l'installazione del tassello Tinst = [Nm] 6 6 15 15 25 25 50 50 100 100 160 160
Interasse scr,N [mm] 120 90 132 105 144 126 195 150 240 192 300 234
Distanza dal bordo ccr,N [mm] 60 45 66 53 72 63 98 75 120 96 150 117
Interasse minimo smin [mm] 35 35 35 60 45 55 60 100 80 110 100 140
Interasse minimo per c ≥ [mm] 40 - 65 - 70 - 100 - 120 - 150 -
Distanza dal bordo minima cmin [mm] 35 40 45 60 55 65 70 100 80 110 100 140
Distanza dal bordo minima per s ≥ [mm] 60 - 110 - 80 - 100 - 140 - 180 -
Spessore minimo del supporto hmin [mm] 100 80 100 80 100 100 130 100 160 130 200 160
Valori caratteristici
Profondità di posa hnom/hnom,red [mm] 49 39 56 47 62 56 81 66 99 83 121 99
Diametro del foro d0 [mm] 6 6 8 8 10 10 12 12 16 16 20 20
∅ dei taglienti dcut ≤ [mm] 6,4 6,4 8,45 8,45 10,45 10,45 12,5 12,5 16,5 16,5 20,55 20,55
Profondità del foro h1/h1,red ≥ [mm] 55 45 65 55 70 65 90 75 110 95 130 110
Diametro del foro passante nell'elemento da fissare df ≤ [mm] 7 7 9 9 12 12 14 14 18 18 22 22