Ancorante W- FAZ/A4
Ancorante W-FAZ/acciaio inossidabile A4
ANCORANTE INOX W-FAZ/A4 M16X300/180
Cod. art. 0904616180
EAN 4047376156364
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Carichi di lavoro elevati, interassi e distanze dal bordo ridotti
- Capacità portante immediata, nessun tempo d'attesa
- Montaggio passante per un'installazione rapida
- Ancorante ad espansione con controllo della coppia in acciaio inossidabile A4
Profondità di ancoraggio ridotta
- I tempi necessari per la foratura e l'installazione sono ridotti al minimo
- Applicazione versatile
- Valutazione Tecnica Europea ETA-99/0011 per fissaggio singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato, categoria di prestazione sismica C1 e C2 (M8-M20)
- Resistenza al fuoco (M8-M16): F30, F60, F90 e F120; esposizione alle fiamme a norma DIN 4102-2:1977-09 (curva tempo/temperatura uniforme)
- Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-99/0011)
- Valutazione Tecnica Europea ETA-99/0011 per fissaggio singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato, categoria di prestazione sismica C1 e C2 (M8-M20)
- Resistenza al fuoco (M8-M16): F30, F60, F90 e F120; esposizione alle fiamme a norma DIN 4102-2:1977-09 (curva tempo/temperatura uniforme)
- Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-99/0011)
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Fissaggio singolo con certificazione
- Calcestruzzo di peso normale, classe da C20/25 a C50/60 (fessurato e non fessurato, categoria di prestazione sismica C1 e C2)
- Per il fissaggio ad esempio di strutture metalliche, profilati metallici, staffe, piastre base, supporti, cavidotti, tubi, ringhiere, strutture in legno, travi dei tetti ecc.
Fissaggio singolo senza certificazione
Per l'uso in calcestruzzo < C20/25 e pietra naturale resistente alla compressione
W-FAZ/A4 (acciaio inossidabile A4) può essere utilizzato in ambienti interni asciutti, all'aperto (anche in ambienti industriali e zone costiere) o in ambienti umidi, purché non siano presenti condizioni particolarmente aggressive.
Diametro tassello in sistema metrico | M16 |
Lunghezza tassello (l) | 300 mm |
Altezza di fissaggio (t fix) | 180 mm |
Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef) | 85 mm |
Apertura chiave | 24 mm |
Diametro foro nominale (d 0) | 16 mm |
Profondità foratura (h 1) | 110 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Superficie | Rivestito |
Coppia di serraggio durante l’ancoraggio (T inst) | 110 Nm |
Foro passante nel componente da collegare (d f) | 18 mm |
Omologazione | ETA-99/0011 |
| Dati sulle prestazioni | ||||||||||||
| Misura ancorante [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | ||||||
| Profondità di ancoraggio effettiva standard/ Profondità di ancoraggio effettiva ridotta | hef/hef,red [mm] | 46 | 353) | 60 | 40 | 70 | 50 | 85 | 65 | 100 | 125 | |
| Carico di trazione assiale ammissibile1) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo | Zona di trazione (calcestruzzo fessurato C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 2,4 | 2,4 | 4,3 | 3,6 | 7,6 | 6,1 | 11,9 | 9,0 | 17,1 | 19,0 |
| Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato C20/252), (scr,sp e ccr,sp vedere il certificato di omologazione) | 5,7 | 3,6 | 7,6 | 4,3 | 11,9 | 8,5 | 16,7 | 12,6 | 24,0 | 33,6 | ||
| Carico di taglio ammissibile1) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo | Zona di trazione (calcestruzzo fessurato C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 7,4 | 7,4 | 11,4 | 10,4 | 17,1 | 14,5 | 31,4 | 21,6 | 43,9 | 67,1 |
| Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato C20/252), c ≥ 10 hef) | 7,4 | 7,4 | 11,4 | 11,4 | 17,1 | 17,1 | 31,4 | 30,2 | 43,9 | 70,6 | ||
| Momento flettente ammissibile | Madm [Nm] | 14,9 | 14,9 | 29,7 | 29,7 | 52,6 | _ | 114,3 | _ | 231,6 | 448,8 | |
| Per carichi ammessi in caso di esposizione alle fiamme (R30, R60, R90, R120), fare riferimento alla Valutazione Tecnica Europea ETA-99/0011 | ||||||||||||
| Classe di resistenza al fuoco | F30 [kN] | 9,0 | _ | 15,0 | _ | 19,0 | _ | 30,0 | _ | _ | _ | |
| F60 [kN] | 5,0 | _ | 9,0 | _ | 12,0 | _ | 15,0 | _ | _ | _ | ||
| F90 [kN] | 1,8 | _ | 4,0 | _ | 5,0 | _ | 7,5 | _ | _ | _ | ||
| F120 [kN] | 1,0 | _ | 2,0 | _ | 3,0 | _ | 6,0 | _ | _ | _ | ||
| 1) Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza delle resistenze secondo l'omologazione e un coefficiente parziale di sicurezza delle azioni di γF = 1,4. Fare riferimento alle linee guida ETAG (European Technical Approval Guidelines), Appendice C, per informazioni sulla combinazione di carichi di trazione e di taglio, distanza dal bordo e gruppi di tasselli. 2) Calcestruzzo normalmente armato. Con classe di resistenza del calcestruzzo superiore è possibile aumentare i valori. 3) L'impiego è limitato all'ancoraggio di sistemi staticamente indeterminati. | ||||||||||||
| Valori caratteristici | |||||||||||
| Misura ancorante [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | |||||
| Profondità di ancoraggio effettiva standard/ Profondità di ancoraggio effettiva ridotta | hef,/hef, red [mm] | 46 | 353) | 60 | 40 | 70 | 50 | 85 | 65 | 100 | 125 |
| Profondità di posa | hnom [mm] | 52 | 41 | 68 | 48 | 80 | 60 | 97 | 77 | 114 | 140 |
| Interasse | Scr,N [mm] | 138 | 105 | 180 | 120 | 210 | 150 | 255 | 195 | 300 | 375 |
| Distanza dal bordo | Ccr,N [mm] | 69 | 52,5 | 90 | 60 | 105 | 75 | 127,5 | 97,5 | 150 | 187,5 |
| Spessore minimo standard del supporto | hstd ≥ [mm] | 100 | _ | 120 | _ | 140 | _ | 160 | _ | 200 | 250 |
| Interasse minimo Calcestruzzo fessurato | smin ≥ [mm] | 40 | _ | 50 | _ | 60 | _ | 60 | _ | 95 | 125 |
| Interasse minimo Calcestruzzo non fessurato | smin ≥ [mm] | 40 | _ | 50 | _ | 60 | _ | 65 | _ | 90 | 125 |
| Interasse minimo Calcestruzzo fessurato | per c ≥ [mm] | 70 | _ | 75 | _ | 100 | _ | 100 | _ | 150 | 125 |
| Interasse minimo Calcestruzzo non fessurato | per c ≥ [mm] | 80 | _ | 75 | _ | 120 | _ | 120 | _ | 180 | 125 |
| Distanza dal bordo minima Calcestruzzo fessurato | cmin ≥ [mm] | 40 | _ | 55 | _ | 60 | _ | 60 | _ | 95 | 125 |
| Distanza dal bordo minima Calcestruzzo non fessurato | cmin ≥ [mm] | 50 | _ | 60 | _ | 75 | _ | 80 | _ | 130 | 125 |
| Distanza dal bordo minima Calcestruzzo fessurato | per s ≥ [mm] | 80 | _ | 90 | _ | 140 | _ | 180 | _ | 200 | 125 |
| Distanza dal bordo minima Calcestruzzo non fessurato | per s ≥ [mm] | 100 | _ | 120 | _ | 150 | _ | 150 | _ | 240 | 125 |
| Spessore minimo del supporto ridotto | hmin [mm] | 80 | 80 | 100 | 80 | 120 | 100 | 140 | 140 | _ | _ |
| Interasse minimo Calcestruzzo fessurato | smin ≥ [mm] | 40 | 50 | 45 | 50 | 60 | 50 | 70 | 65 | _ | _ |
| Interasse minimo Calcestruzzo non fessurato | smin ≥ [mm] | 40 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 80 | 65 | _ | _ |
| Interasse minimo Calcestruzzo fessurato | per c ≥ [mm] | 70 | 60 | 90 | 100 | 100 | 160 | 160 | 170 | _ | _ |
| Interasse minimo Calcestruzzo non fessurato | per c ≥ [mm] | 80 | 60 | 140 | 100 | 120 | 160 | 180 | 170 | _ | _ |
| Distanza dal bordo minima Calcestruzzo fessurato | cmin ≥ [mm] | 40 | 40 | 50 | 65 | 60 | 65 | 80 | 100 | _ | _ |
| Distanza dal bordo minima Calcestruzzo non fessurato | cmin ≥ [mm] | 50 | 40 | 90 | 65 | 75 | 100 | 90 | 170 | _ | _ |
| Distanza dal bordo minima Calcestruzzo fessurato | per s ≥ [mm] | 80 | 185 | 115 | 180 | 140 | 250 | 180 | 250 | _ | _ |
| Distanza dal bordo minima Calcestruzzo non fessurato | per s ≥ [mm] | 100 | 185 | 140 | 180 | 150 | 185 | 200 | 65 | _ | _ |
| Diametro foro nominale | d0 [mm] | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | ||||
| Diametro della punta | dcut ≤ [mm] | 8,45 | 10,45 | 12,5 | 16,5 | 20,55 | 24,55 | ||||
| Profondità del foro | h1 ≥ [mm] | 60 | 49 | 75 | 55 | 90 | 70 | 110 | 90 | 125 | 155 |
| Diametro del foro nell'elemento da fissare | df ≤ [mm] | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | ||||
| Coppia di serraggio durante l'installazione del tassello | Tinst = [Nm] | 20 | 35 | 50 | 110 | 200 | 290 | ||||
| 1) Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza delle resistenze secondo l'omologazione e un coefficiente parziale di sicurezza delle azioni di γF = 1,4. Fare riferimento alle linee guida ETAG (European Technical Approval Guidelines), Appendice C, per informazioni sulla combinazione di carichi di trazione e di taglio, distanza dal bordo e gruppi di tasselli. 2) Calcestruzzo normalmente armato. Con classe di resistenza del calcestruzzo superiore è possibile aumentare i valori. 3) Adatto solo per l'uso in ambienti interni o in ambienti umidi. | |||||||||||
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.