Ancorante con filetto femmina W-FAZ-IG/S - montaggio passante
Ancorante W-FAZ-IG montaggio in loco zincato
ANCORANTE W-FAZ-IG ZN. B. M12X116
Cod. art. 0904712013
EAN 4048539763986
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Elevata capacità portante, distanze ridotte dai bordi e tra gli assi
- Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa
- Ancorante in acciaio zincato ad espansione controllata da coppia di serraggio
- Il cono di espansione con rivestimento in plastica brevettato consente un'espansione sicura in calcestruzzo fessurato
- Le viti a testa svasata garantiscono un aspetto elegante per ancoraggi visibili combinato con elevata capacità portante (ad es. ringhiere)
- ETA-99/0011, per fissaggio singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Resistenza al fuoco: R30, R60, R90, R120; Rapporto tecnico TR020 (incluso in ETA-99/0011)
- L'ancorante W-FAZ-IG va inserito nel foro con gli specifici utensili di posa
- La ETA-99/0011 di questo sistema di ancoraggio prevede l'impiego esclusivo di bulloni esagonali, viti a testa svasata, rondelle, rondelle svasate e dadi in quanto dispongono di uno speciale rivestimento. Consigliamo perciò di ordinare la minuteria contemporaneamente agli ancoranti.
- Le barre filettate possono essere utilizzate solo se soddisfano le condizioni specificate nell'ETA-99/0011 (qualità del materiale, dimensioni, proprietà meccaniche).
- La coppia di serraggio va applicata con chiavi dinamometriche e relativi accessori (chiavi a forchetta) di cui Würth dispone di un'ampia gamma.
- ETA-99/0011, per fissaggio singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Resistenza al fuoco: R30, R60, R90, R120; Rapporto tecnico TR020 (incluso in ETA-99/0011)
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Fissaggio singolo con omologazione
Classe di calcestruzzo da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo fessurato e non fessurato)
Ad es. strutture metalliche, profilati metallici, staffe, pedane, supporti, cavidotti, tubazioni, ringhiere, strutture in legno, travi, sedie per stadi, etc.
Fissaggio singolo senza omologazione
Utilizzabile in calcestruzzo < di classe C20/25 e pietra naturale
Può essere impiegato in ambienti interni asciutti
Diametro tassello in sistema metrico | M12 |
Lunghezza tassello (l) | 116 mm |
Profondità d'avvitamento min barra filettata (Lsd) | 18 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Diametro foro nominale (d 0) | 16 mm |
Profondità foratura (h 1) | 105 mm |
Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef) | 80 mm |
| Dati sulle prestazioni | ||||||
| Misura ancorante [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| Carico di trazione assiale ammissibile3) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo | Zona di trazione (calcestruzzo fessurato C20/254), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/254) | 2,0 | 3,6 | 4,8 | 7,9 |
| Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato C20/254), s ≥ 5 hef, c ≥ 2,5 hef | Nadm [kN] = C20/254) | 4,8 | 6,3 | 7,9 | 11,9 | |
| Carico di taglio assiale ammissibile3) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo | Zona di trazione e zona di compressione (calcestruzzo fessurato e non fessurato C20/254) | Vadm [kN] = C20/254) | 2,9 | 4,3 | 6,2 | 13,9 |
| Momento flettente ammissibile | Madm [Nm] | 20,6 | 30,4 | 43,4 | 118,3 | |
| Classe di resistenza al fuoco Per carichi ammissibili in caso di esposizione alle fiamme (R30, R60, R90, R120), fare riferimento alla Valutazione Tecnica Europea ETA-02/0017 | ||||||
| 3) Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza delle resistenze secondo l'omologazione e un coefficiente parziale di sicurezza delle azioni di γF = 1,4. Per informazioni sulla combinazione di carichi di trazione e di taglio, l'influenza della distanza dal bordo e i gruppi di tasselli, fare riferimento alle linee guida ETAG, Appendice C. 4)Calcestruzzo normalmente armato. Con classe di resistenza del calcestruzzo superiore è possibile aumentare i valori. | ||||||
| Misure ancorante
| |||||||||||||
| Misura ancorante W-FAZ-IG/S | [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | ||||||||
| Profondità di posa | l [mm] | 60 | 70 | 80 | 72 | 82 | 92 | 80 | 90 | 100 | 96 | 106 | 116 |
| Spessore serrabile massimo tipo S | tfix [mm] | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 |
| Spessore serrabile massimo tipo SK | 14 | 24 | 34 | 15 | 25 | 35 | 16 | 26 | 36 | 17 | 27 | 37 | |
| Valori caratteristici | |||||
| Spessore minimo del supporto | d ≥ [mm] | 100 | 120 | 130 | 160 |
| Interasse minimo Calcestruzzo fessurato | smin ≥ [mm] | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Interasse minimo Calcestruzzo fessurato | 50 | 60 | 65 | 80 | |
| Interasse minimo Calcestruzzo fessurato | per c ≥ [mm] | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Interasse minimo Calcestruzzo fessurato | 80 | 100 | 120 | 160 | |
| Distanza dal bordo minima Calcestruzzo fessurato | cmin ≥ [mm] | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Distanza dal bordo minima Calcestruzzo non fessurato | 50 | 60 | 70 | 100 | |
| Distanza dal bordo minima Calcestruzzo fessurato | per s ≥ [mm] | 75 | 100 | 100 | 120 |
| Distanza dal bordo minima Calcestruzzo non fessurato | 115 | 155 | 170 | 210 | |
| Coppia di serraggio per tasselli tipo S | Tinst [Nm] | 10 | 30 | 30 | 55 |
| Coppia di serraggio per tasselli tipo SK | 10 | 25 | 40 | 50 | |
| Coppia di serraggio per tasselli tipo B | 8 | 25 | 30 | 45 | |
| Diametro del foro nell'elemento da fissare | df ≥ [mm] | 9 | 12 | 14 | 18 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.