Tassello ad ancora tipo W-FK con rondella e dado zigrinato in ottone, acciaio zincato
Ancora a farfalla, W-FK
ANCORA A SOFF.C.VITE E DADO M3X85
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- L'ancora a molla si espande automaticamente in qualsiasi posizione
- Il design di un tassello a molla implica che non è necessario inserirlo fino in profondità in una cavità come necessario invece per un tassello ad ancora
- Con lunghezza effettiva grande e variabile
- Completamente preassemblato
- Il bloccaggio anti-rotazione (mediante graffe) impedisce lo spostamento durante l'installazione
- Carico distribuito su una vasta area superficiale per garantire una buna potenza di tenuta
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Tassello per il montaggio di guide per tende, guide di scaffalature, interruttori e attacchi leggeri.
Diametro tassello | 3 mm |
Lunghezza tassello (l) | 85 mm |
Diametro foro elemento costruttivo (d com) | 4 mm |
Profondità minima cavità (h) | 30 mm |
Diametro foro nominale (d 0) | 11 mm |
Altezza di fissaggio max (d a) | 65 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Esecuzione | Con rondella e dado zigrinato |
Forza di rottura ancoraggio (guasto F) | 1 kN |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Diametro tassello [mm] | M3 | M4 | ||
Dati sulle prestazioni | ||||
"valori di rottura" dell'ancoraggio | Non si tiene conto del comportamento portante della superficie | Frottura [kN] | 1,01) | 2,01) |
Il gancio tipo W-FKH 0.1 si piega verso l'alto | Il gancio tipo W-FKH 0.3 si piega verso l'alto | |||
1) Rottura della barra filettata dell'elemento basculante |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.