Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Ancorante con filetto femmina W-FAZ-IG/A4 - montaggio predisposto

Ancorante W-FAZ-IG montaggio predisposto, A4
ANCORANTE W-FAZ-IG A4 M6X50

Cod. art. 0904806110

EAN 4048539776153

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Ancorante con filetto femmina W-FAZ-IG/A4 - montaggio predisposto

Cod. art. 0904806110

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ancorante con filetto femmina per carichi elevati nel calcestruzzo fessurato e non fessurato, ideale per una finitura perfetta sulla parte fissata. Acciaio inox A4
  • Elevata capacità portante, distanze ridotte dai bordi e tra gli ancoranti

  • Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa

  • Ancorante in acciaio inossidabile A4 ad espansione a controllo di coppia

  • Il cono di espansione con rivestimento in plastica brevettato consente un'espansione sicura in calcestruzzo fessurato

  • Le viti a testa svasata garantiscono un aspetto elegante per ancoraggi visibili combinato con elevata capacità portante (ad es. ringhiere)

  • Adatto anche per ancoraggi temporanei (montaggio non passante ad es. posti a sedere mobili per stadio - a filo con la superficie per eliminare il rischio di infortuni)
Prova di prestazioni
  • ETA-99/0011, per fissaggio singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato

  • Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120 - secondo DIN 4201-2:1977-09 (ETK curva di temperatura standard)

  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-99/0011)
Indicazione
  • L'ancorante W-FAZ-IG va inserito nel foro con gli specifici utensili di posa (sistema di ancoraggio).

  • La Valutazione Tecnica Europea ETA-99/0011 di questo sistema di ancoraggio prevede l'impiego esclusivo di bulloni esagonali, viti a testa svasata, rondelle, rondelle svasate e dadi con rivestimento speciale. La bulloneria deve essere ordinata separatamente.

  • Le barre filettate possono essere utilizzate solo se soddisfano le condizioni specificate nell'ETA-99/0011 (qualità del materiale, dimensioni, proprietà meccaniche).

  • La coppia di serraggio va applicata con chiavi dinamometriche e relativi accessori (chiavi fisse a due bocche) di cui Würth dispone con un'ampia offerta.

  • Una versione in acciaio ad alta resistenza alla corrosione (HCR) è disponibile a richiesta in aree in cui vi è un elevato rischio di corrosione (ad esempio piscine al coperto, gallerie stradali, parcheggi con scarsa ventilazione o parti che vengono immerse in acqua di mare o in zone costiere).
Area di applicazione
  • ETA-99/0011, per fissaggio singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato

  • Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120 - secondo DIN 4201-2:1977-09 (ETK curva di temperatura standard)

  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-99/0011)

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Fissaggio singolo con omologazione


Classe di calcestruzzo da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo fessurato e non fessurato)


Ad es. strutture metalliche, profilati metallici, staffe, pedane, supporti, cavidotti, tubazioni, ringhiere, strutture in legno, travi per tetti, sedie per stadi, etc.



Fissaggio singolo senza omologazione


Utilizzabile in calcestruzzo < di classe C20/25 e pietra naturale



Può essere utilizzato in ambienti interni asciutti e all'aperto (anche in ambienti industriali e zone costiere) o in ambienti umidi, purché non siano presenti condizioni particolarmente aggressive.

Diametro tassello in sistema metrico

M6

Lunghezza tassello (l)

50 mm

Profondità d'avvitamento min barra filettata (Lsd)

9 mm

Materiale

Acciaio inossidabile

Superficie

Grezzo

Diametro foro nominale (d 0)

8 mm

Profondità foratura (h 1)

60 mm

Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef)

45 mm

Dati sulle prestazioni
Misura ancorante [mm] M6 M8 M10 M12
Carico di trazione assiale ammissibile3)
su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo
Zona di trazione
(calcestruzzo fessurato
C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] = C20/254) 2,0 3,6 4,8 7,9
Zona di compressione
(calcestruzzo non fessurato
C20/254)) s ≥ 5 hef, c ≥ 2,5 hef
Nadm [kN] = C20/254) 4,8 6,3 7,9 11,9
Carico di taglio assiale ammissibile3)
su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo
Zona di trazione e zona di compressione
(calcestruzzo fessurato e non fessurato
C20/254), montaggio predisposto
Vadm [kN] = C20/254) 3,3 5,3 6,1 13,5
Zona di trazione e zona di compressione
(calcestruzzo fessurato e non fessurato
C20/254), montaggio passante
4,2 4,3 5,5 16,9
Momento flettente ammissibile per montaggio predisposto Madm [Nm] 4,9 12,0 23,9 41,9
Momento flettente ammissibile per montaggio passante Madm [Nm] 16,1 25,3 39,9 109,3
Classe di resistenza al fuoco
Per carichi ammissibili in caso di esposizione alle fiamme (R30, R60, R90, R120), fare riferimento alla Valutazione Tecnica Europea ETA-02/0017
Classe di resistenza al fuoco
(esposizione diretta alle fiamme a norma ETK DIN 4102-2:1977-09, vedere il rapporto di prova) (materiale di supporto: Calcestruzzo ≥ C20/25
F30 [kN] 8,0 10,0 16,0 22,0
F60 [kN] 2,5 3,5 8,0 11,0
F90 [kN] 1,3 1,8 5,3 7,3
F120 [kN] 0,8 1,2 4,0 5,5
Valori caratteristici
Misura ancorante [mm] M6 M8 M10 M12
Spessore minimo del supporto d ≥ [mm] 100 120 130 160
Interasse minimo
Calcestruzzo fessurato
smin ≥ [mm] 50 60 70 80
Interasse minimo
Calcestruzzo fessurato
smin ≥ [mm] 50 60 65 80
Interasse minimo
Calcestruzzo fessurato
per c ≥ [mm] 60 80 100 120
Interasse minimo
Calcestruzzo fessurato
per c ≥ [mm] 80 100 120 160
Distanza dal bordo minima
Calcestruzzo fessurato
cmin ≥ [mm] 50 60 70 80
Distanza dal bordo minima
Calcestruzzo non fessurato
cmin ≥ [mm] 50 60 70 100
Distanza dal bordo minima
Calcestruzzo fessurato
per s ≥ [mm] 75 100 100 120
Distanza dal bordo minima
Calcestruzzo non fessurato
per s ≥ [mm] 115 155 170 210
Profondità di ancoraggio hef [mm] 45 58 65 80
Diametro foro nominale d0 [mm] 8 10 12 16
Diametro della punta dcut ≤ [mm] 8,45 10,45 12,5 16,5
Profondità del foro h1 ≥ [mm] 60 75 90 105
Lunghezza minima di innesto per barra filettata Lsd ≥ [mm] 9 12 15 18
Coppia di serraggio durante l'installazione del tassello Tinst [Nm] tipo S 15 40 50 100
Tinst [Nm] tipo SK 12 25 45 60
Tinst [Nm] tipo B 8 25 40 80
Foro passante nel componente da collegare
Montaggio predisposto
df ≤ [mm] 7 9 12 14
Foro passante nel componente da collegare
Montaggio passante
df ≤ [mm] 9 12 14 18
Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Utensile di posa Per ancorante W-FAZ-IG

UTENSILE DI POSA M6 MONT. NON PASS.

Per montaggio predisposto. Per un inserimento rapido e comodo con il trapano a percussione
x 1 pz.
Vite tipo S/A4 testa esagonale - montaggio non passante Acciaio inossidabile A4 DIN 933, con rondella, in conformità alla norma DIN EN ISO 7089 (DIN 125), acciaio inossidabile A4

VITE T.E. A4 M6X25 (W-FAZ-IG)

Per l'uso con ancorante W-FAZ-IG/A4
x 100 pz.
Vite tipo SK/A4 testa piana svasata - montaggio non passante Acciaio inossidabile A4 DIN 7991 (ISO 10462), con rondella svasata, acciaio inossidabile A4

VITE T.P.S. A4 M6X25 (W-FAZ-IG)

Per l'uso con ancorante W-FAZ-IG/A4
x 100 pz.
Dado esagonale, tipo B/A4 Acciaio inossidabile A4 DIN 934, con rondella, in conformità alla norma DIN EN ISO 7089 (DIN 125), acciaio inossidabile A4

DADO ESAGONALE M6 A4 (W-FAZ-IG)

Per l'uso con ancorante W-FAZ-IG/A4 e barra filettata
x 100 pz.