Ancorante con filetto femmina W-FAZ-IG/A4 - montaggio predisposto
Ancorante W-FAZ-IG montaggio predisposto, A4
ANCORANTE W-FAZ-IG A4 M12X86
Cod. art. 0904812110
EAN 4048539778096
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Elevata capacità portante, distanze ridotte dai bordi e tra gli ancoranti
- Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa
- Ancorante in acciaio inossidabile A4 ad espansione a controllo di coppia
- Il cono di espansione con rivestimento in plastica brevettato consente un'espansione sicura in calcestruzzo fessurato
- Le viti a testa svasata garantiscono un aspetto elegante per ancoraggi visibili combinato con elevata capacità portante (ad es. ringhiere)
- Adatto anche per ancoraggi temporanei (montaggio non passante ad es. posti a sedere mobili per stadio - a filo con la superficie per eliminare il rischio di infortuni)
- ETA-99/0011, per fissaggio singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120 - secondo DIN 4201-2:1977-09 (ETK curva di temperatura standard)
- Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-99/0011)
- L'ancorante W-FAZ-IG va inserito nel foro con gli specifici utensili di posa (sistema di ancoraggio).
- La Valutazione Tecnica Europea ETA-99/0011 di questo sistema di ancoraggio prevede l'impiego esclusivo di bulloni esagonali, viti a testa svasata, rondelle, rondelle svasate e dadi con rivestimento speciale. La bulloneria deve essere ordinata separatamente.
- Le barre filettate possono essere utilizzate solo se soddisfano le condizioni specificate nell'ETA-99/0011 (qualità del materiale, dimensioni, proprietà meccaniche).
- La coppia di serraggio va applicata con chiavi dinamometriche e relativi accessori (chiavi fisse a due bocche) di cui Würth dispone con un'ampia offerta.
- Una versione in acciaio ad alta resistenza alla corrosione (HCR) è disponibile a richiesta in aree in cui vi è un elevato rischio di corrosione (ad esempio piscine al coperto, gallerie stradali, parcheggi con scarsa ventilazione o parti che vengono immerse in acqua di mare o in zone costiere).
- ETA-99/0011, per fissaggio singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120 - secondo DIN 4201-2:1977-09 (ETK curva di temperatura standard)
- Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-99/0011)
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Fissaggio singolo con omologazione
Classe di calcestruzzo da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo fessurato e non fessurato)
Ad es. strutture metalliche, profilati metallici, staffe, pedane, supporti, cavidotti, tubazioni, ringhiere, strutture in legno, travi per tetti, sedie per stadi, etc.
Fissaggio singolo senza omologazione
Utilizzabile in calcestruzzo < di classe C20/25 e pietra naturale
Può essere utilizzato in ambienti interni asciutti e all'aperto (anche in ambienti industriali e zone costiere) o in ambienti umidi, purché non siano presenti condizioni particolarmente aggressive.
Diametro tassello in sistema metrico | M12 |
Lunghezza tassello (l) | 86 mm |
Profondità d'avvitamento min barra filettata (Lsd) | 18 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Superficie | Grezzo |
Diametro foro nominale (d 0) | 16 mm |
Profondità foratura (h 1) | 105 mm |
Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef) | 80 mm |
| Dati sulle prestazioni | ||||||
| Misura ancorante [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| Carico di trazione assiale ammissibile3) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo | Zona di trazione (calcestruzzo fessurato C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/254) | 2,0 | 3,6 | 4,8 | 7,9 |
| Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato C20/254)) s ≥ 5 hef, c ≥ 2,5 hef | Nadm [kN] = C20/254) | 4,8 | 6,3 | 7,9 | 11,9 | |
| Carico di taglio assiale ammissibile3) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo | Zona di trazione e zona di compressione (calcestruzzo fessurato e non fessurato C20/254), montaggio predisposto | Vadm [kN] = C20/254) | 3,3 | 5,3 | 6,1 | 13,5 |
| Zona di trazione e zona di compressione (calcestruzzo fessurato e non fessurato C20/254), montaggio passante | 4,2 | 4,3 | 5,5 | 16,9 | ||
| Momento flettente ammissibile per montaggio predisposto | Madm [Nm] | 4,9 | 12,0 | 23,9 | 41,9 | |
| Momento flettente ammissibile per montaggio passante | Madm [Nm] | 16,1 | 25,3 | 39,9 | 109,3 | |
| Classe di resistenza al fuoco Per carichi ammissibili in caso di esposizione alle fiamme (R30, R60, R90, R120), fare riferimento alla Valutazione Tecnica Europea ETA-02/0017 | ||||||
| Classe di resistenza al fuoco (esposizione diretta alle fiamme a norma ETK DIN 4102-2:1977-09, vedere il rapporto di prova) (materiale di supporto: Calcestruzzo ≥ C20/25 | F30 [kN] | 8,0 | 10,0 | 16,0 | 22,0 | |
| F60 [kN] | 2,5 | 3,5 | 8,0 | 11,0 | ||
| F90 [kN] | 1,3 | 1,8 | 5,3 | 7,3 | ||
| F120 [kN] | 0,8 | 1,2 | 4,0 | 5,5 | ||
| 3) Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza delle resistenze secondo l'omologazione e un coefficiente parziale di sicurezza delle azioni di γF = 1,4. Per informazioni sulla combinazione di carichi di trazione e di taglio, l'influenza della distanza dal bordo e i gruppi di tasselli, fare riferimento alle linee guida ETAG, Appendice C. 4)Calcestruzzo normalmente armato. Con classe di resistenza del calcestruzzo superiore è possibile aumentare i valori. | ||||||
| Valori caratteristici | |||||
| Misura ancorante [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | |
| Spessore minimo del supporto | d ≥ [mm] | 100 | 120 | 130 | 160 |
| Interasse minimo Calcestruzzo fessurato | smin ≥ [mm] | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Interasse minimo Calcestruzzo fessurato | smin ≥ [mm] | 50 | 60 | 65 | 80 |
| Interasse minimo Calcestruzzo fessurato | per c ≥ [mm] | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Interasse minimo Calcestruzzo fessurato | per c ≥ [mm] | 80 | 100 | 120 | 160 |
| Distanza dal bordo minima Calcestruzzo fessurato | cmin ≥ [mm] | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Distanza dal bordo minima Calcestruzzo non fessurato | cmin ≥ [mm] | 50 | 60 | 70 | 100 |
| Distanza dal bordo minima Calcestruzzo fessurato | per s ≥ [mm] | 75 | 100 | 100 | 120 |
| Distanza dal bordo minima Calcestruzzo non fessurato | per s ≥ [mm] | 115 | 155 | 170 | 210 |
| Profondità di ancoraggio | hef [mm] | 45 | 58 | 65 | 80 |
| Diametro foro nominale | d0 [mm] | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Diametro della punta | dcut ≤ [mm] | 8,45 | 10,45 | 12,5 | 16,5 |
| Profondità del foro | h1 ≥ [mm] | 60 | 75 | 90 | 105 |
| Lunghezza minima di innesto per barra filettata | Lsd ≥ [mm] | 9 | 12 | 15 | 18 |
| Coppia di serraggio durante l'installazione del tassello | Tinst [Nm] tipo S | 15 | 40 | 50 | 100 |
| Tinst [Nm] tipo SK | 12 | 25 | 45 | 60 | |
| Tinst [Nm] tipo B | 8 | 25 | 40 | 80 | |
| Foro passante nel componente da collegare Montaggio predisposto | df ≤ [mm] | 7 | 9 | 12 | 14 |
| Foro passante nel componente da collegare Montaggio passante | df ≤ [mm] | 9 | 12 | 14 | 18 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.