Ancorante in ghisa malleabile TG
Ancorante ghisa W-TG con vite TE e rondella
ANCORANTE TG C/VITE TE ZN B. M6X50
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con vite t.e. classe 8.8 e rondella
- Cono espansore e gusci in ghisamalleabile, zincato bianco
- Molla a tulipano in acciaio armonico
- La molla a tulipano garantisce un’ottima espansione dell’ancorante e ne evita la
- I gusci in ghisa malleabile permettono un perfetto adattamento anche nella roccia
I carichi qui descritti si riferiscono ad ancoraggi senza influenza da bordi o altri ancoranti. Per realizzare fissaggi con distanze tra ancoranti o dai bordi inferiori ai valori caratteristici bisogna ridurre i carichi
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Per il fissaggio di costruzioni metalliche, profilati, piastre, mensole, ringhiere, macchine, travi, ecc.
Distanza interasse min (s min) | 80 mm |
Distanza bordo min (c min) | 50 mm |
Spessore componente minimo (h min) | 100 mm |
Coppia di serraggio durante l’ancoraggio (T inst) | 10 Nm |
Distanza interasse (s cr, N) | 190 mm |
Distanza bordo (c cr, N) | 95 mm |