Zuganker, Stahl WSL
Schwerlastanker WSL, Typ IG, Stahl verzinkt
DBL-WSL-(ZN)-M8X50
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit Verdrehsicherungslaschen
- Kappe aus Kunststoff zum Schutz des Kegelgewindes vor Staub
- Hülse aus Kunststoff zum Zentrieren der Schraube
Datenblätter(X)
Dübellänge (l) | 50 mm |
Achsabstand min. (s min) | 72 mm |
Randabstand min. (c min) | 63 mm |
Mindestbauteildicke (h min) | 100 mm |
Achsabstand (s cr, N) | 180 mm |
Randabstand (c cr,N) | 90 mm |
Typbezeichnung | WSL 8 |