Zuganker, Stahl, mit Ösenschraube und Unterlegscheibe WSL
Schwerlastanker WSL, Typ S, Stahl verzinkt
ANKER WSL M/SHRAUBE M6X50
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit Verdrehsicherungslaschen
- Kappe aus Kunststoff zum Schutz des Kegelgewindes vor Staub
- Buchse aus Kunststoff für die Schraubenzentrierung
Datenblätter(X)
Achsabstand min. (s min) | 64 mm |
Randabstand min. (c min) | 56 mm |
Mindestbauteildicke (h min) | 100 mm |
Drehmoment beim Verankern (T inst) | 10 Nm |
Achsabstand (s cr, N) | 160 mm |
Randabstand (c cr,N) | 80 mm |
Schraubenlänge | 50 mm |
Typbezeichnung | WSL 6 - V |