Zuganker, Stahl, mit Ösenschraube und Unterlegscheibe WSL
Schwerlastanker WSL, Typ S, Stahl verzinkt
ANKER WSL M/SCHRAUBE M8X60
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit Verdrehsicherungslaschen
- Kappe aus Kunststoff zum Schutz des Kegelgewindes vor Staub
- Buchse aus Kunststoff für die Schraubenzentrierung
Datenblätter(X)
Achsabstand min. (s min) | 72 mm |
Randabstand min. (c min) | 63 mm |
Mindestbauteildicke (h min) | 100 mm |
Drehmoment beim Verankern (T inst) | 15 Nm |
Achsabstand (s cr, N) | 180 mm |
Randabstand (c cr,N) | 90 mm |
Schraubenlänge | 60 mm |
Typbezeichnung | WSL 8 - V |