Ancorante in acciaio con vite t.e. e rondella WSL
Ancorante acciaio WSL con vite TE e rondella
ANCOR. WSL M8X50 C/VITE TE ZB 8X60
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con alette antirotazione
- Tappo in materiale plastico per proteggere il filetto del cono dalla polvere
- Boccola in materiale plastico per il centraggio della vite
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Distanza interasse min (s min) | 72 mm |
Distanza bordo min (c min) | 63 mm |
Spessore componente minimo (h min) | 100 mm |
Coppia di serraggio durante l’ancoraggio (T inst) | 15 Nm |
Distanza interasse (s cr, N) | 180 mm |
Distanza bordo (c cr, N) | 90 mm |
Lunghezza vite | 60 mm |