Tassello in acciaio con vite t.e. e rondella z.g. WMV
Ancorante acciaio WMV con vite TE e rondella
ANCORANTE WMV C/VITE T.E. ZN B.M6X55
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tappo in materiale plastico per proteggere il filetto del cono dalla polvere
- Boccola in materiale plastico per il centraggio della vite
- Con cono imperdibile premontato
- Con alette antirotazione
- Per carichi statici o poco vibranti
Carichi ammissibili
Per fissaggi in zona di compressione del calcestruzzo Rck 25 N/mm2 e per i seguenti tipi di sollecitazioni: trazione assiale, taglio, trazione obliqua sotto ogni angolo. I carichi ammissibili si riferiscono ad ancoranti installati sotto l’osservazione delle indicazioni di posa in opera e dei limiti (distanze dal bordo ar, interasse tra ancorante a, spessore d, coppia di serraggio, dimensioni del foro, ecc.)
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Distanza interasse min (s min) | 70 mm |
Distanza bordo min (c min) | 60 mm |
Spessore componente minimo (h min) | 100 mm |
Coppia di serraggio durante l’ancoraggio (T inst) | 10 Nm |
Distanza interasse (s cr, N) | 170 mm |
Distanza bordo (c cr, N) | 90 mm |
Lunghezza vite | 55 mm |