Ancorante per fissaggi pesanti W-TM tipo A con filettatura interna
Ancorante per fissaggi pesanti W-TM zincato tipo A
ANCORANTE-(W-TM)-ZN-M10X60/250
Cod. art. 0904901852
EAN 4045989060702
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Minimo sforzo necessario per inserire l'ancorante
- Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa
- Non è necessario alcun utensile di posa
- Da installare a filo del supporto: Gli elementi avvitati possono essere rimossi e rimontati in qualsiasi momento
- Espansione uniforme ed ottima distribuzione del carico grazie ai tre segmenti della boccola d'espansione
- Adatto per bulloni e viti con filettatura metrica
- L'applicazione della coppia specificata durante il processo di ancoraggio garantisce l'installazione sicura
- Ancorante in acciaio zincato ad espansione tramite applicazione del carico/coppia di serraggio per M6-M12
- Montaggio non passante
ETA-10/0255 per ancoraggio singolo, opzione 7, calcestruzzo non fessurato, acciaio zincato, M6-M12; dimensionamento conforme alle "Linee guida dell'Omologazione Tecnica Europea per ancoranti metallici nel calcestruzzo", Appendice C, sezione A
Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza delle resistenze secondo l'omologazione e un coefficiente parziale di sicurezza delle azioni di γF = 1,4. Fare riferimento alle linee guida del Benestare Tecnico Europeo (ETAG), Appendice C, per informazioni sulla combinazione di carichi di trazione e trasversali, influenza della distanza dal bordo e gruppi di ancoraggi.
Calcestruzzo normalmente armato. Con classe di resistenza del calcestruzzo superiore è possibile aumentare i valori.
Con omologazione se le viti e le barre filettate sono dotate di certificato di ispezione 3.1 a norma EN 10204:2004 con materiali e caratteristiche meccaniche conformi alla Valutazione Tecnica Europea ETA-10/0255
ETA-10/0255 per ancoraggio singolo, opzione 7, calcestruzzo non fessurato, acciaio zincato, M6-M12; dimensionamento conforme alle "Linee guida dell'Omologazione Tecnica Europea per ancoranti metallici nel calcestruzzo", Appendice C, sezione A
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
- Per carichi medi e pesanti
- Per il fissaggio di: linee di produzione a terra, strutture in acciaio, profilati metallici, staffe, piastre base, cavidotti, tubazioni, profilati ecc.
- Ancoraggio con Valutazione Tecnica Europea (ETA) per l'ancoraggio in cemento armato o non armato di peso normale con classe di resistenza min. C20/25 e max. C50/60 secondo la normativa EN 206:2000-12
- Utilizzabile con calcestruzzo
- L'ancorante può essere utilizzato per ancoraggi con carichi prevalentemente statici o con carichi quasi statici
- Fissaggio singolo: Ancoraggio in conformità alla Valutazione Tecnica Europea (ETA) nel calcestruzzo non fessurato
- Da utilizzare solo in ambienti interni asciutti
Diametro tassello | 10 mm |
Lunghezza tassello (l) | 60 mm |
Altezza di fissaggio max (t fix) | 250 mm |
Diametro foro nominale (d 0) | 14 mm |
Profondità foratura (h 1) | 70 mm |
Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef) | 51,5 mm |
Foro passante nel componente da collegare (d f) | 12 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
| Dati sulle prestazioni | ||||||
| Diametro ancorante [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| Carico di trazione ammissibile1) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo tipo A + tipo S | Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato C20/252)), s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef | Nadm [kN] = C20/252) | 3,6 | 4,1 | 5,4 | 9,5 |
| Carico di taglio ammissibile1) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo tipo A + tipo S | Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato C20/252)), s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef | Vadm [kN] = C20/252) | 4,6 | 7,1 | 8,9 | 19,3 |
| Momento flettente ammissibile tipo A + tipo S | Madm [Nm] | 7,0 | 17,1 | 34,2 | 59,9 | |
| 1) Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza delle resistenze secondo l'omologazione e un coefficiente parziale di sicurezza delle azioni di YF = 1,4. Fare riferimento alle linee guida del Benestare Tecnico Europeo (ETAG), Appendice C, per informazioni sulla combinazione di carichi di trazione e di taglio, influenza della distanza dal bordo e gruppi di ancoraggi. 2) Calcestruzzo normalmente armato. Con classe di resistenza del calcestruzzo superiore è possibile aumentare i valori. 3) Con omologazione se le viti e le barre filettate sono dotate di certificato di ispezione 3.1 a norma EN 10204:2004 con materiali e caratteristiche meccaniche conformi alla Valutazione Tecnica Europea ETA-10/0255. 4) Tipo S: se è necessario fissare uno spessore minore, realizzare un foro più profondo. | ||||||
| Valori caratteristici | |||||
| Spessore minimo del supporto | hmin ≥ [mm] | 135 | 135 | 140 | 160 |
| Interasse minimo | smin ≥ [mm] | 65 | 90 | 135 | 165 |
| Distanza dal bordo minima | cmin ≥ [mm] | 45 | 70 | 85 | 115 |
| Interasse | scr,N [mm] | 119 | 134 | 155 | 189 |
| Distanza dal bordo | ccr,N [mm] | 60 | 67 | 78 | 95 |
| Profondità di ancoraggio | hef [mm] | 39,5 | 44,5 | 51,5 | 63,0 |
| Diametro foro nominale | d0 [mm] | 10 | 12 | 14 | 18 |
| Diametro della punta di foratura | dcut ≤ [mm] | 10,45 | 12,5 | 14,5 | 18,5 |
| Profondità del foro4) | h1 ≥ [mm] | 55 | 61 | 70 | 85 |
| Foro passante nell'elemento da fissare | df ≤ [mm] | 7 | 9 | 12 | 14 |
| Coppia di serraggio durante l'ancoraggio (tipo A + tipo S) | Tinst [Nm] | 10 | 25 | 40 | 75 |
| Coppia di serraggio durante l'ancoraggio (tipo O + tipo H) | Tinst [Nm] | 5 | 12 | 20 | 35 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.