Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Ancorante per fissaggi pesanti W-TM tipo A con filettatura interna

Ancorante per fissaggi pesanti W-TM zincato tipo A
ANCORANTE-(W-TM)-ZN-M12X75/300

Cod. art. 0904901853

EAN 4045989060719

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Ancorante per fissaggi pesanti W-TM tipo A con filettatura interna

Cod. art. 0904901853

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per bulloni e viti con filettatura metrica, per calcestruzzo non fessurato, in acciaio zincato
  • Minimo sforzo necessario per inserire l'ancorante

  • Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa

  • Non è necessario alcun utensile di posa

  • Da installare a filo del supporto: Gli elementi avvitati possono essere rimossi e rimontati in qualsiasi momento

  • Espansione uniforme ed ottima distribuzione del carico grazie ai tre segmenti della boccola d'espansione

  • Adatto per bulloni e viti con filettatura metrica

  • L'applicazione della coppia specificata durante il processo di ancoraggio garantisce l'installazione sicura

  • Ancorante in acciaio zincato ad espansione tramite applicazione del carico/coppia di serraggio per M6-M12

  • Montaggio non passante
Prova di prestazioni

ETA-10/0255 per ancoraggio singolo, opzione 7, calcestruzzo non fessurato, acciaio zincato, M6-M12; dimensionamento conforme alle "Linee guida dell'Omologazione Tecnica Europea per ancoranti metallici nel calcestruzzo", Appendice C, sezione A

Indicazione

Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza delle resistenze secondo l'omologazione e un coefficiente parziale di sicurezza delle azioni di γF = 1,4. Fare riferimento alle linee guida del Benestare Tecnico Europeo (ETAG), Appendice C, per informazioni sulla combinazione di carichi di trazione e trasversali, influenza della distanza dal bordo e gruppi di ancoraggi.



Calcestruzzo normalmente armato. Con classe di resistenza del calcestruzzo superiore è possibile aumentare i valori.


Con omologazione se le viti e le barre filettate sono dotate di certificato di ispezione 3.1 a norma EN 10204:2004 con materiali e caratteristiche meccaniche conformi alla Valutazione Tecnica Europea ETA-10/0255

ETA-10/0255 per ancoraggio singolo, opzione 7, calcestruzzo non fessurato, acciaio zincato, M6-M12; dimensionamento conforme alle "Linee guida dell'Omologazione Tecnica Europea per ancoranti metallici nel calcestruzzo", Appendice C, sezione A

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Per carichi medi e pesanti

  • Per il fissaggio di: linee di produzione a terra, strutture in acciaio, profilati metallici, staffe, piastre base, cavidotti, tubazioni, profilati ecc.

  • Ancoraggio con Valutazione Tecnica Europea (ETA) per l'ancoraggio in cemento armato o non armato di peso normale con classe di resistenza min. C20/25 e max. C50/60 secondo la normativa EN 206:2000-12

  • Utilizzabile con calcestruzzo
  • L'ancorante può essere utilizzato per ancoraggi con carichi prevalentemente statici o con carichi quasi statici

  • Fissaggio singolo: Ancoraggio in conformità alla Valutazione Tecnica Europea (ETA) nel calcestruzzo non fessurato

  • Da utilizzare solo in ambienti interni asciutti

Diametro tassello

12 mm

Lunghezza tassello (l)

75 mm

Altezza di fissaggio max (t fix)

300 mm

Diametro foro nominale (d 0)

18 mm

Profondità foratura (h 1)

85 mm

Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef)

63,0 mm

Foro passante nel componente da collegare (d f)

14 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Dati sulle prestazioni
Diametro ancorante [mm] M6 M8 M10 M12
Carico di trazione ammissibile1)
su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo tipo A + tipo S
Zona di compressione
(calcestruzzo non fessurato C20/252)), s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef
Nadm [kN] = C20/252) 3,6 4,1 5,4 9,5
Carico di taglio ammissibile1)
su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo tipo A + tipo S
Zona di compressione
(calcestruzzo non fessurato C20/252)), s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef
Vadm [kN] = C20/252) 4,6 7,1 8,9 19,3
Momento flettente ammissibile tipo A + tipo S Madm [Nm] 7,0 17,1 34,2 59,9
Valori caratteristici
Spessore minimo del supporto hmin ≥ [mm] 135 135 140 160
Interasse minimo smin ≥ [mm] 65 90 135 165
Distanza dal bordo minima cmin ≥ [mm] 45 70 85 115
Interasse scr,N [mm] 119 134 155 189
Distanza dal bordo ccr,N [mm] 60 67 78 95
Profondità di ancoraggio hef [mm] 39,5 44,5 51,5 63,0
Diametro foro nominale d0 [mm] 10 12 14 18
Diametro della punta di foratura dcut ≤ [mm] 10,45 12,5 14,5 18,5
Profondità del foro4) h1 ≥ [mm] 55 61 70 85
Foro passante nell'elemento da fissare df ≤ [mm] 7 9 12 14
Coppia di serraggio durante l'ancoraggio (tipo A + tipo S) Tinst [Nm] 10 25 40 75
Coppia di serraggio durante l'ancoraggio (tipo O + tipo H) Tinst [Nm] 5 12 20 35
Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Chiave dinamometrica Per utensili con attacco a innesto

CHIAVE DINAMOMETRICA 8-60NM 16MM

x 1 pz.