Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Ancorante per fissaggi pesanti W-TM tipo S con bullone esagonale e rondella

Ancorante per fissaggi pesanti W-TM tipo S zincato
ANCORANTE-(W-TM/S)-ZN-M10X80/20

Cod. art. 0904901862

EAN 4045989060740

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Ancorante per fissaggi pesanti W-TM tipo S con bullone esagonale e rondella

Cod. art. 0904901862

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per calcestruzzo non fessurato, acciaio zincato
  • Minimo sforzo necessario per inserire l'ancorante

  • Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa

  • Non è necessario alcun utensile di posa

  • Da installare a filo del supporto: Gli elementi avvitati possono essere rimossi e rimontati in qualsiasi momento

  • Espansione uniforme ed ottima distribuzione del carico grazie ai tre segmenti della boccola d'espansione

  • L'applicazione della coppia specificata durante il processo di ancoraggio garantisce l'installazione sicura

  • Ancorante in acciaio zincato ad espansione tramite applicazione del carico/coppia di serraggio per M6-M12

  • Montaggio non passante
Prova di prestazioni

ETA-10/0255 per ancoraggio singolo, opzione 7, calcestruzzo non fessurato, acciaio zincato, M6-M12; dimensionamento conforme alle "Linee guida dell'Omologazione Tecnica Europea per ancoranti metallici nel calcestruzzo", Appendice C, sezione A

Indicazione

Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza lato resistenze e lato carichi pari a yF = 1,4. Si prega di osservare le linee guida del Benestare tecnico europeo (ETAG), Appendice C in caso di combinazioni di azioni taglio e trazione, influenza del bordo e fissaggi multipli.



Calcestruzzo normalmente armato Con calcestruzzo di classe di resistenza superiore è possibile aumentare il carico.



Per ancoraggi secondo ETA le viti o le barre filettate devono essere dotate di certificato di ispezione 3.1 secondo EN 10204:2004 che attesta i materiali e le caratteristiche meccaniche secondo ETA-10/0255



Se è richiesta una minor altezza di montaggio, fare di conseguenza un foro più profondo

ETA-10/0255 per ancoraggio singolo, opzione 7, calcestruzzo non fessurato, acciaio zincato, M6-M12; dimensionamento conforme alle "Linee guida dell'Omologazione Tecnica Europea per ancoranti metallici nel calcestruzzo", Appendice C, sezione A

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per carichi pesanti



Idoneo per il fissaggio di: Nastri e catene di montaggio per le quali è richiesta un’installazione sotto intonaco; strutture in acciaio, profili metallici, staffe, piastre, cavidotti, tubi, profilati, ecc.



L'ancorante ha ricevuto l'Omologazione Tecnica Europea per l'impiego con cemento armato e non armato standard con classe di resistenza minima C20/25 e massima C50/60 in conformità alla normativa EN 206:2000-12



Può essere utilizzato con calcestruzzo < C20/25, pietra naturale dura e muratura a mattoni pieni (senza omologazione)



Può essere utilizzato (con omologazione) con carichi prevalentemente statici o con carichi quasi statici



Per ancoraggi singoli in:


Ancoraggio con Omologazione Tecnica Europea in calcestruzzo non fessurato



Può essere impiegato in ambienti interni asciutti

Diametro tassello

10 mm

Lunghezza tassello (l)

60 mm

Altezza di fissaggio max (t fix)

20 mm

Diametro foro nominale (d 0)

14 mm

Profondità foratura (h 1)

70 mm

Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef)

51,5 mm

Foro passante nel componente da collegare (d f)

12 mm

Apertura chiave

17 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Lunghezza vite

80 mm

Dati sulle prestazioni
Diametro ancorante [mm] M6 M8 M10 M12
Carico di trazione ammissibile1)
su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo tipo A + tipo S
Zona di compressione
(calcestruzzo non fessurato C20/252)), s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef
Nadm [kN] = C20/252) 3,6 4,1 5,4 9,5
Carico di taglio ammissibile1)
su un ancorante singolo senza
influenza della distanza dal bordo tipo A + tipo S
Zona di compressione
(calcestruzzo non fessurato C20/252)), s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef
Vadm [kN] = C20/252) 4,6 7,1 8,9 19,3
Momento flettente ammissibile tipo A + tipo S Madm [Nm] 7,0 17,1 34,2 59,9
Valori caratteristici
Spessore minimo del supporto hmin ≥ [mm] 135 135 140 160
Interasse minimo smin ≥ [mm] 65 90 135 165
Distanza dal bordo minima cmin ≥ [mm] 45 70 85 115
Interasse scr,N [mm] 119 134 155 189
Distanza dal bordo ccr,N [mm] 60 67 78 95
Profondità di ancoraggio hef [mm] 39,5 44,5 51,5 63,0
Diametro foro nominale d0 [mm] 10 12 14 18
Diametro della punta di foratura dcut ≤ [mm] 10,45 12,5 14,5 18,5
Profondità del foro4) h1 ≥ [mm] 55 61 70 85
Foro passante nell'elemento da fissare df ≤ [mm] 7 9 12 14
Coppia di serraggio durante l'ancoraggio (tipo A + tipo S) Tinst [Nm] 10 25 40 75
Coppia di serraggio durante l'ancoraggio (tipo O + tipo H) Tinst [Nm] 5 12 20 35