Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Ancorante in acciaio inox A4 con vite testa esagonale e rondella W-TM

Ancorante inox A4 W-TM con vite TE e rondella
ANCORANTE-(W-TM/S)-A4-M10X80/20

Cod. art. 0904902862

EAN 4045989794652

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Ancorante in acciaio inox A4 con vite testa esagonale e rondella W-TM

Cod. art. 0904902862

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per fissaggi pesanti in calcestruzzo
  • Montaggio non passante

  • Il carico è subito apportabile

  • Sicurezza nell’utilizzo tramite applicazione della coppia di serraggio (chiave dinamometrica)

  • Tassello in lamiera avvolta a 4 settori d’espansione
Prova di prestazioni

ETA-10/0255

Indicazione

Per realizzare fissaggi secondo “Benestare Tecnico Europeo – marchio CE” implementare l’ancorante in calcestruzzo di classe min. C20/25 e max. C50/60, secondo EN 206:2000-12



Maggiori dettagli sono descritti nel Benestare Tecnico Europeo. Per scaricare il BTE: www.wuerth.it – prodotti – tasselli ed ancoranti



Benestare Tecnico Europeo ETA - marchio CE – tasselli con barra filettata, occhiolo e gancio esenti Benestare Tecnico Europeo

Istruzioni

Forare

Pulire il foro

Inserire l'ancorante a filo del muro

Montare l'oggetto

Serrare tramite chiave dinamometrica applicando la coppia di serraggio prescritta

Carichi massimi ammissibili e condizioni di posa
Ø filetto M6M8M10M12
zona compressa calcestruzzo non fessurato C20/25trazione/kN3,64,15,49,5
con viteria classe 8.8taglio/kN4,67,18,919,3
con viteria classe 5.8trazione/kN2,83,94,35,6
con occhiolo stampato 4.8trazione/kN1,63,04,35,6
con gancio stampato 4.8trazione/kN0,50,91,42,2
momento flettente ammissibileMzul/Nm717,134,259,9
Ø foroD/mm10121418
profondità del foroT/mm55617085
distanza di ancoraggiohef/mm39,544,551,563,0
distanza caratteristica tra ancorantiscr1N/mm119134155189
distanza minima tra ancorantismin/mm6590135165
distanza caratteristica dal bordoccr1N/mm60677895
distanza minima dal bordocmin/mm457085115
spessore minima supportohmin/mm135135140160
Ø foro nell’elemento da fissare (ancorante prolungato)df ≤/mm7 (12)9 (14)12 (18)14 (20)
(1 Kn ~ 100 kg)
Note – i carichi sopra descritti si riferiscono a tasselli montati in calcestruzzo non fessurato di classe C20/25 e senza influenza da bordi o altri ancoranti.
– per realizzare fissaggi con distanze tra tasselli o dai bordi inferiori ai valori caratteristici bisogna ridurre i carichi.

ETA-10/0255

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per ancoraggi pesanti in calcestruzzo non fessurato (zona compressa)


Può essere impiegato in ambienti interni asciutti (zincato bianco) e interni asciutti e umidi e all’esterno (acciaio inox A4)


Idoneo per il fissaggio di costruzioni metalliche, profilati, piastre, mensole, ringhiere, macchine, costruzioni in legno, travi, pilastri, ecc.


Per impieghi statici o poco vibranti

Diametro tassello

14 mm

Lunghezza tassello (l)

80 mm

Altezza di fissaggio max (t fix)

20 mm

Materiale

Acciaio inossidabile A4 / acciaio inossidabile A4

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Chiave dinamometrica Per utensili con attacco a innesto

CHIAVE DINAMOMETRICA 8-60NM 16MM

x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche