Ancorante in acciaio inox A4 con vite testa esagonale e rondella W-TM
Ancorante inox A4 W-TM con vite TE e rondella
ANCORANTE-(W-TM/S)-A4-M12X100/25
Cod. art. 0904902863
EAN 4045989794669
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Montaggio non passante
- Il carico è subito apportabile
- Sicurezza nell’utilizzo tramite applicazione della coppia di serraggio (chiave dinamometrica)
- Tassello in lamiera avvolta a 4 settori d’espansione
ETA-10/0255
Per realizzare fissaggi secondo “Benestare Tecnico Europeo – marchio CE” implementare l’ancorante in calcestruzzo di classe min. C20/25 e max. C50/60, secondo EN 206:2000-12
Maggiori dettagli sono descritti nel Benestare Tecnico Europeo. Per scaricare il BTE: www.wuerth.it – prodotti – tasselli ed ancoranti
Benestare Tecnico Europeo ETA - marchio CE – tasselli con barra filettata, occhiolo e gancio esenti Benestare Tecnico Europeo
Forare
Pulire il foro
Inserire l'ancorante a filo del muro
Montare l'oggetto
Serrare tramite chiave dinamometrica applicando la coppia di serraggio prescritta
| Carichi massimi ammissibili e condizioni di posa | |||||
| Ø filetto | M6 | M8 | M10 | M12 | |
| zona compressa calcestruzzo non fessurato C20/25 | trazione/kN | 3,6 | 4,1 | 5,4 | 9,5 |
| con viteria classe 8.8 | taglio/kN | 4,6 | 7,1 | 8,9 | 19,3 |
| con viteria classe 5.8 | trazione/kN | 2,8 | 3,9 | 4,3 | 5,6 |
| con occhiolo stampato 4.8 | trazione/kN | 1,6 | 3,0 | 4,3 | 5,6 |
| con gancio stampato 4.8 | trazione/kN | 0,5 | 0,9 | 1,4 | 2,2 |
| momento flettente ammissibile | Mzul/Nm | 7 | 17,1 | 34,2 | 59,9 |
| Ø foro | D/mm | 10 | 12 | 14 | 18 |
| profondità del foro | T/mm | 55 | 61 | 70 | 85 |
| distanza di ancoraggio | hef/mm | 39,5 | 44,5 | 51,5 | 63,0 |
| distanza caratteristica tra ancoranti | scr1N/mm | 119 | 134 | 155 | 189 |
| distanza minima tra ancoranti | smin/mm | 65 | 90 | 135 | 165 |
| distanza caratteristica dal bordo | ccr1N/mm | 60 | 67 | 78 | 95 |
| distanza minima dal bordo | cmin/mm | 45 | 70 | 85 | 115 |
| spessore minima supporto | hmin/mm | 135 | 135 | 140 | 160 |
| Ø foro nell’elemento da fissare (ancorante prolungato) | df ≤/mm | 7 (12) | 9 (14) | 12 (18) | 14 (20) |
| (1 Kn ~ 100 kg) | |||||
| Note – i carichi sopra descritti si riferiscono a tasselli montati in calcestruzzo non fessurato di classe C20/25 e senza influenza da bordi o altri ancoranti. – per realizzare fissaggi con distanze tra tasselli o dai bordi inferiori ai valori caratteristici bisogna ridurre i carichi. | |||||
ETA-10/0255
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Per ancoraggi pesanti in calcestruzzo non fessurato (zona compressa)
Può essere impiegato in ambienti interni asciutti (zincato bianco) e interni asciutti e umidi e all’esterno (acciaio inox A4)
Idoneo per il fissaggio di costruzioni metalliche, profilati, piastre, mensole, ringhiere, macchine, costruzioni in legno, travi, pilastri, ecc.
Per impieghi statici o poco vibranti
![]() | |
Diametro tassello | 18 mm |
Lunghezza tassello (l) | 100 mm |
Altezza di fissaggio max (t fix) | 25 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 / acciaio inossidabile A4 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
