Ancorante in acciaio con dado cieco W-SX
Ancorante con dado cieco acciaio zincato W-SX
ANCORANTE W-SX DAD.CIECO ZN B. 8X70
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Completo di dado cieco e rondella
- Posa rapida attraverso l’elemento da fissare
- Aspetto estetico gradevole grazie al dado cieco
- L’anello in materiale plastico impedisce la rotazione del tassello e assicura una tensione permanente dell’oggetto da fissare contro il supporto
I valori di resistenza sopra descritti si riferiscono a carichi statici senza influenza di bordi e di altri ancoranti
Per realizzare fissaggi con distanze tra ancoranti o dai bordi inferiori ai valori critici, bisogna ridurre i carichi
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per i fissaggi dove la parte finale dell’ancorante rimane in vista, p.es. scale, ringhiere, ecc.
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Lunghezza tassello (l) | 65 mm |
Lunghezza di fissaggio max | 15 mm |
Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef) | 50 mm |
Diametro foro | 8 mm |
Apertura chiave | 13 mm |
Coppia di serraggio durante l’ancoraggio (T inst) | 6 Nm |
Profondità foratura min | 55 mm |