Ancorante per solai alveolari W-HD
Ancorante per solai alveolari W-HD
ANCORANTE IN ACCIAIO W-HD M6
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Si possono utilizzare viti o barre filettate
- Il tassello può anche essere montato all'esterno dell'asse della cavità, fino a 50 mm dal trefolo precompresso - massima flessibilità
- Installazione rapida e facile - nessun utensile speciale necessario
- Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa
- Omologazione Z-21.1-1832
- Omologazione VdS per fissaggi per sistemi antincendio ad acqua fissi (omologazione n. G 412010)
- R30, R60, R90 e R120 (supporto: calcestruzzo in classe C45/55 o C50/60): R30, R60, R90, R120: Omologazione tecnica generale Z-21.1-1832, rapporto di prova antincendio n. (3526/3426)
- Il cono viene separato dal manicotto di espansione quando la vite o il dado esagonale vengono serrati. - Importante: Sono necessarie almeno tre rotazioni della vite o del dado. L'applicazione della coppia di montaggio introduce il cono nel manicotto di espansione e lo fa espandere
- L'ancoraggio è consentito solo nei soffitti in cemento precompressi a nucleo cavo dove la larghezza dell'intercapedine non superi 4,2 volte la larghezza della griglia (bH <= 4,2 x bSt)
- Omologazione Z-21.1-1832
- Omologazione VdS per fissaggi per sistemi antincendio ad acqua fissi (omologazione n. G 412010)
- R30, R60, R90 e R120 (supporto: calcestruzzo in classe C45/55 o C50/60): R30, R60, R90, R120: Omologazione tecnica generale Z-21.1-1832, rapporto di prova antincendio n. (3526/3426)
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Fissaggio speciale per l'ancoraggio in soffitti in calcestruzzo precompresso a nucleo cavo
Adatto per cavità e zone piene di soffitti in calcestruzzo precompresso a nucleo cavo
Punti di fissaggio e ancoraggi in un sistema non strutturale ridondante con approvazione
- Soffitti in calcestruzzo precompresso a nucleo cavo con classe di resistenza alla compressione C45/55 o B55
- Ad es. per l'ancoraggio di rivestimenti leggeri per soffitti e controsoffitti e ancoraggi staticamente confrontabili fino a 1,0 kN/m2 e il montaggio di strutture metalliche, staffe, cavidotti, tubazioni, condotti di ventilazione, controsoffitti ecc.
W-HD può essere utilizzato in ambienti interni, ad es. abitazioni, uffici, scuole, ospedali, negozi al dettaglio
Diametro tassello | 6 mm |
Lunghezza boccola | 30 mm |
Lunghezza vite richiesta (l s) | 42 mm + spessore parte aggiuntiva (t fix) |
Lunghezza perno filettato richiesta (l B) | 47 + spessore parte aggiuntiva (t fix) |
Diametro foro nominale (d 0) | 10 mm |
Profondità foratura (h 0) | 50 mm |
Foro passante nel componente da collegare (d f) | 7 mm |
Coppia di montaggio (T inst) | 10 Nm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Diametro tassello [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | ||||||||||||||
Coppia di tasselli3) | ||||||||||||||||||
Dati sulle prestazioni | ||||||||||||||||||
(Protezione antincendio R30, R60, R90, R120 vedere rapporto di prova della protezione antincendio n. 3526/3426) e licenza edilizia n.: Z-21.1-1832 | ||||||||||||||||||
Spessore del solaio nel punto di installazione | du ≥ [mm] | 25 | 30 | 40 | 50 | 25 | 30 | 40 | 50 | 25 | 30 | 40 | 50 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
Interasse tra tasselli singoli o coppie di tasselli | scr ≥ [mm] | 300 | ||||||||||||||||
Tasselli singoli | ||||||||||||||||||
Carico ammissibile Carico di trazione, di taglio e di trazione diagonale a ogni angolo | Carico ammissibile1)2) Pannelli a nucleo cavo in calcestruzzo precompresso distanza dal bordo ccr ≥ 150 mm Interasse scr ≥ 300 mm | Fadm [kN] ≥ C45/551)2) | 0,7 | 0,9 | 2,0 | 2,9 | 0,7 | 0,9 | 2,0 | 3,6 | 0,9 | 1,2 | 3,0 | 3,6 | 1,0 | 1,2 | 3,0 | 4,3 |
ccr ≥ [mm] | 150 | |||||||||||||||||
Carico ammissibile1)2) Pannelli a nucleo cavo in calcestruzzo precompresso distanza dal bordo min. cmin ≥ 100 mm Interasse scr ≥ 300 mm | Fadm [kN] ≥ C45/551)2) | 0,35 | 0,8 | 1,8 | 2,4 | 0,35 | 0,8 | 1,8 | 3,0 | 0,8 | 1,0 | 2,7 | 3,0 | 0,8 | 1,0 | 2,7 | 3,6 | |
cmin ≥ [mm] | 100 | |||||||||||||||||
Carico ammissibile Carico di trazione, di taglio e di trazione diagonale a ogni angolo | Carico ammissibile1)2) Pannelli a nucleo cavo in calcestruzzo precompresso distanza dal bordo ccr ≥ 150 mm Interasse min. smin | Fadm/coppia tasselli [kN] ≥ C45/551)2) | 0,7 | 1,4 | 2,6 | 3,9 | 0,7 | 1,4 | 2,6 | 4,8 | 1,1 | 2,0 | 4,8 | 4,8 | 1,2 | 2,0 | 4,8 | 5,7 |
smin ≥ [mm] | 70 | 80 | 100 | 100 | 70 | 80 | 100 | 100 | 70 | 80 | 100 | 100 | 70 | 80 | 100 | 100 | ||
ccr ≥ [mm] | 150 | |||||||||||||||||
Carico ammissibile1)2) Pannelli a nucleo cavo in calcestruzzo precompresso distanza dal bordo cmin ≥ 100 mm Interasse min. smin | Fadm/coppia tasselli [kN] ≥ C45/551)2) | 0,35 | 1,25 | 2,35 | 3,2 | 0,35 | 1,25 | 2,35 | 4 | 0,9 | 1,8 | 4,3 | 4,3 | 1 | 1,8 | 4,3 | 4,8 | |
smin ≥ [mm] | 70 | 80 | 100 | 100 | 70 | 80 | 100 | 100 | 70 | 80 | 100 | 100 | 70 | 80 | 100 | 100 | ||
cmin ≥ [mm] | 100 | |||||||||||||||||
Momento di curvatura ammissibile classe di resistenza 5.8 | Madm [Nm] | - | 10,7 | 21,4 | 37,4 | |||||||||||||
Momento flettente ammissibile classe di resistenza 8.8 | Madm [Nm] | 4,4 | 17,1 | 34,2 | 59,8 | |||||||||||||
1) Quando si introducono carichi esterni nel soffitto del pannello di calcestruzzo precompresso cavo tramite tasselli, la capacità portante del taglio deve essere ridotta. Questa riduzione non è necessaria per il fissaggio di rivestimenti per soffitti leggeri e controsoffitti in conformità alla norma DIN 18168-1:1981-10. 2) Per distanze dal bordo cmin ≤ c ≤ ccr, i carichi ammessi possono essere determinati tramite interpolazione lineare. 3) I carichi ammessi si applicano alla coppia di tasselli. Il carico ammissibile per il tassello con il carico maggiore non deve superare i valori specificati per i tasselli singoli. Per le coppie di tasselli con spaziatura di s ≤min s ≤ scr, il carico ammissibile può essere interpolato linearmente, per cui il doppio del carico ammissibile per tasselli singoli può essere applicato alla coppia di tasselli con trasferimento di carico centrico per il limite finale quando s = scr. |
Diametro foro nominale4) | d0 [mm] | 10 | 12 | 16 | 18 |
Valori caratteristici | |||||
Diametro dei taglienti 4) | dcut ≤ [mm] | 10,45 | 12,5 | 16,5 | 18,5 |
Profondità del foro | h0 [mm] | 50 | 55 | 60 | 70 |
Foro passante nel componente da collegare | df ≤ [mm] | 7 | 9 | 12 | 14 |
Coppia di serraggio | Tinst = [Nm] | 10 | 20 | 30 | 40 |