Tassello ad alte prestazioni con vite esagonale
Tassello ad alte prestazioni W-HAZ zincato tipo S
ANCORANTE W-HAZ.M830/100
Cod. art. 0905212003
EAN 4038898706991
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Capacità portante elevata
- Montaggio passante con risparmio di tempo
- Capacità portante immediata, nessun tempo d'attesa
- Ancorante a espansione con controllo della coppia di serraggio in acciaio zincato
- ETA-02/0031 per fissaggio singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato, categoria di prestazione sismica C1 e C2
- Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120; esposizione alle fiamme a norma DIN 1363-1:1999-10 (curva tempo/temperatura uniforme)
- Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-02/0031)
- ETA-02/0031 per fissaggio singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato, categoria di prestazione sismica C1 e C2
- Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120; esposizione alle fiamme a norma DIN 1363-1:1999-10 (curva tempo/temperatura uniforme)
- Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-02/0031)
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Calcestruzzo standard di classe da C20/25 a C50/60 (fessurato e non fessurato, categoria di prestazione sismica C1 e C2 per le misure M8-M20)
Ad es. strutture metalliche, profilati metallici, staffe, piastre, supporti, cavidotti, tubi, ringhiere, macchinari ecc.
Fissaggio singolo senza omologazione
Utilizzabile in calcestruzzo con classe < C20/25 e pietra naturale
W-HAZ/S è omologato per l'uso in ambienti interni asciutti
Diametro tassello in sistema metrico | M8 |
Lunghezza tassello (l) | 107 mm |
Altezza di fissaggio max (t fix) | 30 mm |
Apertura chiave | 13 mm |
Diametro foro nominale (d 0) | 12 mm |
Profondità foratura (h 1) | 80 mm |
Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef) | 60 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Coppia di serraggio durante l’ancoraggio (T inst) | 30 Nm |
Foro passante nel componente da collegare (d f) | 14 mm |
| Dati sulle prestazioni | |||||||||
| Misura ancorante [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M16L | M20 | ||
| Carico di trazione assiale ammissibile1) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo | Zona di trazione (calcestruzzo fessurato C20/252), s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 2,4 | 5,7 | 7,6 | 12,3 | 17,1 | 21,1 | 24,0 |
| Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato C20/252)) interasse e distanze dal bordo minimi (scr,sp ≥ 5 hef, ccr, sp ≥ 2,5 hef) | 7,6 | 9,5 | 14,3 | 17,2 | 24,0 | 29,6 | 33,5 | ||
| Carico di taglio ammissibile1) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo | Zona di trazione (calcestruzzo fessurato C20/252), c ≥ 10 hef) W-HAZ-B/S/W-HAZ-S/S e W-HAZ-SK/S | Vadm [kN] = C20/252) | 9,1/10,1 | 14,0/15,9 | 20,5/20,5 | 24,5/24,5 | 34,3/34,3 | 42,3/42,3 | 47,9/47,9 |
| Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato C20/252), c ≥ 10 hef) W-HAZ-B/S/W-HAZ-S/S e W-HAZ-SK/S | 9,1/10,1 | 14,0/17,1 | 20,7/27,5 | 34,3/34,3 | 48,0/48,0 | 52,1/59,2 | 67,1/67,1 | ||
| Momento flettente ammissibile | Madm [Nm] | 6,9 | 17,1 | 34,3 | 60 | 152 | 152 | 296,6 | |
| Per carichi ammissibili in caso di esposizione alle fiamme (R30, R60, R90, R120), fare riferimento alla Valutazione Tecnica Europea ETA-02/0031 | |||||||||
| Classe di resistenza al fuoco | F30 [kN] | 1,8 | 2,6 | 7,0 | 10,0 | 16,0 | - | - | |
| F60 [kN] | 0,85 | 1,4 | 2,9 | 4,1 | 6,9 | - | - | ||
| F90 [kN] | 0,55 | 0,95 | 1,75 | 2,5 | 4,25 | - | - | ||
| F120 [kN] | 0,4 | 0,75 | 1,2 | 1,7 | 3,0 | - | - | ||
| 1) Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza delle resistenze secondo l'omologazione e un coefficiente parziale di sicurezza delle azioni di γF = 1,4. Per informazioni sulla combinazione di carichi di trazione e di taglio, l'influenza della distanza dal bordo e i gruppi di tasselli, fare riferimento alle linee guida ETAG, Appendice C. 2)Calcestruzzo normalmente armato. Con classe di resistenza del calcestruzzo superiore è possibile aumentare i valori. 3) Per Würth W-HAZ-SK/S | |||||||||
| Valori caratteristici | ||||||||
| Interasse minimo | smin≥ [mm] | 50 | 50 | 60 | 70 | 100 | 100 | 125 |
| per c ≥ [mm] | 50 | 80 | 120 | 140 | 180 | 180 | 300 | |
| Interasse | scr, N [mm] | 150 | 180 | 213 | 240 | 300 | 345 | 375 |
| Distanza dal bordo minima | cmin ≥ [mm] | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | 180 |
| per s ≥ [mm] | 100 | 120 | 175 | 200 | 220 | 220 | 540 | |
| Distanza dal bordo | ccr, N [mm] | 75 | 90 | 106,5 | 120 | 150 | 172,5 | 187,5 |
| Spessore minimo del supporto | hmin [mm] | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 230 | 250 |
| Profondità di ancoraggio | hef [mm] | 50 | 60 | 71 | 80 | 100 | 115 | 125 |
| Foro nominale ∅ | d0 [mm] | 10 | 12 | 15 | 18 | 24 | 24 | 28 |
| Diametro tagliente ∅ | dcut ≤ [mm] | 10,45 | 12,5 | 15,5 | 18,5 | 24,55 | 24,55 | 28,55 |
| Profondità del foro | h1 ≥ [mm] | 65 | 80 | 95 | 105 | 130 | 145 | 160 |
| Diametro del foro nell'elemento da fissare | df ≤ [mm] | 12 | 14 | 17 | 20 | 26 | 26 | 31 |
| Coppia di serraggio durante l'installazione del tassello | Tinst = [Nm] | 15/103) | 30/253) | 50/553) | 80/703) | 160 | 160 | 280 |