Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tassello ad alte prestazioni con vite a testa piana svasata

Tassello ad alte prestazioni W-HAZ zincato tipo SK
ANCORANTE W-HAZ TPS ZN B. M8X95/25

Cod. art. 0905212202

EAN 4038898706816

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Tassello ad alte prestazioni con vite a testa piana svasata

Cod. art. 0905212202

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ancorante per fissaggio di carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato, ideale per installazione sotto intonaco come nel caso di ringhiere o corrimano. Acciaio zincato
  • Capacità portante elevata

  • Montaggio passante con risparmio di tempo

  • Capacità portante immediata, nessun tempo d'attesa

  • Ancorante a espansione con controllo della coppia di serraggio in acciaio zincato

  • Testa piana svasata per un aspetto gradevole (ad esempio per ringhiere)
Prova di prestazioni
  • ETA-02/0031 per fissaggio singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato, categoria di prestazione sismica C1 e C2

  • Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120; esposizione alle fiamme a norma DIN 1363-1:1999-10 (curva tempo/temperatura uniforme)

  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-02/0031)
Area di applicazione
  • ETA-02/0031 per fissaggio singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato, categoria di prestazione sismica C1 e C2

  • Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120; esposizione alle fiamme a norma DIN 1363-1:1999-10 (curva tempo/temperatura uniforme)

  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-02/0031)

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Fissaggio singolo con omologazione


Calcestruzzo standard di classe da C20/25 a C50/60 (fessurato e non fessurato, categoria di prestazione sismica C1 e C2 per le misure M8-M12)


Ad es. strutture metalliche, profilati metallici, staffe, piastre, supporti, cavidotti, tubi, ringhiere, macchinari ecc.



Fissaggio singolo senza omologazione


Utilizzabile in calcestruzzo con classe < C20/25 e pietra naturale



W-HAZ/S è omologato per l'uso in ambienti interni asciutti

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Diametro tassello in sistema metrico

M8

Lunghezza tassello (l)

95 mm

Altezza di fissaggio max (t fix)

25 mm

Diametro svasatura

20,5 mm

Profondità svasatura

5,0 mm

Tipo di attacco

Esagono incassato

Azionamento interno

HS5

Diametro foro nominale (d 0)

12 mm

Profondità foratura (h 1)

80 mm

Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef)

60 mm

Coppia di serraggio durante l’ancoraggio (T inst)

25 Nm

Foro passante nel componente da collegare (d f)

14 mm

Omologazione

ETA-02/0031

Dati sulle prestazioni
Misura ancorante [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M16L M20
Carico di trazione assiale ammissibile1) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo Zona di trazione
(calcestruzzo fessurato C20/252),
s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] = C20/252) 2,4 5,7 7,6 12,3 17,1 21,1 24,0
Zona di compressione
(calcestruzzo non fessurato C20/252))
interassi e distanze dal bordo minimi (scr,sp ≥ 5 hef, ccr, sp ≥ 2,5 hef)
7,6 9,5 14,3 17,2 24,0 29,6 33,5
Carico di taglio ammissibile1) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo Zona di trazione
(calcestruzzo fessurato C20/252),
c ≥ 10 hef) W-HAZ-B/S/W-HAZ-S/S e W-HAZ-SK/S
Vadm [kN] = C20/252) 9,1/10,1 14,0/15,9 20,5/20,5 24,5/24,5 34,3/34,3 42,3/42,3 47,9/47,9
Zona di compressione
(calcestruzzo non fessurato C20/252),
c ≥ 10 hef) W-HAZ-B/S/W-HAZ-S/S e W-HAZ-SK/S
9,1/10,1 14,0/17,1 20,7/27,5 34,3/34,3 48,0/48,0 52,1/59,2 67,1/67,1
Per carichi ammissibili in caso di esposizione alle fiamme (R30, R60, R90, R120), fare riferimento alla Valutazione Tecnica Europea ETA-02/0031
Classe di resistenza al fuoco F30 [kN] 1,8 2,6 7,0 10,0 16,0 - -
F60 [kN] 0,85 1,4 2,9 4,1 6,9 - -
F90 [kN] 0,55 0,95 1,75 2,5 4,25 - -
Madm [Nm] 6,9 17,1 34,3 60 152 152 296,6
F120 [kN] 0,4 0,75 1,2 1,7 3,0 - -
Valori caratteristici
Interasse minimo smin ≥ [mm] 50 50 60 70 100 100 125
per c ≥ [mm] 50 80 120 140 180 180 300
Interasse scr, N [mm] 150 180 213 240 300 345 375
Distanza dal bordo minima cmin ≥ [mm] 50 60 70 80 100 100 180
per s ≥ [mm] 100 120 175 200 220 220 540
Distanza dal bordo ccr, N [mm] 75 90 106,5 120 150 172,5 187,5
Spessore minimo del supporto hmin [mm] 100 120 140 160 200 230 250
Profondità di ancoraggio hef [mm] 50 60 71 80 100 115 125
Diametro foro nominale d0 [mm] 10 12 15 18 24 24 28
Diametro della punta dcut ≤ [mm] 10,45 12,5 15,5 18,5 24,55 24,55 28,55
Profondità del foro h1 ≥ [mm] 65 80 95 105 130 145 160
Diametro del foro nell'elemento da fissare df ≥ [mm] 12 14 17 20 26 26 31
Coppia di serraggio durante l'installazione del tassello Tinst = [Nm] 15/103) 30/253) 50/553) 80/703) 160 160 280