Tassello ad alte prestazioni con vite esagonale
Tassello ad alte prestazioni W-HAZ zincato tipo S
ANCORANTE W-HAZ-S ZN B. M12X182/70
Prezzo per unità di imballaggio selezionata





Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Capacità portante elevata
- Montaggio passante con risparmio di tempo
- Capacità portante immediata, nessun tempo d'attesa
- Ancorante a espansione con controllo della coppia di serraggio in acciaio zincato
- ETA-02/0031 per fissaggio singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato, categoria di prestazione sismica C1 e C2
- Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120; esposizione alle fiamme a norma DIN 1363-1:1999-10 (curva tempo/temperatura uniforme)
- Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-02/0031)






- ETA-02/0031 per fissaggio singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato, categoria di prestazione sismica C1 e C2
- Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120; esposizione alle fiamme a norma DIN 1363-1:1999-10 (curva tempo/temperatura uniforme)
- Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-02/0031)
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Calcestruzzo standard di classe da C20/25 a C50/60 (fessurato e non fessurato, categoria di prestazione sismica C1 e C2 per le misure M8-M20)
Ad es. strutture metalliche, profilati metallici, staffe, piastre, supporti, cavidotti, tubi, ringhiere, macchinari ecc.
Fissaggio singolo senza omologazione
Utilizzabile in calcestruzzo con classe < C20/25 e pietra naturale
W-HAZ/S è omologato per l'uso in ambienti interni asciutti
Diametro tassello in sistema metrico | M12 |
Lunghezza tassello (l) | 177 mm |
Altezza di fissaggio max (t fix) | 70 mm |
Apertura chiave | 19 mm |
Diametro foro nominale (d 0) | 18 mm |
Profondità foratura (h 1) | 105 mm |
Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef) | 80 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Tipo zincato |
Coppia di serraggio durante l’ancoraggio (T inst) | 80 Nm |
Foro passante nel componente da collegare (d f) | 20 mm |
F60 [kN] | 0,85 | 1,4 | 2,9 | 4,1 | 6,9 | - | - | ||
F90 [kN] | 0,55 | 0,95 | 1,75 | 2,5 | 4,25 | - | - | ||
F120 [kN] | 0,4 | 0,75 | 1,2 | 1,7 | 3,0 | - | - | ||
1) Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza delle resistenze secondo l'omologazione e un coefficiente parziale di sicurezza delle azioni di γF = 1,4. Per informazioni sulla combinazione di carichi di trazione e di taglio, l'influenza della distanza dal bordo e i gruppi di tasselli, fare riferimento alle linee guida ETAG, Appendice C. 2)Calcestruzzo normalmente armato. Con classe di resistenza del calcestruzzo superiore è possibile aumentare i valori. 3) Per Würth W-HAZ-SK/S |
Foro nominale ∅ | d0 [mm] | 10 | 12 | 15 | 18 | 24 | 24 | 28 |
Diametro tagliente ∅ | dcut ≤ [mm] | 10,45 | 12,5 | 15,5 | 18,5 | 24,55 | 24,55 | 28,55 |
Profondità del foro | h1 ≥ [mm] | 65 | 80 | 95 | 105 | 130 | 145 | 160 |
Diametro del foro nell'elemento da fissare | df ≤ [mm] | 12 | 14 | 17 | 20 | 26 | 26 | 31 |
Coppia di serraggio durante l'installazione del tassello | Tinst = [Nm] | 15/103) | 30/253) | 50/553) | 80/703) | 160 | 160 | 280 |