Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Ancorante ad alte prestazioni con bullone filettato

Ancorante ad alte prestazioni W-HAZ acciaio zincato tipo B
ANCORANTE W-HAZ-B ZN B. M20X181/10

Cod. art. 0905228101

EAN 4046778983004

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Ancorante ad alte prestazioni con bullone filettato

Cod. art. 0905228101

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ancorante per fissaggio di carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio zincato
  • Tenute elevate

  • Montaggio passante con risparmio di tempo

  • Carichi immediatamente applicabili: nessun tempo d’attesa

  • Ancorante a espansione con controllo della coppia di serraggio in acciaio zincato
Prova di prestazioni
  • ETA-02/0031 per fissaggio singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato, categoria di prestazione sismica C1 e C2

  • Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120; esposizione alle fiamme a norma DIN 1363-1:1999-10 (curva tempo/temperatura uniforme)

  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-02/0031)
Area di applicazione
  • ETA-02/0031 per fissaggio singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato, categoria di prestazione sismica C1 e C2

  • Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120; esposizione alle fiamme a norma DIN 1363-1:1999-10 (curva tempo/temperatura uniforme)

  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-02/0031)

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Fissaggio singolo con omologazione


Calcestruzzo standard di classe da C20/25 a C50/60 (fessurato e non fessurato, categoria di prestazione sismica C1 e C2 per le misure M8-M20)


Ad es. strutture metalliche, profilati metallici, staffe, piastre base, supporti, cavidotti, tubi, ringhiere, macchinari ecc.



Fissaggio singolo senza omologazione


Utilizzabile in calcestruzzo con classe < C20/25 e pietra naturale dura



Omologato solo per l'uso in ambienti interni asciutti

Diametro tassello in sistema metrico

M20

Lunghezza tassello (l)

181 mm

Altezza di fissaggio max (t fix)

10 mm

Apertura chiave

30 mm

Diametro foro nominale (d 0)

28 mm

Profondità foratura (h 1)

160 mm

Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef)

125 mm

Coppia di serraggio durante l’ancoraggio (T inst)

280 Nm

Foro passante nel componente da collegare (d f)

31 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Dati sulle prestazioni
Diametro ancorante [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M16L M20
Carico di trazione ammissibile1) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo Zona di trazione
(calcestruzzo fessurato C20/252),
s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] = C20/252) 2,4 5,7 7,6 12,3 17,1 21,1 24,0
Zona di compressione
(calcestruzzo non fessurato C20/252))
interassi e distanze dal bordo minimi
(scr,sp ≥ 5 hef, ccr, sp ≥ 2,5 hef)
7,6 9,5 14,3 17,2 24,0 29,6 33,5
Carico di taglio ammissibile1)
su un ancorante singolo
senza influenza della distanza dal bordo
Zona di trazione
(calcestruzzo fessurato C20/252),
c ≥ 10 hef)
W-HAZ-B/S/W-HAZ-S/S e W-HAZ-SK/S
Vadm [kN] = C20/252) 9,1/10,1 14,0/15,9 20,5/20,5 24,5/24,5 34,3/34,3 42,3/42,3 47,9/47,9
Zona di compressione
(calcestruzzo non fessurato C20/252), c ≥ 10 hef) W-HAZ-B/S/W-HAZ-S/S e W-HAZ-SK/S
9,1/10,1 14,0/17,1 20,7/27,5 34,3/34,3 48,0/48,0 52,1/59,2 67,1/67,1
Momento flettente ammissibile Madm [Nm] 6,9 17,1 34,3 60 152 152 296,6
Carico ammissibile in caso di esposizione alle fiamme (R30, R60, R90, R120), fare riferimento al Certificato ETA-02/0031
Classe di resistenza al fuoco F30 [kN] 1,8 2,6 7,0 10,0 16,0 - -
F60 [kN] 0,85 1,4 2,9 4,1 6,9 - -
F90 [kN] 0,55 0,95 1,75 2,5 4,25 - -
F120 [kN] 0,4 0,75 1,2 1,7 3,0 - -
Valori caratteristici
Interasse minimo smin ≥ [mm] 50 50 60 70 100 100 125
per c ≥ [mm] 50 80 120 140 180 180 300
Interasse scr, N [mm] 150 180 213 240 300 345 375
Distanza dal bordo minima cmin ≥ [mm] 50 60 70 80 100 100 180
per s ≥ [mm] 100 120 175 200 220 220 540
Distanza dal bordo ccr, N [mm] 75 90 106,5 120 150 172,5 187,5
Spessore minimo del supporto hmin [mm] 100 120 140 160 200 230 250
Profondità di ancoraggio hef [mm] 50 60 71 80 100 115 125
Diametro foro nominale d0 [mm] 10 12 15 18 24 24 28
Diametro della punta di foratura dcut ≤ [mm] 10,45 12,5 15,5 18,5 24,55 24,55 28,55
Profondità del foro h1 ≥ [mm] 65 80 95 105 130 145 160
Foro passante nell'elemento da fissare df ≤ [mm] 12 14 17 20 26 26 31
Coppia di serraggio durante l'installazione dell'ancorante Tinst = [Nm] 15/103) 30/253) 50/553) 80/703) 160 160 280