Tassello in metallo multiuso W-MG
Tassello universale in metallo W-MG
TASSELLO MULTIUSO W-MG (A2K) 5X30,5
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Utilizzabile su varie superfici Calcestruzzo cellulare PB2/PB4, piastrelle forate, pietra pomice, calcestruzzo leggero
- Il tassello viene inserito senza preforo nel calcestruzzo cellulare PB2 finché non è a filo con la superficie
- Installazione semplice
- Montaggio non passante
- Il tassello in metallo W-MG 8, in abbinamento con la vite di congiunzione M8, è conforme alle "TRGI" (linee guida tecniche tedesche per impianti a gas). Il punto 3.3.7.2 di tali linee guida stabilisce i requisiti per la posa dei tubi interni: I fissaggi delle tubazioni devono essere resistenti al fuoco. Gli elementi sostenuti dai fissaggi per le tubazioni devono essere realizzati con materiali non infiammabili.
- Possono essere utilizzate viti per legno o truciolari
- Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120 (supporto per il fissaggio: ≥ Mattoni forati in verticale HLZ 12, mattoni cavi in arenaria calcarea ≥ KSL 12, ≥ calcestruzzo cellulare, classe di resistenza 4)
- Esposizione al fuoco secondo la norma DIN 4102-2:1977-09 (curva di temperatura uniforme)
- Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120 (supporto per il fissaggio: ≥ Mattoni forati in verticale HLZ 12, mattoni cavi in arenaria calcarea ≥ KSL 12, ≥ calcestruzzo cellulare, classe di resistenza 4)
- Esposizione al fuoco secondo la norma DIN 4102-2:1977-09 (curva di temperatura uniforme)
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
- Fissaggio di sistemi di tubazioni al soffitto (esente da certificazione)
- Fissaggio delle tubazioni del gas
- Fissaggio di tubature idrauliche e collari per tubazioni
Diametro tassello | 5 mm |
Lunghezza tassello (l) (l) | 30,5 mm |
Diametro foro nominale in PB 4 (d 0) | 3 mm |
Diametro foro nominale in mattone forato (d 0) | 6 mm |
Diametro punta per trapano nominale su pietra pomice (d 0) | 5 mm |
Profondità foratura (t) | 35 mm |
Profondità di posa (h s) | 30,5 mm |
Diametro filettatura (d thr) | 5 mm |
Dati sulle prestazioni | |||||||
Diametro tassello [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | |||
Lunghezza totale l [mm] | 30,5 | 32 | 38 | 60 | 60 | ||
Carico di lavoro consigliato | Calcestruzzo cellulare ≥ PB2 | Frec. [kN] | 0,20 | 0,22 | 0,40 | 0,47 | 0,52 |
Calcestruzzo cellulare ≥ PB4 | 0,40 | 0,42 | 0,72 | 0,97 | 1,20 | ||
Mattoni cavi | 0,35 | 0,37 | 0,52 | 0,55 | 0,60 | ||
Pomice | 0,22 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | ||
Resistenza al fuoco secondo DIN in min per VPB, HSLB e PB4 | F30 | - | - | - | 1,50 | 1,50 | |
F60 | - | - | - | 0,75 | 0,75 | ||
F90 | - | - | - | 0,55 | 0,55 | ||
F120 | - | - | - | 0,50 | 0,50 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.