Ancorante a battere W-NA-M Con filettatura a gradini M8/M10
Tassello a chiodo W-NA-M
ANCORANTE W-NA-M ZN B-8/10-6MM
Cod. art. 0905361008
EAN 4053479078632
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Installazione facile e veloce
- Minore foratura richiesta grazie alla profondità di ancoraggio ridotta di 25 mm
- Installazione facile: È sufficiente inserirlo martellando - nessuna coppia di serraggio richiesta
- Non sono necessari trapani o utensili di posa specifici
- Montaggio passante
- Compatibile con le barre filettate M8 e M10 grazie alla doppia filettatura
- Distanze dal bordo e interassi ridotti
- Ancorante ad espansione controllata da carico - si espande quando è sottoposto a carico
- Fissaggio multiplo di sistemi non portanti su calcestruzzo: Certificato ETA-11/0339
- Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120 (materiale di supporto: calcestruzzo da C20/25 a C50/60): Rapporto tecnico TR 020 "Valutazione degli ancoraggi in calcestruzzo per quanto concerne la resistenza al fuoco" (incluso in ETA-11/0339)
Il tassello a chiodo offre i vantaggi di un ancorante a vite e in più è molto facile da installare; basta inserirlo nel foro attraverso l'oggetto da fissare.
- Fissaggio multiplo di sistemi non portanti su calcestruzzo: Certificato ETA-11/0339
- Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120 (materiale di supporto: calcestruzzo da C20/25 a C50/60): Rapporto tecnico TR 020 "Valutazione degli ancoraggi in calcestruzzo per quanto concerne la resistenza al fuoco" (incluso in ETA-11/0339)
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Ancoraggi in un sistema non strutturale con fissaggio multiplo con approvazione in calcestruzzo fessurato e calcestruzzo non fessurato
- Ad es. rivestimenti leggeri per soffitti e controsoffitti, tubazioni, appendiabiti ecc.
- Per l'impiego con calcestruzzo armato o non armato di peso normale con resistenza alla compressione min. C12/15 e max. C50/60 in conformità alla norma EN 206-1:2000-12
Può essere impiegato in ambienti interni asciutti
![]() | |
Diametro tassello | 6 mm |
Lunghezza tassello (l) | 58 mm |
Altezza di fissaggio min/max (t fix) | 0-0 mm |
Diametro foro nominale (d 0) | 6 mm |
Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef) | 25 mm |
Profondità foratura (h 0) | 35 mm |
Spessore componente minimo (h min) | 80 mm |
Foro passante nel componente da collegare (d f) | 9 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
| Dati sulle prestazioni | |||
| Diametro ancorante [mm] | 6 (hef [mm] = 25) | 6 (hef [mm] = 30) | |
| Ancoraggi in calcestruzzo in un sistema non strutturalecon fissaggio multiplo (per tutte le direzioni di carico) per c ≥ 100 mm e s ≥ 200 mm | Fadm [kN]3) ≥ C12/15 | 1,44) | 1,93)4) |
| Fadm [kN]3) ≥ C20/25 e ≤ C50/601) | 2,13)4) | 2,83)4) | |
| Ancoraggi in calcestruzzo in un sistema non strutturale con fissaggio multiplo (per tutte le direzioni di carico) per c ≥ 50 mm e s ≤ 100 mm | Fadm [kN]3) ≥ C12/15 | 0,74) | 1,04) |
| Fadm [kN]3) ≥ C20/25 e ≤ C50/601) | 1,04) | 1,24) | |
| Carico ammissibile in caso di esposizione al fuoco (Rapporto tecnico TR 020) Per interasse e distanze dai bordi, vedere la Valutazione tecnica europea ETA-11/0039 | R30; Fadm [kN]2) | 0,65) | 0,85) |
| R60; Fadm [kN]2) | 0,65) | 0,75) | |
| R90; Fadm [kN]2) | 0,65) | 0,65) | |
| R120; Fadm [kN]2) | 0,55) | 0,65) | |
| Momento flettente massimo | Madm [Nm] | 7,3 | 7,3 |
| 1) Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza delle resistenze regolate nell'omologazione e un coefficiente parziale di sicurezza delle azioni di γF = 1,4. Fare riferimento alle linee guida ETAG (European Technical Approval Guidelines), Appendice C, per informazioni sulla combinazione di carichi di trazione e di taglio, l'influsso della distanza dal bordo e dei gruppi di tasselli. 2) Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza per la resistenza in caso di esposizione al fuoco di γM,fi = 1,0, come consigliato nella certificazione e un coefficiente parziale di sicurezza per le azioni di γF = 1,0. 3) Numero di punti di ancoraggio ≥ 3 e almeno un tassello per punto di ancoraggio produce un carico per punto di ancoraggio pari a Fadm ≤ 1,4 kN o numero di punti di ancoraggio ≥ 4 e almeno un tassello per punto di ancoraggio produce un carico per punto di ancoraggio Fadm ≤ 2,1 kN. I carichi ammessi possono essere aumentati se il progetto mostra che i requisiti che regolano la forza e la rigidità del componente da collegare rimangono soddisfatti anche dopo il guasto di un ancoraggio in termini di stato limite di manutenzione e resistenza. 4) Nella versione W-NA-M, se è presente una forza di taglio, deve essere fornita una prova con braccio leva. 5) Solo in combinazione con barre filettate M8 e M10, almeno classe di resistenza del calcestruzzo 5.8. | |||
| Valori caratteristici | |||
| Spessore minimo del supporto | hmin [mm] | 80 | 80 |
| Profondità di ancoraggio effettiva | hef [mm] | 25 | 30 |
| Diametro nominale ∅ | d0 [mm] | 6 | 6 |
| Diametro della punta di foratura | dcut ≤ [mm] | 6,4 | 6,4 |
| Profondità del foro | h1 ≥ [mm] | 35 | 40 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.